Pannmatningspump

Filter

HOFFMAN -

Pumppannans matning

ModellArtikelPris (ex moms)
50VBFS-BAD9EJK77 015 SEK
TRICO -

Boiler Feed Pump Kit, slutet system olja och ventilation, 1/2 NPT kulventil

ModellArtikelPris (ex moms)
40408CD6UQL5 975 SEK
Se detaljer

Pannmatningspump

Hoffman ersättningspumpar används för att leverera matvatten till kompatibla pann- och värmesystem. Dessa pumpar med kontinuerlig drift har en gjutjärnsventil integrerad med en slitring och ett bronshjul för att täta vätsketrycksläckaget. De är utrustade med gängade rostfria axlar och permanent smorda kullager för att leverera flödeshastigheter upp till 15 gpm vid en maximal vätsketemperatur på 210 grader Fahrenheit. Dessa simplexpumpar underlättar en 4-bultad flänsmonteringskonfiguration för automatisk inriktning av motorn i förhållande till belastningskravet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?