VESTIL Pollareöverdrag och stolpar

Vestil pollarekåpor och stolphylsor är designade för att erbjuda enkel presspassningsinstallation över befintliga mutter och gängade bultar. De har formgjuten svart plastkonstruktion och plasthårdvarulock som snäpper över toppen av ankarbultar och brickor för väderskydd.

Filter

VESTIL -

BPC Series Plast Bollard Covers

StilModellRymmer Bollard HeightBollard Dia.HöjdInuti Dia.Inuti Rib Dia.Utanför Dia.Vägg tjocklekPris (ex moms)
ABPC-24-4.524 "4 1 / 2 "26 3 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "1 520 SEK
BBPC-24-5.524 "5 3 / 4 "27 "5 7 / 8 "-6 1 / 8 "1 / 4 "1 644 SEK
CBPC-36-5.536 "5 3 / 4 "39 1 / 4 "5 7 / 8 "-6 1 / 8 "1 / 4 "1 676 SEK
DBPC-36-4.536 "4 1 / 2 "38 1 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "1 567 SEK
EBPC-36-6.536 "6 5 / 8 "39 "7 1 / 8 "7"7 3 / 8 "1 / 8 "1 693 SEK
FBPC-36-8.536 "8 5 / 8 "39 1 / 2 "8 3 / 4 "-9 3 / 8 "5 / 8 "2 193 SEK
GBPC-42-5.542 "5 3 / 4 "45 1 / 4 "5 7 / 8 "-6 1 / 8 "1 / 4 "1 708 SEK
HBPC-42-4.542 "4 1 / 2 "44 1 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "1 628 SEK
IBPC-42-8.542 "8 5 / 8 "45 1 / 2 "8 3 / 4 "-9 3 / 8 "5 / 8 "2 351 SEK
JBPC-42-6.542 "6 5 / 8 "45 1 / 2 "7 1 / 8 "7"7 3 / 8 "1 / 8 "1 709 SEK
KBPC-48-5.548 "5 3 / 4 "50 1 / 2 "5 7 / 8 "-6 1 / 8 "1 / 4 "1 738 SEK
LBPC-48-4.548 "4 1 / 2 "51 "5 3 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "1 676 SEK
MBPC-48-8.548 "8 5 / 8 "-8 3 / 4 "-9 3 / 8 "5 / 8 "2 461 SEK
NBPC-48-6.548 "6 5 / 8 "51 1 / 2 "7 1 / 8 "7"7 3 / 8 "1 / 8 "1 755 SEK
OBPC-752 "6 7 / 8 "55 "7"-7 1 / 8 "1 / 8 "938 SEK
PBPC-452 "4 3 / 4 "54 1 / 2 "4 7 / 8 "-5"1 / 8 "783 SEK
QBPC-7L52 "6 7 / 8 "55 "7"-7 1 / 8 "1 / 8 "939 SEK
RBPC-4L52 "4 3 / 4 "54 1 / 2 "4 7 / 8 "-5"1 / 8 "846 SEK
VESTIL -

BPC Series Dekorativa Bollard Covers, Arch Type

StilModellFärgPris (ex moms)
ABPC-DA-BSvart3 057 SEK
BBPC-DA-GYGrå3 057 SEK
CBPC-DA-FGGrön3 057 SEK
DBPC-DA-RRed3 057 SEK
VESTIL -

BPC Series Dekorativa Bollard Covers, Cinco Type

StilModellFärgPris (ex moms)
ABPC-DC-BSvart4 576 SEK
BBPC-DC-GYGrå4 576 SEK
CBPC-DC-FGGrön4 576 SEK
DBPC-DC-RRed4 576 SEK
VESTIL -

BPC Series Dekorativa Bollard Covers, Metro Typ

StilModellFärgHöjdTypPris (ex moms)
ABPC-DM-BSvart-Metro3 025 SEK
BBPC-DM-LAC-BSvart-Tunnelbana med ljus11 478 SEK
CBPC-DM-LUV-BSvart-Tunnelbana med ljus9 548 SEK
DBPC-DM-GYGrå-Metro3 025 SEK
EBPC-DM-LUV-GYGrå57 "Tunnelbana med ljus9 548 SEK
FBPC-DM-LAC-GYGrå57 "Tunnelbana med ljus11 478 SEK
GBPC-DM-FGGrön52 "Metro3 025 SEK
HBPC-DM-LUV-FGGrön57 "Tunnelbana med ljus9 548 SEK
IBPC-DM-LAC-FGGrön-Tunnelbana med ljus11 478 SEK
JBPC-DM-LAC-RRed57 "Tunnelbana med ljus11 478 SEK
KBPC-DM-LUV-RRed57 "Tunnelbana med ljus9 548 SEK
LBPC-DM-RRed-Metro2 947 SEK
VESTIL -

BPC Series Dekorativa Bollard Covers, Pant Type

StilModellFärgPris (ex moms)
ABPC-DP-BSvart4 498 SEK
BBPC-DP-GYGrå4 498 SEK
CBPC-DP-FGGrön4 498 SEK
DBPC-DP-RRed4 498 SEK
VESTIL -

BPC Series Dekorativa Bollard Covers, Rib Type

StilModellFärgPris (ex moms)
ABPC-DR-BSvart4 498 SEK
BBPC-DR-GYGrå4 498 SEK
CBPC-DR-FGGrön4 498 SEK
DBPC-DR-RRed4 498 SEK
VESTIL -

BC-BK Series Bolt Caps

StilModellBreddAnkarstorlekBildtextstorlekPassar ID Bold HeadHöjdLängdMutterstorlekPaketstorlekPris (ex moms)
ABC-BK-34-PK1 1 / 4 "3 / 4 "1 1 / 8 "1 1 / 4 "1 1 / 2 "1 1 / 4 "M1220-
RFQ
BBC-BK-12-PK7 / 8 "1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "1"7 / 8 "M1050250 SEK
CBC-BK-38-PK9 / 16 "3 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "3 / 4 "9 / 16 "M1950218 SEK
VESTIL -

Tillval ärmskydd

ModellArtikelPris (ex moms)
BOL-R-SLV-CVAG7MPL1 362 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?