Boltsortiment

Filter

APPROVED VENDOR -

Kabelstångspåfyllningssats

StilModellTypPris (ex moms)
AZKIT-CAB125-188-55 ft Run, 1/8 "Dia. Wire1 645 SEK
AZKIT-CAB187-188-55 ft Run, 3/16 "Dia. Wire1 975 SEK
AZKIT-CAB125-188-88 ft Run, 1/8 "Dia. Wire1 828 SEK
RFQ
AZKIT-CAB187-188-88 ft Run, 3/16 "Dia. Wire2 050 SEK
ACCURATE MFD PRODUCTS -

Fat Bolt sortiment

StilModellVäxeltypFinishHead StyleMaterialAntal bitarTypPris (ex moms)
AZ4402-KITKomboEnkelTruss18-8 rostfritt stål250Kombo18 672 SEK
BZ4403-KITKombozinkTrussLågt kolstål310Kombo8 266 SEK
CZ4401-KITSäkerhetEnkelArkitektonisk18-8 rostfritt stål90Säkerhet8 725 SEK
StilModell
A1301810617
RFQ
A1301810618
RFQ
APPROVED VENDOR -

Vagnbultssortiment krom 20 storlekar, 100 st

ModellArtikelPris (ex moms)
MK571AD7WJD7 141 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Mutterbricka, förpackning om 4

ModellArtikelPris (ex moms)
0492-0CD4UQX278 SEK
KOHLER -

Tankbult tillbehörspaket

ModellArtikelPris (ex moms)
GP52050CE9DYQ159 SEK
GORLITZ -

Bult, bromsenhet

ModellArtikelPris (ex moms)
1530D-03CH3NPE9 SEK
Se detaljer
UNISTRUT -

Tandad bult, elförzinkad

ModellArtikelPris (ex moms)
PA1SNB-EGCF6HJR-
RFQ

Boltsortiment

Accurate Manufactured Products bultsortiment är samlingar av bultar av olika storlekar, längder och typer som säljs tillsammans i ett paket. Dessa sortiment innehåller ofta en mängd olika maskinskruvar, träskruvar, plåtskruvar och andra typer av bultar, samt muttrar, brickor och andra hårdvarudelar. De är ofta anställda i gör-det-själv-projekt, fordonsreparationer och kommersiella miljöer. När du arbetar med ett projekt med olika materialtjocklekar eller hanterar en rad gängstorlekar och stigningar, är dessa fästelement särskilt användbara i situationer där flera storlekar och typer av bultar krävs.

Vanliga frågor

Vilka faktorer bör du tänka på innan du köper en vagnbult?

  • Halstyp: Olika halstyper av vagnbultar ger olika grader av skydd mot oavsiktlig vridning.
  • Hållfasthetsklass för fästelement: Bärbultar bör väljas baserat på vilken typ av fästelement som krävs för applikationen. De använda muttrarna ska ha samma kvalitet som de valda bultarna.
  • Material: Materialet och finishen på bultarna bestämmer deras stabilitet i tunga applikationer eller korrosiva miljöer.
  • Gängning: Användare kan välja vagnbultar enligt gängstorlek och typ som krävs.
  • Mått: Borrstorlek, diameter och längd på dessa bultar avgör om de skulle vara rätt val för applikationen.

Hur installerar man en vagnbult?

  • Borra ett hål av lämplig bultstorlek (diameter) i ytan för att skjuta bulten.
  • Placera brickan och muttern på baksidan av bulten (motsatta sidan av huvudet).
  • Dra åt muttern för att dra in bultens fyrkantiga ansats i ytan.
  • När undersidan av bulthuvudet vilar mot ytan är vagnbulten helt installerad.

Hur väljer jag rätt storlek och längd på cylinderbulten för min uppgift?

Storleken och längden på cylinderbulten du behöver beror på den specifika applikationen och tjockleken på materialen du fäster ihop. Det är viktigt att mäta tjockleken på materialen och välja en bult som är tillräckligt lång för att sträcka sig genom materialet och lämna tillräckligt med utrymme för muttern och eventuella brickor.

Är tunnbultar och vagnbultar återanvändbara?

Ja, cylinderbultar och vagnbultar är vanligtvis återanvändbara, men det är viktigt att inspektera dem för skador eller slitage före återanvändning. Om bulten visar tecken på skada eller slitage bör den bytas ut.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?