Bultlock

Filter

APPROVED VENDOR -

Bultlock, hylsuttag

StilModellDiameterPris (ex moms)
A89403291 / 4 "13 SEK
A89403313 / 8 "13 SEK
A8940943M1013 SEK
APPROVED VENDOR -

Bultlock, knapp eker

StilModellDiameterPris (ex moms)
A89403351 / 4 "13 SEK
A89403373 / 8 "13 SEK
A89403365 / 16 "13 SEK
A8940944M613 SEK
A8940945M813 SEK
A8940946M1013 SEK
APPROVED VENDOR -

Bultlock, sexkantig

StilModellDiameterPris (ex moms)
A89403245 / 16 "-
RFQ
A8940947M613 SEK
A8940948M8421 SEK
A8940949M1013 SEK
ZURN -

Kepsar

ModellArtikelPris (ex moms)
P6000-LLSCF2NHK456 SEK
ZURN -

Bultlock

ModellArtikelPris (ex moms)
Z5972-CAPCF2PDY90 SEK
WOODHEAD -

Bultlock, 1/2-13 x 6 Storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
1302260308CH2JVH-
RFQ
WOODHEAD -

Hex Head Bolt Cap, 1/2-1 x 6 Storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
1301810670CH2JVK-
RFQ

Bultlock

Bultkapslar används inom olja & gas, kraftproduktion, marin, avloppsvatten, brobyggande och el- och sandblästringsindustrier för att skydda mot yttre element och förbättra estetiken.

Vanliga frågor

Hur monterar man bultlock på fästelement?

  • Välj rätt bultlock: Bestäm rätt storlek och stil på bultlocket som matchar diametern och typen av bult som används.
  • Förbered bulten: Se till att bulten är ren och fri från smuts eller skräp. Om det behövs, rengör bulten med en mjuk trasa eller borste för att få en slät yta.
  • Rikta in bultlocket: Placera bultlocket över bulthuvudet, rikta in det ordentligt så att det sitter tätt. Locket ska helt täcka bulthuvudet utan några mellanrum.
  • Applicera tryck: Användaren måste applicera ett visst tryck för att säkra bultlocket på plats. Dessa bultkåpor har en snäppdesign och kan tryckas fast på bulthuvudet tills de klickar på plats. De kräver inte gängning eller skruvning av locket på bulten.
  • Kontrollera stabiliteten: När bultkåpan är installerad, kontrollera att den är ordentligt monterad och stabil.

Hur tar man bort ett fast bultlock?

  • Applicera ett penetrerande smörjmedel, såsom WD-40 och låt det tränga in i några minuter för att hjälpa till att lossa rost eller korrosion som kan göra att locket fastnar.
  • Använd greppverktyg, som tång/skiftnycklar för att få hävstång och vrid eller dra av locket.
  • Du kan också knacka lätt på sidorna av bultlocket med en gummiklubba. Denna milda stöt kan lossa locket och bryta bulthuvudet. Undvik att använda överdriven kraft för att förhindra skador.
  • Metallskruvlocken kan också värmas upp med en värmepistol för att lossa locket.

Kan jag använda skruvlock på gängstänger?

Bultkåpor är i första hand utformade för att passa över bulthuvuden än gängade stänger. De passar tätt på bulthuvudena för att säkerställa kompatibilitet och stabilitet. För gängstänger måste andra skyddskåpor eller gängstångslock användas för fullständigt skydd.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?