PROTO Låsnyckeluppsättningar

Proto metriska / SAE skiftnyckelset kommer med 12-punkts skiftnycklar för fin indexering och hastighetsförbättring. De passar bekvämt i 4-, 6- och 12-punktsfästen.

Filter

PROTO -

Låsnyckeluppsättningar

StilModellFinishAntal bitarSAE eller metriskSkiftnycklar ingårPris (ex moms)
AJ1100S-MFull polsk11metrisk6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 mm5 657 SEK
BJ8100Csatin6SAE3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 11/16 x 13/16, 3/4 x 7/8, 15/16 x 1 "3 663 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?