OTC TOOLS Bromstrumma Dolly

OTC-bromstrummor är utformade för att installera, ta bort eller transportera skrymmande lastbilsbromstrummor och navenheter. De är utrustade med pneumatiska bakdäck, en spärrdomkraft med en 14-tums vertikallyft, ett nedfällbart handtag och en inbyggd smörjbricka och verktygslåda.

Filter

OTC-bromstrummor är idealiska för att installera, ta bort eller transportera skrymmande lastbilsbromstrummor och navenheter. De är idealiska för användning i olika fordonsindustrier för att utföra reparations- och underhållsarbeten.
OTC TOOLS -

Break Drum Dollys

StilModellPris (ex moms)
A509053 076 SEK
B5017A10 736 SEK

Funktioner

  • OTC-bromstrummor har justerbara handtag för åtkomst till arbetsområdet och pneumatiska däck för enkel manövrering.
  • Varumärket 5090 Back Buddy II har en lutningsmekanism för att få den exakta vinkeln för att uppnå exakt återmontering.

Arbetsmekanism

  • Placera bromstrumman på dollyens plattform.
  • Säkra den på plats och rulla sedan dockan till önskad plats.

Vanliga frågor

Hur garanterar man säkerheten när man använder OTC-bromstrummor?

  • Använd lämplig personlig skyddsutrustning som handskar eller ögonskydd.
  • Se till att bromstrumman är ordentligt fastsatt på dockan.

Kan dessa bromstrummor användas med andra verktyg eller utrustning?

De kan användas tillsammans med domkrafter eller hissar för enkel demontering och montering av bromstrummor.

Hur underhåller man OTC-bromstrummor?

Rengör och smörj dessa vagnar och inspektera deras komponenter för att säkerställa korrekt funktion och säkerhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?