PARKER Andas

Torkmedelsventiler idealiska för användning med borrutrustning, grävmaskiner eller hydrauliska pressar för att förhindra att föroreningar tränger in i vätskebehållare vid differentialtryck. Finns i 5-, 7- och 9-tums längdalternativ

Filter

PARKER -

Behållares andning, 1 tum NPT-inlopp

Parker- och torkmedelsluftare rekommenderas för användning i hydrauliska system som upplever hög luftfuktighet och temperatursvängningar. Dessa behållarluftare är utformade för att avlägsna fukt från omgivande luft och innehåller färgat torkmedel av kiseldioxidgel som ändrar färg när behovet uppstår för att byta inaktiva filter. De har ett hölje och lock av sampolymer av polypropylen för att säkerställa stötdämpning respektive motstånd mot sprickor. För att ta bort luftburna föroreningar och skydda filterkuddarna mot yttre skador, är dessa enheter utrustade med skumdynor som kan användas vid temperaturer från -20 till 250 grader F. på 5, 7 och 9 tum på Raptor Supplies.

StilModellKroppslängdPris (ex moms)
A934330T5"1 564 SEK
A934331T7"1 691 SEK
A934332T9"2 074 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?