Borstlösa ECM-motorer

Filter

Borstlösa DC-motorer är idealiska för inomhusugnar, lufthanterare, luftkonditioneringsapparater, fläktkonvektorer och industriella fläktar för att ge konstant vridmoment med ett externt statiskt tryck...Läs mer

GENTEQ -

Borstlös ECM-motor

StilModellMonteringsplatsOmgivningstemp. RäckviddKroppsdia.Varvtal på typskyltenAntal hastigheterTotal längdRotationSkaftlängdPris (ex moms)
A5SME39SXL111Alla vinklar-40 till 40 grader C5.625 "1070112.75 "CW / CCW4 15 / 16 "8 925 SEK
A5SME39HXL110Alla vinklar-40 till 40 grader C5.625 "1070111.25 "CW / CCW4 15 / 16 "6 704 SEK
B6705Horisontell-40 till 55 grader C5-2 / 3 "105059 11 / 16 "CCW3 15 / 16 "7 030 SEK
B6707Horisontell-40 till 45 grader C5-2 / 3 "1050510.437 "CCW3 15 / 16 "8 157 SEK
B6703Horisontell-40 till 55 grader C5-2 / 3 "105059.187 "CCW3 15 / 16 "6 217 SEK
ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES -

Enhetsbärande motorer

StilModellArtikelKroppsdia.LedningslängdLängd mindre axelMotordesignMotorkapslingsdesignMotorns monteringspositionMotoraxeldesignPris (ex moms)
AUTB1CC1551EM56ECM enhetslagermotor3.5 "-3.75 "ECMHelt sluten Air-OverAlla vinklarGängad2 148 SEK
AUTB1CB1551EM56ECM enhetslagermotor3.5 "-3.75 "ECMHelt sluten Air-OverAlla vinklarGängad1 712 SEK
BUTBCF1601E56CEnhetslagermotor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMHelt sluten Air-OverHorisontell eller vertikal axel uppåtGängad1 712 SEK
BUTBCF1701E56CEnhetslagermotor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMHelt sluten Air-OverHorisontell eller vertikal axel uppåtGängad1 712 SEK
BUTBCF1551E56CEnhetslagermotor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMHelt sluten Air-OverHorisontell eller vertikal axel uppåtGängad1 712 SEK
CESP-OL50EM16HEnhetslagermotor3.875 "35 "5.593Skuggad polOpen Air-OverHorisontellNycklad1 785 SEK
CESP-OL50EM26HEnhetslagermotor3.875 "35 "5.593Skuggad polOpen Air-OverHorisontellGängad1 825 SEK
BUTBCF1701E56CEnhetslagermotor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMHelt sluten Air-OverHorisontell eller vertikal axel uppåtGängad1 802 SEK
GENTEQ -

Direktdriven fläkt / fläkt borstlösa ECM-motorer

StilModellOmgivningstemp. RäckviddFulllastförstärkareHPLängd mindre axelTotal längdSpänningPris (ex moms)
A6207E-20 grader till 45 grader C.6.03/46.5 "11.5 "208-2308 564 SEK
B6107E-20 grader till 45 grader C.8.43/46.5 "11.5 "1158 669 SEK
A6210E-20 grader till 45 grader C.7.617.5 "12.187 "208-2309 698 SEK
A6110E-20 grader till 45 grader C.10.917.5 "12.187 "1159 891 SEK
A6203E-20 grader till 55 grader C.2.81/35.25 "10.187 "208-2306 933 SEK
A6105E-20 grader till 55 grader C.6.81/25.75 "10 11 / 16 "1158 052 SEK
C6103E-20 grader till 55 grader C.4.81/35.25 "10.187 "1157 279 SEK
A6205E-20 grader till 55 grader C.4.11/25.25 "10 11 / 16 "208-2308 039 SEK
MORRILL -

Enhetslagermotor

StilModellFulllastförstärkareHPLängd mindre axelTotal längdRotationSpänningPris (ex moms)
ASSC2B12CSHEMV10.31/603.25 "3.5 "CWLE1151 927 SEK
ASSC2B16CSHEMA10.61/303.625 "3.875 "CWLE1152 101 SEK
ASSC2B18AHMAR10.91/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE1152 543 SEK
ASSC2B19CSEMA20.451/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE2303 594 SEK
ASSC2B19AHEMAR20.451/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE2302 420 SEK
MORRILL -

Borstlös ECM-motor

StilModellHPOmgivningstemp. RäckviddLagerHzLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotoraxeldesignVarvtal på typskyltenPris (ex moms)
A5SME59BVA20371/15-40 grader till 25 grader C.Boll50/603 13 / 16 "40 grader CFlat15503 935 SEK
B5SME59BVA20391/15-40 grader till 25 grader C.Boll50/603 13 / 16 "40 grader CFlat15503 722 SEK
A5SME59BVA10361/15-40 grader till 25 grader C.Boll50/603 13 / 16 "40 grader CFlat15503 924 SEK
A5SME59BVA10381/15-40 grader till 25 grader C.Boll50/603 13 / 16 "40 grader CFlat15503 738 SEK
C5SME59BVA10791/15-40 grader till 25 grader C.Boll50/603 13 / 16 "40 grader CFlat15504 117 SEK
C5SME59BVA20801/15-40 grader till 25 grader C.Boll50/603 13 / 16 "40 grader CFlat15504 068 SEK
DSSC2B13CNHEMA11/50-40 till 55 grader CEnhet603.25 "40 grader CGängad14503 034 SEK
ESSC2B12CSHBV11/60-40 till 55 grader CBoll603.25 "55 grader CGängad15502 275 SEK
GENTEQ -

ECM direktdrivna fläktmotorer

StilModellFulllastförstärkareHPMax. OmgivningstemperaturTotal längdPris (ex moms)
A6507V10.1/6.13/455 grader C11-31 / 32 "9 310 SEK
B6510V12.8/7.4145 grader C12-23 / 32 "9 759 SEK
MORRILL -

Ecm enhetslagermotor, 1550 rpm, 115VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
5R034CH6KKR1 871 SEK

Borstlösa ECM-motorer

Borstlösa likströmsmotorer är konstruerade för att ge konstant vridmoment med en extern statisk tryckreglering som är idealisk för luftbehandlare, inomhusugnar, fläktbatterier, luftkonditioneringsapparater och industriella fläktar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Århundrade, Morrill, Genteq- och EM&S-motorer med kul- / enhetslager för att minimera friktionsförlusterna, stål / aluminium / gjuten aluminiumkonstruktion för skydd mot oavsiktliga stötar och en öppen luft-över / helt sluten luft-över-kapsling för effektiv värmeventilation. Valda modeller från Genteq är utrustad med en mjuk start- och avrampningsanläggning för att minska bullernivåerna, en vinkelmonteringsdesign för enkel installation och kräver ingen extra kondensator för drift. Välj mellan ett brett utbud av dessa motorer som finns i alternativen 1001-1100, 1101-1200, 1410-1500 och 1501-1600 rpm.

Vanliga frågor

Hur länge håller en ECM-motor?

Generellt ger en ECM-motor cirka 90000 XNUMX timmars service.

Vilka är fördelarna med ECM-motorer?

Elektroniskt pendlade motorer som går i variabelt läge ger olika fördelar, inklusive lågt underhållsbehov, energibesparingar, förbättrad komfort och utmärkt luftflöde.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?