Buck Boost Transformers

Filter

SQUARE D -

Buck Boost Transformer, 16 / 32VAC utgångsspänning

StilModellDjupKapslingsklassificeringHöjdTemp. StigaVA-betygBreddPris (ex moms)
A100SV46A3.44 "NEMA 3R5.5 "55 grader C100VA4.47 "4 442 SEK
B150SV46A3.75 "NEMA 3A5"55 grader C150VA4.85 "4 998 SEK
C250SV46B4.1 "NEMA 3R5.5 "80 grader C250VA5.3 "5 555 SEK
C750SV46F4.7 "NEMA 3R6.7 "115 grader C750VA6.2 "11 041 SEK
C500SV46B4.7 "NEMA 3R6.2 "80 grader C500VA6.2 "8 392 SEK
D1S46F5.4 "NEMA 3R8.2 "115 grader C1KVA7"13 513 SEK
D1.5S46F6.6 "NEMA 3R8.3 "115 grader C1.5KVA8.7 "16 592 SEK
D2S46F6.6 "NEMA 3R9.6 "115 grader C2KVA8.7 "21 432 SEK
D3S46F6.500 "NEMA 3R14.5 "115 grader C3KVA8.7 "27 046 SEK
SQUARE D -

Buck Boost Transformer, 24 / 48VAC utgångsspänning

StilModellDjupHöjdTemp. StigaVA-betygBreddPris (ex moms)
A50SV82A7.8 "6.4 "115 grader C50VA6.9 "4 633 SEK
A250SV82B8"6.7 "80 grader C250VA6.8 "7 492 SEK
A750SV82F8.8 "7"115 grader C750VA8.3 "15 482 SEK
A500SV82B8.9 "7"80 grader C200VA8.4 "11 752 SEK
B1S82F11.3 "9"115 grader C1KVA10.4 "18 960 SEK
C2S82F12.5 "9.7 "115 grader C2KVA10.9 "26 966 SEK
D1.5S82F12.8 "9.7 "115 grader C1.5KVA11 "23 223 SEK
E3S82F17.2 "12.4 "115 grader C3KVA11.5 "41 414 SEK
SQUARE D -

Buck Boost Transformer, 12 / 24VAC utgångsspänning

StilModellDjupHöjdTemp. StigaVA-betygBreddPris (ex moms)
A100SV43A3.5 "5"55 grader C100VA4.5 "4 166 SEK
A150SV43A3.8 "5.5 "55 grader C150VA4.9 "4 854 SEK
B50SV43A3.44 "5"115 grader C50VA4.47 "4 026 SEK
B250SV43B4.1 "5.5 "80 grader C250VA5.3 "5 554 SEK
B750SV43F4.7 "6.7 "115 grader C750VA6.2 "11 041 SEK
B500SV43B4.7 "6.2 "80 grader C500VA6.2 "8 392 SEK
C1S43F5.4 "8.2 "115 grader C1KVA7"13 513 SEK
C2S43F6.6 "9.6 "115 grader C2KVA8.7 "21 432 SEK
C1.5S43F6.6 "8.3 "115 grader C1.5KVA8.7 "16 395 SEK
C3S43F6.500 "14.5 "115 grader C3KVA8.6 "27 046 SEK
ACME ELECTRIC -

Buck Boost Transformers

StilModellPris (ex moms)
AT1810655 584 SEK
AT11307511 182 SEK

Buck Boost Transformers

Buck-boost-transformatorer är konstruerade för att justera den applicerade spänningen till växelströmsutrustning för att förhindra skador orsakade av fluktuerande strömförsörjning. Dessa enheter används ofta i luftkonditioneringsapparater, induktionsmotorer och belysning & värmesystem. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Square D och Acme Electric buck boost-omvandlare med hållbar NEMA 3R-kapsling och väggmonterad design för motstånd mot tuffa industriella förhållanden och enkel installation både inomhus och utomhus. De CSA-certifierade transformatorerna från Ruta D har kopparlindningar för hög konduktivitet med överhettningsminimering och en pulverlackerad yta för att säkerställa fullständigt skydd mot slipande vätskor. Välj från ett brett utbud av dessa transformatorer som finns i 12/24, 16/32 & 24/48 VAC utgångsspänningsvarianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?