Bypassventiler

Filter

WATTS -

Bypass kontroll övertrycksventiler

StilModellBody MaterialArtikelMax. TryckMax. Temp.Tillverkare Seriertryck~~POS=TRUNCAvlastningstryckPris (ex moms)
ABP30-010050BronzeAvlastningsventil för förbikoppling-180 ° FBP3010 till 175 psi10 psi5 245 SEK
B5300ABronzeReliefventil-180 ° F-0 till 250 psi-2 139 SEK
RFQ
C0006267Blyfri mässingAvlastningsventil för förbikoppling250 psi----4 577 SEK
DLF5300ABlyfri mässingAvlastningsventil för förbikoppling-180 grader F5300A0 till 250 psi150 psi2 433 SEK
E0006268Blyfri koppar silikonlegeringAvlastningsventil för förbikoppling50 psi----9 083 SEK
FLFBP30 10-50 1/2Blyfri koppar silikonlegeringAvlastningsventil för förbikoppling-180 ° FLFBP3010 till 50 psi25 psi6 940 SEK
ALFBP30 45-100 1/2Blyfri koppar silikonlegeringAvlastningsventil för förbikoppling-180 ° FLFBP3045 till 100 psi-6 940 SEK
ALFBP30 75-175 1/2Blyfri koppar silikonlegeringAvlastningsventil för förbikoppling-180 ° FLFBP3075 till 175 psi-6 940 SEK
PETERSEN PRODUCTS -

Bypassventilmontering

StilModell
A936-1700-025
RFQ
A936-1700-050
RFQ
WATTS -

Snabbkoppling 3-vägs bypassventil, 1/2 tums inlopp, 100 Psi tryck

ModellArtikelPris (ex moms)
3541-10BR9EWQ417 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?