C-krok rörlyftare

Filter

CALDWELL -

C-krok rörlyftare

StilModellKapacitetFri höjdPris (ex moms)
ACPL-612,000 lb.39.25 "120 036 SEK
ACPL-918,000 lb.41.625 "192 909 SEK
ACPL-1530,000 lb.48.125 "236 810 SEK
ACPL-1.53000 lb.33.875 "62 512 SEK
RFQ
ACPL-36000 lb.35.625 "91 255 SEK
ACPL-4.59000 lb.37-5 / 16 "112 902 SEK

C-krok rörlyftare

C-krok rörlyftare från Caldwell används som under rörfästena för att placera och placera rör upp till 8 tum i längd. Dessa enheter har en stående utjämningsbygel för att justera för olika rörlängder och vikter, och ett justerbart bygelstopp som gör repetitiva lyft lätta att hantera. De kommer med en inbyggd lasermålhållare för att ställa in och positionera lasern samtidigt. Dessa enheter är integrerade med ett rörstopp för att driva röret på plats och kan hantera belastningar från 3000 till 30000 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?