Kabelhissar och spärrdragare

Filter

FERVI -

Elektriska kabeltelfer

StilModellPris (ex moms)
A06023 273 SEK
RFQ
B06003 649 SEK
RFQ
PETERSEN PRODUCTS -

Spärrdragare

StilModellLängdMax. LaddaPris (ex moms)
A937-0550-10--6 878 SEK
A937-0550-1515 '550 Lbs10 237 SEK
A937-1600-1515 '1650 Lbs13 542 SEK
A937-1600-2020 '1650 Lbs14 502 SEK
B937-1600-2525 '1650 Lbs15 995 SEK
A937-1600-3030 '1650 Lbs17 488 SEK
A937-1600-3535 '1650 Lbs18 696 SEK
A937-1600-4040 '1650 Lbs20 047 SEK
WESTWARD -

Kabelhissar och spärrdragare

StilModellPris (ex moms)
A61LA35953 SEK
B61LA361 639 SEK
TRACTEL -

Manuell kabellift

StilModellKabeldia.handtag LängdLyftkapacitetMin. Mellan krokarDragkapacitetPris (ex moms)
ATU-325 / 8 "26 "till 45"8000 lb.32.5 "16,000 lb.55 896 SEK
BT-5325 / 8 "26 "till 45"8000 lb.29 "16,000 lb.44 362 SEK
CTU 175 / 16 "18 "till 28"2000 lb.28.5 "4000 lb.24 396 SEK
BT 5085 / 16 "16 "till 27"2000 lb.20.5 "4000 lb.18 871 SEK
CTU287 / 16 "26 "till 45"4000 lb.36.5 "8000 lb.38 923 SEK
BT-5167 / 16 "26 "till 45"4000 lb.26 "8000 lb.25 917 SEK
StilModellKabeldia.LyftkapacitetDragkapacitetPris (ex moms)
ARäddning TU32K5 / 8 "8000 lb.16,000 lb.77 494 SEK
ARäddning TU17K5 / 16 "2000 lb.4000 lb.34 782 SEK
ARäddning TU28K7 / 16 "4000 lb.8000 lb.51 970 SEK
JET TOOLS -

Kabelhissar och spärrdragare

StilModellPris (ex moms)
A1804201 157 SEK
B1804101 069 SEK
MAASDAM (PULLR) -

Kabelhissar och spärrdragare

StilModellPris (ex moms)
AA-501 643 SEK
BA-01 010 SEK
CA-201 513 SEK
DA-1002 190 SEK
DAYTON -

Dragarspärrlyftkapacitet 1000 2000 Lb

ModellArtikelPris (ex moms)
3AY60AC8KMB530 SEK
INGERSOLL-RAND -

Luft- och ellyftar

ModellArtikelPris (ex moms)
MLK-VCK1CR4PHP2 742 SEK
WESTWARD -

Puller Ratchet Lift Cap1000 lb Reach 15 Feet

ModellArtikelPris (ex moms)
4LY45AD8RQM361 SEK
COLUMBUS MCKINNON -

Hammerlock

ModellArtikelPris (ex moms)
664050-2CR2AFF656 SEK
FERVI -

Handavdragare med dubbel spärr, 800 kg Max. Ladda

ModellArtikelPris (ex moms)
0066CJ4LEC398 SEK
Se detaljer
FERVI -

Lyftarm, 300 kg kapacitet, 750 mm längd, 380 mm spåravstånd

ModellArtikelPris (ex moms)
0236CJ4LDZ1 053 SEK
Se detaljer
FERVI -

Kabelspak, med lyftarm

ModellArtikelPris (ex moms)
KIT0180CF3RUG3 559 SEK
Se detaljer

Kabelhissar och spärrdragare

Kabelhissar och spärrdragare är idealiska för lyft, bogsering, dragning eller spänning. De har högt tandantal med stor spärrdiameter för exakt positionering av belastning med alternativ som korrosionsbeständigt förzinkat och värmebehandlat stål eller spännband med dubbla drivmekanismer för varaktig hållbarhet i tunga applikationer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?