YELLOW JACKET Komponenter för kabelskyddssystem

Kabelskydd av polyuretan som består av en tjock bas och honändkåpor för att skydda kablar, slangar och sladdar från belastningar upp till 16300 XNUMX lb. Har en låg profilkonfiguration som gör att fordon enkelt kan passera och säkerhetskontakter för hundben och ett gångjärnslock för enkelt kabelbyte

Filter

YELLOW JACKET -

Kabelskydd

StilModellHöjdLängdLastkapacitetAntal kanalerBreddPris (ex moms)
AYJ5-125-Y / B1.88 "3ft.--19.75 "5 507 SEK
BYJ5TR-125-Y / B1.88 "2"16,300 lb.519.75 "3 540 SEK
CYJ5TL-125-Y / B1.88 "2"16,300 lb.519.75 "3 714 SEK
DYJ3TR-225-Y / B2.88 "1.96ft.14,120 lb.318.75 "5 912 SEK
EYJ3-225-Y / B2.88 "3ft.--18.5 "7 585 SEK
FYJ3TL-225-Y / B2.88 "1.97ft.14,120 lb.318.75 "5 882 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?