Kondensator tillbehör

Filter

Cementex USA -

Kondensatorurladdningsverktyg

StilModellPris (ex moms)
ACPCD-10044 876 SEK
RFQ
BCPCD-10054 984 SEK
RFQ
BCPCD-10075 837 SEK
RFQ
BCPCD-10065 185 SEK
RFQ
BCPCD-10086 322 SEK
RFQ
DAYTON -

Kondensator Jumper Wire Set

Dayton kondensatorjumper wire set är designade för att ansluta 2 kondensatorer i serie eller parallell konfiguration för att kombinera kapacitansvärdena och mikrofarad-klassificeringar enligt önskade behov. De är idealiska för användning med löp- och startkondensatorer. Välj mellan 4 och 6 tum långa trådset i ett paket om 10, tillgängliga på Raptor Supplies.

StilModellTypPris (ex moms)förp. Antal.
A2MEV8Inkluderar 4 "Wire med 1/4" kvinnliga terminaler273 SEK 10
A2MEV9Inkluderar 6 "Wire med 1/4" kvinnliga terminaler316 SEK 10
DAYTON -

Kondensatorfästen, 5 -pack

Dayton monteringsfästen är lämpliga för säker och säker montering av kondensatorer. Dessa metalliska enheter ger hållbarhet och skruvas hårt på plats för att eliminera självlossning på grund av höga vibrationer. Varianter finns tillgängliga för användning i start- och körkondensatorer.

StilModellTypPris (ex moms)förp. Antal.
A12N9791-3 / 4 "Dia.305 SEK 5
B12N9761-5 / 16 HX 2-5 / 32 L.226 SEK 5
B12N9771-29 / 32 WX 2-29 / 32 D510 SEK 5
B12N9781-31 / 32 HX 2-21 / 32 L.305 SEK 5
A12N9802 "Dia.486 SEK 5
A12N9812-1 / 2 "Dia.304 SEK 5
C2MEW52-3 / 4 "längd100 SEK 5
C2MEW43-3 / 8 "längd62 SEK 5
C2MEW34-3 / 8 "längd158 SEK 5
DAYTON -

Kondensatorändlock

Dayton kondensatorändstycken är designade för väderbeständiga trådanslutningar och möjliggör enkel och snabb montering av kondensatorer i konsoler. De är idealiska för användning med start- och startkondensatorer. Dessa enheter finns i två varianter av blyutgång. Välj från en rad av dessa kondensatorändkapslar, som erbjuds i ett paket om 5

StilModellTypPris (ex moms)förp. Antal.
A2MEW61-7 / 16 "diameter med nedre blyhål143 SEK 5
B2MEY11-7 / 16 "Diameter med topphål111 SEK 5
A2MEW71-13 / 16 "diameter med nedre blyhål175 SEK 5
B2MEY21-13 / 16 "Diameter med topphål175 SEK 5
A2MEW82-1 / 16 "diameter med nedre blyhål193 SEK 5
B2MEY32-1 / 16 "Diameter med topphål194 SEK 5
A2MEW92-9 / 16 "diameter med nedre blyhål223 SEK 5
B2MEY42-9 / 16 "Diameter med topphål223 SEK 5
DAYTON -

Kör och starta kondensatorterminalhöljen

Dayton kondensatorklämmor är designade för att skydda de känsliga terminalerna från vatten, damm, smuts och fuktskydd för kontinuerlig oavbruten strömförsörjning. Dessa lock är gummikonstruerade, ger slitage- och stöttålighet och finns i 1-1/2 och 2-3/8 tums terminalbredder för användning i kör- och startkondensatorer.

StilModellTypPris (ex moms)förp. Antal.
A12N9821 hål i slutet201 SEK 5
A12N9831 Hål i toppen225 SEK 5
A12N9842 hål i toppen225 SEK 5
A12N9853 hål i sidorna218 SEK 5
DAYTON -

Motstånd

StilModellFunktion TypPris (ex moms)förp. Antal.
A2MEW1Avluftar elektriska laddningar vid lödning över kondensatorterminaler för att förhindra kontaktpunkter från att bågas och svetsas i snabba cykeltillämpningar2 Watt, 15,000 XNUMX Ohm253 SEK 10
B2MEW2Avluftar elektriska laddningar vid lödning över kondensatorterminaler för att förhindra kontaktpunkter från att bågas och svetsas i snabba cykeltillämpningar2 Watt, 15,000 1 Ohm med 4/XNUMX "honuttag300 SEK 10
B12N986Att tömma startkondensatorn2 Watt, 15,000 1 Ohm med 4/XNUMX "honuttag35 SEK 1
StilModellPris (ex moms)
APAC M1212 SEK
APAC M812 SEK
DAYTON -

Monteringssats för körkondensatorer

ModellArtikelPris (ex moms)
2MEV1AC2RBX78 SEK
EBM-PAPST -

Kondensator gummistövel, rund, 1 3/4 tums kompatibel kondensatorbredd

ModellArtikelPris (ex moms)
710-00-0042CP4BDK61 SEK
DAYTON -

Terminalskydd för Runcapacitors plast

ModellArtikelPris (ex moms)
2MEU9AC2RBW69 SEK
VULCAN HART -

Motståndssammansättning

ModellArtikelPris (ex moms)
00-345838-00001AP3VEA939 SEK
Se detaljer
VULCAN HART -

Motstånd, 1/2V, 0.5 x 2 x 0.1 tum storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
00-417876-00001AP3YTJ202 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Fäste, kondensator, 2 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
950516BQ8HQF590 SEK
Se detaljer
PHILIPS ADVANCE -

Kondensatorkåpa

ModellArtikelPris (ex moms)
CB100CF6PDD-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?