Fångna nötter

Filter

Captive muttrar är flergängade fästelement designade för snabbkoppling med dubbar. Dessa enheter har stålkonstruktion med en nyloninsats för att öka friktionen på skruvgängan. De...Läs mer

APPROVED VENDOR -

Captive Locknut Zink

StilModellDia./ trådstorlekMonteringshålGängtypPris (ex moms)
A4CAF4# 2-560.125 "UNC146 SEK
B4CAF8# 10-320.250 "UNF424 SEK
RITTAL -

Captive Mutter, M6 Storlek, 50Pk

ModellArtikelPris (ex moms)
2092200AE3WHP755 SEK

Fångna nötter

Captive muttrar är flergängade fästelement designade för snabbkoppling med dubbar. Dessa enheter har stålkonstruktion med en nyloninsats för att öka friktionen på skruvgängan. De är perfekta för blinda lägen, vilket möjliggör enkel montering och förhindrar skador på panelens finish.

Vanliga frågor

Vad är burnötter?

I burmuttrar håller en fjäderstålbur standardmuttrar. Buren kan klippas över en panelkant eller snäppas fast i en hållare. Dessa muttrar finns i remsor upp till 6 fot långa, för applikationer som kräver fasta muttrar i jämnt fördelade sekvenser.

Vad är svetsmuttrar?

Svetsmuttrar används för att svetsa till ett annat föremål. De är vanligtvis tillverkade av rostfritt stål eller lågkolhaltigt stål. Enflikssvetsmuttrar är idealiska för tunga material.

Vad är fästskruvar?

Fästskruvar används i PC-kort och utrustningspaneler. De är idealiska för medicinsk utrustning, skyltar, nätverksskåp och elektroniska höljen. De kan låsas i förborrade hål, vilket gör att skruvarna kan lossas och dras fast igen utan att lossna. Fästskruvar kan användas med fjädrar, hållare och brickor för att skapa en självfängande montering.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?