PARKER Rörbeslag av kolstål

Perfekt för anslutningar av processkontroll och instrumentering i gas- och vätsketillämpningar. Finns i olika anslutningstyper i både metriska och SAE-storlekar

Filter

StilModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A8-4 FHC-S1.125 "5500 psi1 / 2 "x 1 / 4"352 SEK
A4-2 FHC-S3 / 4 "7000 psi1 / 4 "x 1 / 8"143 SEK
StilModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A6-4 RB-S3 / 4 "5600 psi3 / 8 "x 1 / 4"191 SEK
A6-2 RB-S3 / 4 "6800 psi3 / 8 "x 1 / 8"188 SEK
A4-2 RB-S5 / 8 "6400 psi1 / 4 "x 1 / 8"137 SEK
A8-4 RB-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "x 1 / 4"191 SEK
A8-2 RB-S7 / 8 "6800 psi1 / 2 "x 1 / 8"361 SEK
A8-6 RB-S7 / 8 "4900 psi1 / 2 "x 3 / 8"191 SEK
StilModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A8-8 SE-S1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "785 SEK
A6-6 SE-S7 / 8 "5300 psi3 / 8 "354 SEK
StilModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A8 PH-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "174 SEK
A2 PH-S7 / 16 "9700 psi1 / 8 "111 SEK
A4 PH-S9 / 16 "8000 psi1 / 4 "116 SEK
A6 PH-S11 / 16 "7600 psi3 / 8 "156 SEK
PARKER -

Armbåge, 90 grader, kolstål

StilModellAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A4-4 FE-SFNPT3 / 4 "6000 psi1 / 4 "485 SEK
A6-6 FE-SFNPT7 / 8 "5300 psi3 / 8 "677 SEK
A8-8 FE-SFNPT1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "817 SEK
B4-4 ME-SMNPT9 / 16 "8000 psi1 / 4 "194 SEK
B8-8 ME-SMNPT7 / 8 "6200 psi1 / 2 "301 SEK
B6-6 ME-SMNPT3 / 4 "7600 psi3 / 8 "380 SEK
StilModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A6-6 MHN-S3 / 4 "7600 psi3 / 8 "185 SEK
A4-4 MHN-S5 / 8 "8000 psi1 / 4 "139 SEK
A8-4 MHN-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "x 1 / 4"226 SEK
A8-8 MHN-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "243 SEK
StilModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A8-8 FHC-S1.125 "5500 psi1 / 2 "269 SEK
A4-4 FHC-S3 / 4 "7000 psi1 / 4 "210 SEK
A6-6 FHC-S7 / 8 "5600 psi3 / 8 "190 SEK
PARKER -

Reducerande adapter, kolstål

StilModellBody MaterialAnslutningstypHexstorlekArtikelMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A8-4 RA-SKolstålFNPT x MNPT1.125 "Reducerande adapter5500 psi1 / 2 "x 1 / 4"-20 grader till 800 grader F.323 SEK
A8-6 RA-SKolstålFNPT x MNPT1.125 "Reducerande adapter5500 psi1 / 2 "x 3 / 8"-20 grader till 800 grader F.296 SEK
A4-2 RA-SKolstålFNPT x MNPT3 / 4 "Reducerande adapter7000 psi1 / 4 "x 1 / 8"-20 grader till 800 grader F.203 SEK
A6-4 RA-SKolstålFNPT x MNPT7 / 8 "Reducerande adapter5600 psi3 / 8 "x 1 / 4"-20 grader till 800 grader F.195 SEK
BRI11 / 4EDX1CFKolstål med krom-6 fri förzinkningMjuk tätningstyp1-61 / 64 "Reducer4500 psi1-1 / 4 "x 1"-30 grader till 250 grader F.799 SEK
StilModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A8-8-8 ST-S1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "613 SEK
A4-4-4 ST-S3 / 4 "6000 psi1 / 4 "684 SEK
A6-6-6 ST-S7 / 8 "5300 psi3 / 8 "415 SEK
PARKER -

Ihålig sexpropp, kolstål

StilModellBody MaterialAnslutningstypHexstorlekArtikelMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A4 PHH-SKolstålMNPT1 / 4 "Ihålig sexkantsplugg8000 psi1 / 4 "-20 grader till 800 grader F.90 SEK
A6 PHH-SKolstålMNPT5 / 16 "Ihålig sexkantsplugg7600 psi3 / 8 "-20 grader till 800 grader F.91 SEK
BVSTI22X1.5EDCFKolstål med krom-6 fri förzinkningmetrisk25 / 64 "Kontakt5800 psiM22 x 1-1 / 2-65 grader till 250 grader F.238 SEK
StilModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A8-6 MHN-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "x 3 / 8"297 SEK
A2-2 MHN-S7 / 16 "9700 psi1 / 8 "x 1 / 8"161 SEK
StilModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A8-8-8 FT-S1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "1 265 SEK
A4-4-4 FT-S3 / 4 "6000 psi1 / 4 "597 SEK
A6-6-6 FT-S7 / 8 "5300 psi3 / 8 "1 105 SEK
PARKER -

Street Armbåge 1/4 tum

StilModellAnslutningstypArtikelTemp. RäckviddPris (ex moms)
A4-4 SE-SMNPTStreet Armbåge, 90 grader-20 grader till 800 grader F.553 SEK
B4-4 SVE-SNPTStreet Armbåge, 45 grader-20 grader till 450 grader F.263 SEK
PARKER -

Omvandlingsadapter

StilModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A10-3 / 4 F5OG-S-4000 psi--
RFQ
B16-3 / 4 F5OG-S1.5 "4000 psi1-5/16-12 x 3/4"182 SEK
B12-3 / 8 F5OG-S1.25 "5000 psi1-1/16-12 x 3/8"153 SEK
B12-1 / 2 F5OG-S1.25 "5000 psi1-1/16-12 x 1/2"128 SEK
B10-1 / 2 F5OG-S1.125 "5000 psi7/8-14 x 1/2"118 SEK
B8-1 / 2 F5OG-S1.125 "5000 psi3/4-16 x 1/2"102 SEK
B12-3 / 4 F5OG-S1.375 "4000 psi1-1/16-12 x 3/4"140 SEK
B16-1 F5OG-S1.625 "3000 psi1-5/16-12 x 1"249 SEK
B20-1 F5OG-S1.875 "3000 psi1-5/8-12 x 1"378 SEK
B20-1 1/4 F5OG-S2"3000 psi1-5/8-12 x 1-1/4"447 SEK
B24-1 1/2 F5OG-S2.25 "2000 psi1-7/8-12 x 1-1/2"744 SEK
B24-1 1/4 F5OG-S2.125 "2500 psi1-7/8-12 x 1-1/4"1 292 SEK
B24-1 F5OG-S2.125 "3000 psi1-7/8-12 x 1"534 SEK
B32-2 F5OG-S2.875 "2000 psi2-1/2-12 x 2"2 167 SEK
B4-1 / 4 F5OG-S3 / 4 "6000 psi7/16-20 x 1/4"120 SEK
B6-1 / 4 F5OG-S3 / 4 "6000 psi9/16-18 x 1/4"67 SEK
B8-1 / 4 F5OG-S7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 1/4"104 SEK
B8-3 / 8 F5OG-S7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 3/8"81 SEK
B6-3 / 8 F5OG-S7 / 8 "6000 psi9/16-18 x 3/8"128 SEK
B4-1 / 8 F5OG-S9 / 16 "6000 psi7/16-20 x 1/8"105 SEK
StilModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A8-8-8 MBT-S1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "572 SEK
A4-4-4 MBT-S3 / 4 "6000 psi1 / 4 "264 SEK
PARKER -

Reducerande adapter 1/4 tum x 1/4 tum 7000 psi

ModellArtikelPris (ex moms)
4-4 RA-SAF7GXD257 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?