Caulk Guns

Filter

Tätningspistoler är handhållna verktyg som används i bygg- och gör-det-själv-projekt för att applicera fogmassa eller tätningsmedel på springor, sprickor och fogar i olika material som trä, metall och murverk. Raptor Supplies...Läs mer

WESTWARD -

Caulk Gun, slät stång

StilModellFärgStorlekTypPris (ex moms)
A13J311Blå10Spärrpistol91 SEK
B13W868Blå10Hex slät stång155 SEK
C13J317Blått och svart10Roterande fat263 SEK
D13J310Blått och svart29 oz.Roterande fat477 SEK
E13J319Silver10Hex slät stång171 SEK
WESTWARD -

Caulk Gun, Bulk / Korvpaket

StilModellFärgByggStorlekTypPris (ex moms)
A13J314Blått och svartPlast11 till 20 oz.Aluminiumrör, neoprenkolv, roterande pipa578 SEK
B13J313Silver och svartAluminium24 oz.Aluminiumrör, skottblästring990 SEK
FERVI -

Caulk Guns

StilModellPris (ex moms)
A0085140 SEK
RFQ
B0861229 SEK
RFQ
StilModellStorlekPris (ex moms)
AMX-0222 "373 SEK
AMX-0328 "403 SEK
MILWAUKEE -

Omvandlingssats för Caulk Gun

StilModellFärgByggStorlekPris (ex moms)
A48-08-1093Aluminiumfat med svart munstyckeAluminium korvfat20.6 "x 3.15" x 3.15 "1 319 SEK
B48-08-1076Svart-10.4 "x 2.8" x 2.8 "882 SEK
C48-08-1095Svart-20.3 "x 3" x 3.15 "1 067 SEK
A48-08-1094Klar fat med svart munstyckeRensa korvfat20.6 "x 3.15" x 3.15 "2 209 SEK
WESTWARD -

Caulk Gun, droppfri

StilModellPris (ex moms)
A13J312120 SEK
B13J315240 SEK
NEWBORN -

Caulk Finishing Tool

StilModellFärgByggStorlekTypPris (ex moms)
ASlick-1BlåRostfritt stål, gummihandtagVarierarSpateluppsättning1 210 SEK
BSPT8S-OFBrunRostfritt stål, gummihandtag8 "rakSpateluppsättning377 SEK
BSPT10S-OFBrunRostfritt stål, trähandtag10 "rakSpateluppsättning577 SEK
BSPT4S-OFBrunRostfritt stål, gummihandtag4 "rakSpateluppsättning236 SEK
BSPT5S-OFBrunRostfritt stål, gummihandtag5 "rakSpatel252 SEK
BSPT6S-OFBrunRostfritt stål, gummihandtag6 "rakSpateluppsättning320 SEK
BSPT3P-OFBrunRostfritt stål, trähandtag3 "avsmalnandeSpatel239 SEK
BSPT3S-OFBrunRostfritt stål, gummihandtag3 "rakSpateluppsättning233 SEK
HYDE -

Caulk Gun

StilModellFärgByggTypPris (ex moms)
A46484kromKrompläterat stålHeavy Duty172 SEK
B46435OrangePulverlackerat stålHex Rod, Skelett139 SEK
C46400RedPulverlackerat stålSlät stång81 SEK
NEWBORN -

Munstyckssystem för tätningspistol

StilModellPris (ex moms)
ABB-45168 SEK
BBG-45275 SEK
WESTWARD -

Caulk Gun, Ratchet Rod

StilModellFärgByggStorlekPris (ex moms)
A13J321BlåStål10146 SEK
B13J322SilverZinkförkromat stål29 oz.208 SEK
C13J318Silver och blåttZinkförkromat stål10197 SEK
NEWBORN -

Caulk Gun Droppfri Röd 10 Oz

ModellArtikelPris (ex moms)
102DAG9GGH204 SEK
NEWBORN -

Extender Caulk Gun, Deluxe 45 tums slät stavtyp, blå/silver

ModellArtikelPris (ex moms)
377AE3VJM1 938 SEK
PC PRODUCTS -

Dispenserande pistol med hög tryckförhållande 600 ml

ModellArtikelPris (ex moms)
993002AE6TKT2 504 SEK
NEWBORN -

Piggyback-adapter AE3VJM för 10 uns vagn

ModellArtikelPris (ex moms)
BRP-10AE3VJP513 SEK
DAP -

Efterbehandlingsverktyg Caulk Yellow Resals Tube

ModellArtikelPris (ex moms)
18570AD9DDQ71 SEK
NEWBORN -

Betongguide för användning med GR0519033 och GR0519032

ModellArtikelPris (ex moms)
CG-1AE3VJR123 SEK
MILWAUKEE -

Caulk Gun-munstycke svart

ModellArtikelPris (ex moms)
31-12-0700AA6RAZ119 SEK
DAP -

Caulk Finishing Tool, Plast, Blå

ModellArtikelPris (ex moms)
09125CD3YWL267 SEK
PC PRODUCTS -

Caulk Gun högt tryckförhållande

ModellArtikelPris (ex moms)
900550AE6TKR685 SEK
NEWBORN -

Bjälklagsguide för användning med GR0519033 och GR0519032

ModellArtikelPris (ex moms)
JG-2AE3VJN219 SEK
NEWBORN -

Efterbehandlingsverktyg Caulk Yellow

ModellArtikelPris (ex moms)
CB-100AC8VFL43 SEK
12

Vanliga frågor

Hur installerar man en tätningspistol?

  • Se till att tätningspistolen är i öppet eller olåst läge.
  • Sätt in tätningsröret i tätningspistolen med munstycket eller spetsen vänd utåt.
  • Tryck in tätningsröret i pistolen tills det sitter säkert på plats.
  • Stäng eller lås tätningspistolen och se till att den håller fast tätningsröret.
  • Testa tätningspistolen genom att trycka på avtryckaren eller handtaget för att säkerställa smidig funktion före användning.

Hur rengör och underhåller man dessa tätningspistoler?

  • Efter varje användning, torka bort överflödigt tätningsmedel från munstycket eller spetsen med en ren trasa eller pappershandduk.
  • Använd ett rengöringsmedel för fogpistol eller ett lösningsmedel som är lämpligt för den typ av fogmassa som används för att ta bort eventuella rester.
  • Inspektera tätningspistolen för eventuella tilltäppningar eller blockeringar och rensa dem vid behov med en tunn tråd eller ett litet verktyg.
  • Smörj de rörliga delarna av tätningspistolen med några droppar olja för att säkerställa smidig drift.
  • Förvara tätningspistolen på en ren och torr plats, borta från extrema temperaturer eller fukt.
  • Kontrollera regelbundet skicket på tätningspistolen, inklusive avtryckaren, handtaget och patronhållaren och reparera eller byt ut eventuella slitna eller skadade delar vid behov.

Vilka faktorer bör beaktas när du väljer en tätningspistol?

  • Bestäm det specifika syftet med tätningspistolen, oavsett om det är för små hushållsprojekt eller för tungt professionellt bruk.
  • Se till att tätningspistolen är kompatibel med den typ och storlek av tätningsmedel eller tätningsmedel du planerar att använda.
  • Leta efter en tätningspistol gjord av robusta material för lång livslängd och hållbarhet.
  • Välj en tätningspistol med justerbar tryckkontroll för exakt applicering.
  • Välj en tätningspistol med ett ergonomiskt grepp och bekvämt handtag för att minimera trötthet.
  • Överväg en tätningspistol med en droppfri mekanism för att förhindra röra och slöseri.
  • Välj en tätningspistol som passar storleken på dina projekt och har en lämplig patronkapacitet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?