Takavgasventilatorer

Filter

DAYTON -

Inbyggd skåpventilator, dubbeltäckande

Dayton in-line dubbelvidda fläktar är lämpliga för kontinuerlig ventilation i offentliga toaletter och konferensrum. Dessa fläktar har termiskt skyddade, öppna droppsäkra motorer som körs med en maximal hastighet på 1610 rpm och erbjuder horisontell/vertikal montering för enkel installation. De kommer integrerade med stål/plast/aluminiumhjul och finns i huslängder från 18 till 45.5 tum.

StilModellCFM @ 0.625-in. SPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPUrladdningsbredd (in.)FulllastförstärkarePris (ex moms)
A6WZN8334737698---104.4010 700 SEK
A6WZN9638813784603567527103.7711 323 SEK
B3DPF613451584154312931238118118.757.8012 159 SEK
DAYTON -

Takventilatorer

Daytons takventilatorer är utformade för att minska luftfuktigheten för att snabbt tömma dimmiga speglar och hålla badrumsfuktigheten till en minimal nivå. De har akustisk isolering som absorberar ljud och ger tyst, högpresterande ventilation av badrum, tvättstugor, mötesrum och kontor. Dessa UL- och C-UL-listade fläktar har termiskt skyddad motor och extern elektrisk åtkomst, vilket minskar installationstiden. Välj bland en rad av dessa takventilatorer, tillgängliga i bostadshöjder på 9, 11.25 och 14.5 tum.

StilModellFulllastförstärkareCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPMotorhöljeMotorvarvtalMonteringsplatsSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Pris (ex moms)
A6WZN11.87443413Öppna droppskydd1000Tak3.53.09 256 SEK
A5AE753.30557512Öppna Dripproof1070Horisontell4.84.58 447 SEK
A5AE773.30812782Öppna Dripproof1600Horisontell8.48.310 775 SEK
DAYTON -

In-Line skåpventilatorer, Singlewide

Dayton in-line skåpventilatorer ger ljudlös ventilation med flera områden i badrum och tvättstuga. Dessa fläktar har galvaniserat stålhus för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet på utsatta ytor. De är integrerade med fjäderbelastade backdraftdämpare för vibrationsdämpning och öppna droppsäkra kapslingar för kylning av motorlindning. Dessa UL/cUL-listade fläktar tillåter montering i både horisontell och vertikal riktning och finns i huslängder på 13.25, 14 och 18 tum.

StilModellCFM @ 0.625-in. SPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPCFM @ 0.750-in. SPUrladdningshöjd (in.)FulllastförstärkareBostadshöjdHusets längdPris (ex moms)
A3DPE7-124112-60.629"13.25 "4 733 SEK
A3DPE8-215202-61.109"13.25 "6 043 SEK
A3DPF3-545514-83.1114.5 "18 "8 549 SEK
A6WZN7-447441-81.8714.5 "18 "9 082 SEK
A6WZN61092542317080.4511.25 "14 "5 628 SEK
A3DPE916526624613280.7911.25 "14 "5 500 SEK
A3DPF120131829914480.7111.25 "14 "6 943 SEK
A3DPF232441240030981.3311.25 "14 "7 123 SEK
BROAN NUTONE -

Ventilator, i linje

StilModellCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPCFM @ 1.000-in. SPUrladdningshöjd (in.)Urladdningsbredd (in.)Kanal Dia.FulllastförstärkarePris (ex moms)
AL100L44121108-6 dia.-6"1.103 357 SEK
AL150L91153148186 dia.-6"1.33 506 SEK
AL200L135205196478 Dia.-8"1.803 921 SEK
BL400L16745041564.518.5-1.46 748 SEK
AL300L2143002941138 Dia.-8"2.604 264 SEK
BL500L3645465262324.518.510 "2.207 862 SEK
BL700L5337046864124.518.510 "2.909 708 SEK
CL900L58793090230081212 "3.009 780 SEK
BROAN NUTONE -

Takventilator, isolerad

StilModellCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPCFM @ 1.000-in. SPUrladdningshöjd (in.)Urladdningsbredd (in.)Kanal Dia.FulllastförstärkarePris (ex moms)
AL10012136115-6 dia.-6"1.10-
RFQ
AL15094181161-6 dia.-6"1.33 381 SEK
AL200144231214518 Dia.-8"1.803 645 SEK
BL400182480442334.518.5-1.46 468 SEK
AL250201272261998 Dia.-8"2.13 808 SEK
AL3002543123092198 Dia.-8"2.603 838 SEK
BL5003395385201864.518.510 "2.207 723 SEK
BL7005347227043334.518.510 "2.909 000 SEK
CL90063691890539081212 "3.0010 607 SEK
CL150011031578152681681212 "5.0012 632 SEK
DAYTON -

Takventilator 1410 Cfm 115 V.

ModellArtikelPris (ex moms)
5AE80AE3AFB12 748 SEK
BROAN NUTONE -

Fläktbadrum 80 Cfm

ModellArtikelPris (ex moms)
HD80LAE3MDB1 847 SEK
DAYTON -

Takventilator isolerad 752 CFM

ModellArtikelPris (ex moms)
6WZN2AF2PJX10 309 SEK
DAYTON -

Inbyggt skåpfläkt Lågprofil 103 Cfm

ModellArtikelPris (ex moms)
6WZN3AF2PJY3 952 SEK
BROAN NUTONE -

Fläkt, 130 cfm max luftflöde, variabel hastighet, 0.3 soner, låg profil, 120V AC, 115V AC

ModellArtikelPris (ex moms)
L100ECN2TGY2 843 SEK

Takavgasventilatorer

Takavgasventilatorer leder horisontellt eller vertikalt i taket för att avlägsna rök, rök, värme och luftburna gaser från luften i kommersiella och industriella applikationer. Raptor Supplies erbjuder inbyggda skåpventilatorer, badrumsfläktar och takventilatorer från märken som Dayton och Broan. De har inline-design för utökade kanalkörningar från ett antal olika inlopp, skuggad stolpdesign för tystare drift och dubbla portar för en kontinuerlig drift med högkapacitetsfläktar. Välj från ett brett utbud av dessa ventilatorer för att passa kanaler med diametrar från 4 till 12 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?