Takmonterade luftkonditioneringsapparater

Filter

Takmonterade luftkonditioneringsapparater möjliggör effektiv luftdistribution och temperaturkontroll i stora kontor, butiker, hotell och restauranger. De kräver inte golv och vägg...Läs mer

FRIEDRICH -

kondensatorer

StilModellStorlekLuftflödeAmpsLjud nivåBreddOmråde (Square-Ft.)KapacitetDjupPris (ex moms)
AFPHFD12A3A1 / 4 "235/285/335 cfm8.6A54 dB37 "450 till 550 kvm.12000 XNUMX BTUH16 1 / 2 "19 746 SEK
RFQ
AFPHFD18A3A3 / 8 "370/440/529 cfm14.6A68 dB39 "700 till 1000 kvm.18000 XNUMX BTUH28 3 / 4 "21 610 SEK
RFQ
FRIEDRICH -

Lufthantare med delat system

StilModellHuvudets breddLuftflödeAmpsHöjdAntal hastigheterStorlekLjud nivåWattPris (ex moms)
AFPHFC12A3B22 1 / 2 "235/294/353 cfm4.3A16 1 / 2 "31 / 4 "54 dB2500W18 305 SEK
RFQ
BFPHFW09A3B37 3 / 8 "247/323/382/424 cfm3.1A26 3 / 8 "41 / 4 "38 / 32 / 29 dBA923W10 667 SEK
RFQ
BFPHFW24A3B48 "441/559/665/735 cfm8.3A33 "43 / 8 "48 / 45 / 40 dBA2500W17 872 SEK
RFQ
BFPHFW18A3B48 "382/482/565/618 cfm6.3A26 3 / 8 "41 / 4 "45 / 41 / 37 dBA1638W22 166 SEK
RFQ
MOVINCOOL -

Takmonterad luftkonditionering 10.5k Btu

ModellArtikelPris (ex moms)
CM12AG6MAB68 513 SEK

Takmonterade luftkonditioneringsapparater

Movincool takmonterade luftkonditioneringsapparater är lämpliga för att kontrollera temperaturen i dator- och konferensrum, kontor och begränsade arbetsytor. Deras smala profil möjliggör installation ovanför undertak för att minimera utrymmesbehovet och inbyggda monteringsfästen för att fästa säkert på stavarna. De har fläktar för att fördela den svala luften jämnt över hela arbetsplatsen. De är vattenkylda för att förhindra överhettning i dåligt ventilerade miljöer. Välj från ett brett utbud av dessa takmonterade luftkonditioneringsapparater, tillgängliga i nuvarande betyg 8.9, 11.2 och 12.6A.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en takkassett och en dold luftkonditionering?

En takkassettluftkonditionering är synlig och monterad i plan med taket, med jalusier som fördelar luften i flera riktningar. En takdold luftkonditionering är däremot gömd i taket, med endast tillopps- och returgaller synliga.

Hur underhåller man takmonterade luftkonditioneringar?

  • Rengör filtren med några månaders mellanrum.
  • Kontrollera om det läcker köldmedium årligen.

Hur väljer man rätt takmonterad luftkonditionering?

Tänk på enhetens energieffektivitet, köldmedietyp och överensstämmelse med nationella standarder och föreskrifter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?