Stolhandbilar

Filter

DAYTON -

Staplingsstolar

Dayton staplingsstolstruckar är designade för att flytta arkivskåp, stolar och andra möbler. De är idealiska för utrymmen där möbler ofta sätts upp och tas ner. Dessa enheter har gummi-/pneumatiska hjul för att tillåta enkel rörlighet vid hantering av laster upp till 240 lb.

StilModellÖvergripande djupHjuldiameterHjultypHjulbreddPris (ex moms)
A30F01033 "8"Gummi1.75 "4 105 SEK
A30F00933.5 "8"Gummi1.75 "4 097 SEK
B30F01133.5 "10 "Pneumatisk4"4 531 SEK
DAYTON -

Vikbar stol 27-3 / 4 x 43 x 22-1 / 2

ModellArtikelPris (ex moms)
30F012AC4LWY3 181 SEK
RAYMOND -

Stapelstol Truck 500lb 44-1 / 2x22x18

ModellArtikelPris (ex moms)
770AA6LVW6 810 SEK
FAIRBANKS -

Stapling stol lastbil platt fria hjul

ModellArtikelPris (ex moms)
C120-10FFAA8HDQ-
RFQ

Stolhandbilar

Raptor Supplies erbjuder stolbilar från märken som Dayton, Raymond Products och Fairbanks som är idealiska för att flytta stolar och andra tunga möbler på kontor, aula, kyrkor, festsalar, lager och butiker. Dessa vagnar har bakmonterade pneumatiska / plattfria hjul för balansering och stabilisering av tung last under transport. Utvalda modeller kommer med förlängd förlängning fram för att passa alla storlekar av benstolar. De har infällda hjul för att låta stolstol passera genom vanliga dörröppningar och stålrör för tung belastning. Välj från ett brett utbud av dessa lastbilar för stolar, tillgängliga i lastkapacitet på 180, 240, 500 och 600 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?