PARKER Kontroll- och fotventiler

Konstruerad för att förhindra att det omvända flödet av varmt eller kallt förorenat vatten tränger in i dricksvattenförsörjningen. Finns i rostfritt stål, acetal-harts sampolymer, mässing, Kynar och PTFE varianter

Filter

PARKER -

339 -serie backventiler, endast hona till hona -anslutning

Parker 339-seriens backventiler är designade för att tillåta fritt luftflöde i en riktning samtidigt som de förhindrar nollflöde i omvänd riktning, vilket säkerställer smidig drift i industriell utrustning. Dessa enheter har en kraftig mässingskonstruktion för låg friktion och korrosionsbeständighet och har uretantätningar för att ge snäva toleranser och utmärkt nötnings- och kemikaliebeständighet i tuffa miljöer. De tillhandahåller hon- till honanslutningar för att bilda en positiv tätning mellan ventilportarna och rörändarna. Välj från ett brett utbud av dessa backventiler, tillgängliga i NPT- och BSPP-portvarianter.

StilModellHamnPris (ex moms)
A00339G3001BSPP827 SEK
RFQ
A003393002NPT1 027 SEK
RFQ
A003393000NPT574 SEK
RFQ
A003393001NPT844 SEK
RFQ
A003393003NPT1 321 SEK
RFQ
A003393004NPT2 279 SEK
RFQ
A00339G3000NPT563 SEK
RFQ
PARKER -

Instrumentation Backventiler

StilModellMax. VattentryckAnslutningstypKracktryckSittmaterialStorlekFlöde ArtikelLängdPris (ex moms)
A16Z-C16L-10-BN-B------Instrumentets backventil-3 500 SEK
A12Z-C12L-10-BN-B------Instrumentets backventil-3 435 SEK
B8A-C8L-10-BN-B3000 XNUMX psi CWPA-LOK (R)10 psiFluorkolgummi1 / 2 "3.3 gpmbackventil4 1 / 16 "1 846 SEK
C6F-C6L-1-SS-GR6000 psi @ 115 grader FFNPT1 psiBuna N3 / 8 "7.1 gpm vid 60 grader F med 1000 psig inloppstryckInstrumentets backventil3"3 036 SEK
C8F-C8L-1-SS-GR6000 psi @ 115 grader FFNPT1 psiBuna N1 / 2 "11.2 gpm vid 60 grader F med 1000 psig inloppstryckInstrumentets backventil3 9 / 16 "3 305 SEK
C4F-C4L-1-SS-GR6000 psi @ 115 grader FFNPT1 psiBuna N1 / 4 "2.4 gpm vid 60 grader F med 1000 psig inloppstryckInstrumentets backventil2 13 / 32 "1 490 SEK
PARKER -

backventil

StilModellMaterialBody MaterialKroppsstorlekMax. FlödeMax. ArbetstryckMax. Temp.Min. DriftstemperaturTotala höjdenPris (ex moms)
ACPH104P---8 gpm----904 SEK
BCVH081P---10 gpm----373 SEK
CDT-620-MSMO-5-Stål5 / 8 "-5000 psi---1 752 SEK
RFQ
DCVH103P---16 gpm----405 SEK
EDT-750-MOMS-5-Stål3 / 4 "-5000 psi---1 042 SEK
RFQ
FA5VC5-MGAcetalhartssampolymeracetal--145 psi150 grader F1 grader C-211 SEK
FA4VC4-MGAcetalhartssampolymeracetal--145 psi150 grader F1 grader C-206 SEK
FA6VC6-MGAcetalhartssampolymeracetal--145 psi150 grader F1 grader C-223 SEK
GFB6MCVC4-HBLK-05KynarKynar--300 psi150 grader F-17.8 grader C-285 SEK
HCV-1-1144PTFE----Omgivning: 32 grader till 212 grader F, vätska: 32 grader till 266 grader F-1 15 / 64 "5 410 SEK
ICV-1-2288PTFE----Omgivning: 50 grader till 212 grader F, vätska: 50 grader till 266 grader F-1 31 / 64 "7 539 SEK
ICV-1-2244PTFE----Omgivning: 32 grader till 212 grader F, vätska: 32 grader till 266 grader F-1 15 / 64 "5 320 SEK
HCV-1-1188PTFE----Omgivning: 32 grader till 212 grader F, vätska: 32 grader till 266 grader F-1 55 / 64 "7 329 SEK
ICV-1-6644PTFE----Omgivning: 50 grader till 212 grader F, vätska: 50 grader till 266 grader F-1 15 / 64 "6 234 SEK
ICV-1-6666PTFE----Omgivning: 50 grader till 212 grader F, vätska: 50 grader till 266 grader F-1 15 / 64 "6 188 SEK
ICV-1-6688PTFE----Omgivning: 50 grader till 212 grader F, vätska: 50 grader till 266 grader F-1 31 / 64 "7 403 SEK
PARKER -

C-serien, backventiler av popptyp

StilModellMax. Temp.Body MaterialAnslutningsstorlekMax. VattentryckMax. ArbetstryckUtloppsanslutningStorlekAnslutningstypPris (ex moms)
A8A-C8L-10-SS-15 grader till 400 grader F.316 SS1 / 2 "6000 XNUMX psi CWP6000 PSI-1 / 2 "A-LOK (R)3 436 SEK
B4Z-C4L-10-SS-15 grader till 400 grader F.316 SS1 / 4 "6000 XNUMX psi CWP414 psi-1 / 4 "KPI (R)1 674 SEK
B6Z-C6L-10-SS-15 grader till 400 grader F.316 SS3 / 8 "6000 XNUMX psi CWP414 psi-3 / 8 "KPI (R)3 163 SEK
B8Z-C8L-10-SS-15 grader till 400 grader F.316 SS1 / 2 "6000 XNUMX psi CWP6000 PSI-1 / 2 "KPI (R)3 486 SEK
A2A-C2L-10-SS-15 grader till 400 grader F.316 SS1/4 "till 3/4"6000 XNUMX psi CWP6000 PSI-1 / 8 "A-LOK (R)1 882 SEK
C6Z-C6L-10-BN-B-30 grader till 275 grader F.-3 / 8 "3000 XNUMX psi CWP3000 psiEnkelhylskomprimering3 / 8 "KPI (R)1 900 SEK
C4A-C4L-10-BN-B-30 grader till 275 grader F.Mässing1/4 "till 3/4"3000 XNUMX psi CWP3000 psiTvå hylskomprimering1 / 4 "A-LOK (R)970 SEK
C4Z-C4L-10-BN-B-30 grader till 275 grader F.Mässing1/4 "till 3/4"3000 XNUMX psi CWP3000 psiEnkelhylskomprimering1 / 4 "KPI (R)839 SEK
C6A-C6L-10-BN-B275 grader F-3 / 8 "3000 XNUMX psi CWP3000 psiTvå hylskomprimering3 / 8 "A-LOK (R)1 940 SEK
A4A-C4L-10-SS400 grader F316 SS1 / 4 "6000 XNUMX psi CWP414 psi-1 / 4 "A-LOK (R)1 708 SEK
A6A-C6L-10-SS400 grader F316 SS3 / 8 "6000 XNUMX psi CWP414 psi-3 / 8 "A-LOK (R)2 952 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?