Chute Hoppers

Filter

VESTIL -

C-HOP-seriens stålchutmagasin

StilModellHöjdVolymBreddPris (ex moms)
AC-HOP-30067 1 / 16 "3 cu. yd.86 "54 492 SEK
BC-HOP-20067 "2 cu. yd.60 7 / 8 "51 351 SEK
ADVANCE TABCO -

Installera flytande avfallsränna i mixerstationen

ModellArtikelPris (ex moms)
SU-36CD7YWW7 837 SEK
Se detaljer

Chute Hoppers

Ränntrattar används ofta för att rymma stora mängder bulkmaterial och skräp och behöver inte lutas för att dumpa innehållet, perfekt för användning i kompakt utrymme. Raptor Supplies erbjuder ränntråg från märken som Advance Tabco och Vestil. Vestil stålränntrattar har en ytterdörr i full höjd som öppnas för att tömma behållarens innehåll och återgår automatiskt och spärrar efter dumpning. Dessa ränntråg levereras med användbara gaffelfickor för förflyttning med hjälp från en gaffeltruck och ett säkerhetsfäste för att säkra enheten. De kan lyfta upp till 2000 kg och har svetsad stålkonstruktion med en blå yta för långvarig och robust användning. De kommer med en dragkabel som säkert öppnar dörren från gaffeltruckens säte eller från ett säkert avstånd. Avancera Tabco flytande avfallsrännor kan installeras i mixerstationer för att säkerställa effektiv och sanitär drift. Dessa ränntrågar har K-54-tryckfyllningsarmaturer som ger rinnande vatten med ett enkelt tryck.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?