Inspelningar av cirkulära diagram

Filter

StilModellDiagramstorlek (in.)Temp. RäckviddInspelningstidNoggrannhetStrömförsörjningPris (ex moms)
ASC3673-14 till 32° F, -25 till 0° C24 timmar. Eller 7 dagar+/-2° F ( +/-1° C)AA batteri5 319 SEK
ASC37734 till 50° F, -15 till 10° C24 timmar. Eller 7 dagar+/-2° F ( +/-1° C)AA batteri5 319 SEK
ASC386322 till 68° F, -5 till 20° C24 timmar. Eller 7 dagar+/-2° F ( +/-1° C)AA batteri5 446 SEK
ASC387350 till 96 ° F, 10 till 35 ° C24 timmar. Eller 7 dagar+/-2° F ( +/-1° C)AA batteri5 421 SEK
ASC397376 till 122 ° F, 25 till 50 ° C24 timmar. Eller 7 dagar+/-2° F ( +/-1° C)AA batteri5 319 SEK
DICKSON -

4 tums tryckdiagramregistratorer

Dickson 4-tums tryckdiagramregistratorer ger en permanent visuell registrering av data med variabelt tryck. De är idealiska för kylskåp, frysar och HVAC-applikationer. Dessa sjökortsinspelare har väderbeständig, NEMA 4X-kapsling för att motstå hårda utomhusmiljöer. De levereras med en batterihållare för att enkelt byta och montera batterierna. Välj bland ett brett utbud av tryckregistreringsapparater, tillgängliga i fristående och väggmonterade alternativ Raptor Supplies.

StilModellDiagramstorlek (in.)tryck~~POS=TRUNCInspelningstidNoggrannhetStrömförsörjningPris (ex moms)
APW47440 till 200 psi7 Days+ / - 2%AA batteri10 536 SEK
APW47940 till 500 psi7 Days+ / - 2%AA batteri10 911 SEK
APW47040 till 100 psi7 Days+ / - 2%AA batteri10 502 SEK
APW47640 till 300 psi7 Days+ / - 2%AA batteri10 502 SEK
StilModellDiagramstorlek (in.)Temp. RäckviddInspelningstidNoggrannhetStrömförsörjningPris (ex moms)
ASL4100NIST40 till 100° F, -18 till 37° C24 timmar. Eller 7 dagar+/-1.8° F ( +/-1° C)AA batteri8 094 SEK
ASL43504-22 till 122° F, -30 till 50° C24 timmar. Eller 7 dagar+/-1.8° F ( +/-1° C)AA batteri5 809 SEK
ASL4350NIST4-22 till 122° F, -30 till 50° C24 timmar. Eller 7 dagar+/-1.8° F ( +/-1° C)AA batteri8 094 SEK
ASL410040 till 100° F, -18 till 37° C24 timmar. Eller 7 dagar+/-1.8° F ( +/-1° C)AA batteri5 834 SEK
SUPCO -

Diagraminspelare

ModellArtikelPris (ex moms)
CR4AE7QPK8 099 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?