Klass 2-transformatorer

Filter

StilModellInspänningPris (ex moms)
A620-403120 VAC297 SEK
A620-404208 / 240 VAC314 SEK
WHITE-RODGERS -

Klass 2-transformatorer med sekundärt kretsskydd

StilModellDjupHöjdVA-betygPris (ex moms)
A90-T60C33.3 "3.4 "60884 SEK
B90-T75C34.5 "3.2 "751 006 SEK
JOHNSON CONTROLS -

Klass 2-transformatorer med sekundärt kretsskydd

StilModellDjupHöjdMonteringVA-betygBreddPris (ex moms)
AY63T22-04.19 "4.19 "Silikontallrik503.52 "1 069 SEK
BY64T15-05.44 "3.25 "Fot922.5 "1 944 SEK
DAYTON -

Klass 2 -transformatorer, enfasmotordesign

Dayton klass 2 -transformatorer används i lågspänningsapplikationer, såsom digitala styrenheter, gasreglage, motorställdon, tändsystem, stegreglage och HVACR -styrsystem. Utvalda modeller har termiska brytare för att skydda utrustning och interna komponenter från överbelastning och kortslutningsförhållanden. De har plattform / ram / sluten transformatorhölje som tillåter applikation under specifika förhållanden och enkelt kan ersätta alla befintliga transformatorer med samma primära och sekundära spänningar / VA -betyg (lika med / mindre än originalet). Välj från en rad av dessa transformatorer, tillgängliga i höjder på 1.9 och 2.1 tum.

StilModellDjupKapslingstypHöjdInspänningMonteringVA-betygBreddPris (ex moms)
A4VZE11.8 "Ram1.9 "120 VACFot203.3 "190 SEK
A4VZE21.8 "Ram1.9 "120/208/240 VACFot203.3 "218 SEK
B4VZE42.1 "Ram2.2 "120/208/240 VACFot403.7 "209 SEK
C4VZE52.4 "Länkade2.2 "120 VACFlerfäste403.5 "282 SEK
D4TGX74.1 "Silikontallrik2.1 "120 VACSilikontallrik404.1 "345 SEK
DAYTON -

Klass 2-transformatorer med sekundärt kretsskydd

Dayton Class 2-transformatorer är lämpliga för lågspänningsenheter (upp till 480VAC), såsom termostater, gasventiler, reläer och andra. Dessa enheter används tillsammans med sekundära kretsar som anses säkra ur brandinitieringssynpunkt och förhindrar risker för stötar på grund av effektbegränsningarna för klass 2-transformatorerna. De finns i öppna och slutna kapslingar och är kompatibla med UL- och cURus-standarder.

StilModellDjupKapslingstypHöjdInspänningMonteringVA-betygBreddPris (ex moms)
A4VZE82.4 "Öppen2.2 "120/208/240 VACFot504"612 SEK
B4VZF13.5 "Länkade3"120/208/240 VACDubbelfot602.5 "686 SEK
C4VZF23.6 "Länkade3"120/208/240/480 VACFot602.5 "612 SEK
D4VZF53.86 "Öppen3.05 "120/208/240/480 VACFot752.5 "520 SEK
C4VZF84.3 "Länkade3"120/208/240/480 VACFot1002.5 "1 453 SEK
ALTRONIX -

Klass 2, Transformatorer med öppen ram, öppna höljen

Altronix klass 2 transformatorer med öppen ram ger ström till elektronisk utrustning inklusive säkerhet, övervakning, passerkontrollenheter i tändning, ventilation, värme, luftkonditionering och VVS-kontrollsystem. De arbetar vid temperaturer från 0 grader till 49 grader Celsius och kommer med öppna höljen för inneboende explosionssäkerhet och är okänsliga för överspänningar. Dessutom kräver dessa enfastransformatorer mindre utrymme att installera och är tillgängliga i 16VAC, 24VAC och 28VAC utspänningar.

StilModellDjupHöjdInspänningUtspänningVA-betygBreddPris (ex moms)
AT28561.15 "2.25 "115 VAC28 VAC563.15 "875 SEK
BT16562.25 "1.87 "115 VAC16 VAC562.75 "731 SEK
CT24281002.25 "2.55 "120 VAC24 / 28 VAC1003.62 "1 059 SEK
DT24130D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC24 VAC1004.13 "945 SEK
ET2885D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC28 VAC1004.13 "1 048 SEK
FT161002.56 "2.25 "115 VAC16 VAC1003.12 "1 159 SEK
JOHNSON CONTROLS -

Klass 2-transformatorer med automatiskt kortslutningsskydd

StilModellDjupHöjdInspänningMonteringBreddPris (ex moms)
AY65T42-03.16 "2.63 "120/208/240 VACSilikontallrik2.19 "849 SEK
BY65F42-03.16 "2.63 "277 / 480 VACSilikontallrik2.19 "728 SEK
CY65T31-03.36 "2.88 "120/208/240 VACFot2.19 "765 SEK
DY65G13-03.56 "2.88 "24 VACFot2.19 "724 SEK
EY65A13-03.56 "2.88 "120 VACFot2.19 "756 SEK
FY65A21-04.19 "4.19 "120 VACSilikontallrik2.8 "844 SEK
SQUARE D -

Klass 2-transformator

StilModellDjupHöjdInspänningMonteringUtspänningVA-betygBreddPris (ex moms)
A9070TF50D133"4"120 VACFläns12 / 24 VAC503"5 696 SEK
B9070T75D144.3 "3.6 "208 VACVägg24 VAC754.1 "3 310 SEK
ALTRONIX -

Nätaggregat och transformatorer

Altronix AC strömförsörjning & transformatorer ger ström till elektronisk utrustning och utrustning inklusive säkerhet, övervakning, passerkontrollenheter i tändning, ventilation, värme, luftkonditionering och HVAC styrsystem. De arbetar i temperaturer från 0 grader till 49 grader Celsius och levereras med öppna och inomhushöljen för inneboende explosionssäkerhet vid inomhusbruk. Välj från ett brett utbud av dessa enheter, tillgängliga i fot- och väggmonteringsalternativ.

StilModellDjupKapslingstypHöjdArtikelMonteringVA-betygBreddPris (ex moms)
AT2428100C4.5 "Inomhus5.62 "Klass 2-transformatorVägg1007"1 792 SEK
BT24283005.1 "Öppen3.25 "TransformatorFot3005.15 "5 430 SEK
WHITE-RODGERS -

Klass 2-transformatorer med automatiskt kortslutningsskydd

StilModellBreddDjupKapslingstypHöjdInspänningMonteringUtspänningTemp. StigaPris (ex moms)
A90-T40F32.7 "4"Öppen3.2 "120/208/240 VACFot24 VAC85 grader C255 SEK
B90-T40M13"4.25 "Länkade4.25 "120 VACFlerfäste24 VAC85 grader C357 SEK
C90-T40M33"4.25 "Länkade4.25 "120/208/240 VACFlerfäste24 VAC85 grader C364 SEK
DS84A-4104"3.5 "Öppen5"120 VACSilikontallrik25 VAC150 grader C460 SEK
ROBERTSHAW -

Klass 2-transformatorer med sekundärt kretsskydd

StilModellDjupHöjdInspänningUtspänningVA-betygBreddPris (ex moms)
A620-4023.25 "2.75 "120/208/240 VAC2.5/12/24 VAC48 (Kombinerad total produktion av alla tre sekundärerna)2.19 "354 SEK
B620-5013.25 "4"120/208/240 VAC28 VAC502.44 "353 SEK
B620-5034"4"120/208/240/408 VAC24 VAC753.25 "376 SEK
B620-5024"4"120/208/240 VAC24 VAC503.25 "331 SEK
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

Klass 2-transformatorer med automatiskt kortslutningsskydd

StilModellBreddDjupKapslingsklassificeringKapslingstypHöjdInspänningMonteringVA-betygPris (ex moms)
ATR40VA001US2.5 "4.25 "Inte betygsattInomhus3.25 "120 VACFot eller 1/2 "NPT-nav40480 SEK
BTR20VA0072.13 "1.88 "Inte betygsattInomhus2.63 "277 VACFot eller 1/2 "NPT-nav20247 SEK
CTR20VA0012.13 "1.88 "Inte betygsattInomhus2.63 "120 VACFot eller 1/2 "NPT-nav20233 SEK
DTR20VA0032.13 "1.88 "Inte betygsattInomhus2.63 "24 VACFot eller 1/2 "NPT-nav20262 SEK
ETR20VA0042.31 "1.89 "Inte betygsattInomhus2.62 "120/208/240/277 VACFot eller dubbel 1/2 "NPT-nav20297 SEK
FTR40VA0222.66 "2.17 "Inte betygsattÖppen2.89 "120 VACFot eller dubbel 1/2 "NPT-nav40335 SEK
GTR40VA0042.69 "2.19 "Inte betygsattInomhus2.88 "120/208/240/277 VACFot eller dubbel 1/2 "NPT-nav40361 SEK
HTR40VA0012.69 "2.19 "Inte betygsattInomhus2.88 "120 VACFot eller 1/2 "NPT-nav40292 SEK
ITR40VA0032.69 "2.19 "Inte betygsattInomhus2.88 "24 VACFot eller 1/2 "NPT-nav40317 SEK
JTR40VA0152.69 "2.19 "Inte betygsattInomhus2.88 "120/208/240 VACFot eller 1/2 "NPT-nav40361 SEK
KTR20VA0022.296 "1.902 "Inte betygsattInomhus2.616 "208 VACFot eller dubbel 1/2 "NPT-nav20266 SEK
LTR40VA0022.634 "2.177 "Inte betygsattInomhus2.886 "120 VACFot eller dubbel 1/2 "NPT-nav40309 SEK
MTR40VA0402.728 "2.171 "Inte betygsattInomhus2.89 "120/208/240 VACFot eller 1/2 "NPT-nav40369 SEK
NPSH40AB105.43 "4.5 "NEMA 1Länkade4.5 "120 VACFler401 590 SEK
OPSH40AB10-EXT25.43 "4.5 "NEMA 1Länkade4.5 "120 VACFler401 741 SEK
PPSH200A5.44 "4.5 "NEMA 1Länkade4.5 "120/240/277/347/480 VACFler405 853 SEK
QPSH100A100AB108.62 "4.5 "NEMA 1Länkade4.5 "120 VACFler1002 779 SEK
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

Klass 2-transformatorer med sekundärt kretsskydd

StilModellUtspänningDjupKapslingsklassificeringFasVA-betygBreddKapslingstypHöjdPris (ex moms)
ATR75VA001-28--------627 SEK
RFQ
BTR100VA002-20----96---687 SEK
RFQ
CTR100VA026----96---708 SEK
RFQ
ATR150VA001-28--------929 SEK
RFQ
ATR50VA005-28--------522 SEK
RFQ
DTR75VA004----75---649 SEK
ETR100VA009US----96---1 102 SEK
ATR100VA001-28--------679 SEK
RFQ
FTR100VA009----100---794 SEK
GTR100VA015----100---777 SEK
HTR100VA027----96---728 SEK
RFQ
ITR40VA002US----40---522 SEK
JTR50VA022US----50---878 SEK
KTR50VA027----50---564 SEK
RFQ
LTR100VA002US24 VAC6"Inte betygsatt11002.88 "Inomhus3.38 "920 SEK
MTR50VA005US24 VAC5.63 "Inte betygsatt1502.88 "Inomhus3.38 "764 SEK
NTR75VA00224 VAC2.508 "Inte betygsatt1753.89 "Inomhus3.013 "570 SEK
OPSH75AB1024 VAC4.5 "NEMA 11755.43 "Länkade4.5 "2 652 SEK
PTR50VA00424 VAC2.513 "Inte betygsatt1503.475 "Inomhus3.014 "532 SEK
QTR100VA00124 VAC2.5 "Inte betygsatt11004"Inomhus3.03 "579 SEK
RTR50VA01524 VAC2.5 "Inte betygsatt1503.5 "Inomhus3.06 "510 SEK
SPSH300A24 VAC6"NEMA 1110012.12 "Öppen12.13 "5 141 SEK
TTR50VA01424 VAC2.5 "Inte betygsatt1503.44 "Inomhus3.06 "496 SEK
UTR50VA00524 VAC2.5 "Inte betygsatt1503.5 "Inomhus3"452 SEK
VTR50VA00624 VAC2.182 "Inte betygsatt1502.763 "Inomhus2.898 "344 SEK
StilModellPris (ex moms)
APP-5152-21 603 SEK
APP-5152-3715 SEK
JOHNSON CONTROLS -

Klass 2-transformatorer

StilModellPris (ex moms)
AY63T31-01 126 SEK
AY66T13-01 573 SEK
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

Devices Inc/Rib Class 2 Transformator20VAC/208VAC/240VAC/277VAC/480VAC, 24VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
TR100VA009CP6GNN735 SEK

Klass 2-transformatorer

Klass 2-transformatorer levererar effekt på 100 VA eller mindre med en maximal utspänning på 30 VAC eller mindre. Raptor Supplies erbjuder ett stort utbud av transformatorer från märken som Altronix, Dayton, Edwards Signalering, Functional Devices / RIB, Johnson Controls, Robertshaw, Ruta D och White-Rodgers. Dayton Klass 2-transformatorer är konstruerade för gasventiler, termostater och reläer. De har en fast synlig effekt på 40 VA och är UL & cULus listade för användning i elektriska komponenter. Dessa transformatorer kan användas för att ersätta alla andra transformatorer med samma primära och sekundära spänningar och med lika eller mindre effektvärden. Enfas klass 2 transformatorer från Funktionsenheter / RIB finns med enkla / dubbla gängade nav och pigtail-kablar. Dessa transformatorer använder delad spolkonstruktion för överlägsen isolering och koppling med låg kapacitet. Dessa transformatorer finns i slutna, inomhus och öppna kapslingar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?