Kalla luftpistoler

Filter

EXAIR -

Kalla luftpistoler

Exair kallpistolsystem är designade för att producera en ström av ren och kall luft för att förhindra att små delar skadas mot smältning, bränning och värmerelaterat brott. Dessa minikylare är idealiska för kylning av nålar, blad, linser och verktyg och har dubbla slangar/uttag för att säkerställa hög produktionshastighet och effektivitet och har inga rörliga delar för att säkerställa smidig och ljudfri drift. Utvalda modeller har konstruktion i rostfritt stål för att förhindra brott och förlänga verktygets livslängd. Välj från ett brett utbud av dessa luftpistolsystem, tillgängliga i 8, 15 och 30 SCFM luftförbrukningsvarianter.

StilModellTotal längdLuftkonsumtionLuftintagVerktygslängdBody MaterialBtuHSlanglängdMax. dBAPris (ex moms)
AX07111211.85 "8 scfm1/8 "(M) NPT3.44 "Rostfritt stål5508.41 "766 982 SEK
B531521 "15 scfm1/4 "(M) NPT10 "Aluminium, rostfritt stål100011 "706 579 SEK
B533021 "30 scfm1/4 "(M) NPT10 "Aluminium, rostfritt stål200011 "827 682 SEK
EXAIR -

Kalluftpistol med 1 slang (er)

StilModellTotala höjdenLuftkonsumtionLuftintagTotal längdVerktygslängdBody MaterialBtuHSlanglängdPris (ex moms)
A52151.82 "15 scfm1/4 "(M) NPT21 "10 "Aluminium, rostfritt stål100011 "6 491 SEK
A52301.82 "30 scfm1/4 "(M) NPT21 "10 "Aluminium, rostfritt stål200011 "7 516 SEK
B38084"8 scfm1/8 "(M) NPT11.85 "3.44 "Rostfritt stål5508.41 "5 884 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?