Companion Flänses

Filter

DAYTON -

Tubeaxial Companion flänsar

Dayton röraxiella medföljande flänsar tillåter anslutning av flänsok till andra typer av anslutningar, för effektiv vridmomentöverföring. Dessa flänsar har 16 gauge stål / 14 gauge 304 rostfritt stål / 14 gauge stålkonstruktion för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet. De används vid installation av intilliggande kanalsystem och finns i bredderna 1.25 & 1.5 tum.

StilModellDimension ADimension BFlänsbreddInuti Dia.MaterialMonteringshålÖvergripande Dia.Pris (ex moms)förp. Antal.
A4C71613.5 "12.25 "1.5 "12.5 "16 ga Stål5 / 16 "13.5 "2 518 SEK 2
A4C71717.5 "16.25 "1.5 "16.25 "16 ga Stål5 / 16 "18.5 "2 405 SEK 2
A4C71819.875 "18.5 "1.5 "18.5 "16 ga Stål5 / 16 "19.875 "3 110 SEK 2
B5TCN121.125 "18.625 "1.25 "18.625 "Stål7 / 16 "21.125 "4 794 SEK 1
B5TCN223.125 "20.625 "1.25 "20.625 "Stål7 / 16 "23.125 "5 889 SEK 1
A1LWN923.875 "21.25 "1.5 "21.25 "14 ga Stål5 / 16 "23.875 "2 601 SEK 2
A4etf925.75 "24-5 / 16 "1.5 "24-5 / 16 "14 ga 304 rostfritt stål7 / 16 "25.75 "9 212 SEK 1
A3C43625.75 "24-5 / 16 "1.5 "24-5 / 16 "14 ga Stål7 / 16 "25.75 "3 722 SEK 2
B5TCN327-9 / 16 "24-9 / 16 "1.25 "24-9 / 16 "Stål7 / 16 "27-9 / 16 "5 509 SEK 1
A3C44032.25 "30.5 "1.5 "30.5 "14 ga Stål7 / 16 "32.25 "4 967 SEK 2
A4etg132.25 "30.5 "1.5 "30.5 "14 ga 304 rostfritt stål7 / 16 "32.25 "10 220 SEK 1
B5TCN433.75 "30.75 "1.5 "30.75 "Stål7 / 16 "33.75 "6 915 SEK 1
A3C44136.25 "34.5 "1.5 "34.5 "14 ga Stål7 / 16 "36.25 "5 465 SEK 2
A3C44238.25 "36.5 "1.5 "36.5 "14 ga Stål7 / 16 "38.25 "5 883 SEK 2
B5TCN539.75 "36.75 "1.5 "36.75 "Stål5 / 8 "39.75 "6 599 SEK 1
A3C44344.25 "42.5 "1.5 "42.5 "14 ga Stål9 / 16 "44.25 "6 107 SEK 2
A4etg250.25 "48.5 "1.5 "48.5 "14 ga 304 rostfritt stål9 / 16 "50.25 "19 568 SEK 1
A3C44450.25 "48.51.5 "48.5 "14 ga Stål9 / 16 "50.25 "4 736 SEK 2
A5JKE656.25 "54-9 / 16 "1.5 "54-9 / 16 "14 ga Stål7 / 16 "56.25 "5 520 SEK 2
A5JKE763 "60-9 / 16 "1.5 "60-9 / 16 "14 ga Stål7 / 16 "63 "7 385 SEK 2

Companion Flänses

Raptor Supplies är auktoriserad distributör av Dayton tillhörande flänsar lämpliga för anslutning av de tubeaxiala fläktarna till kanalverk. Dessa enheter är tillverkade av 304 rostfritt stål eller kolbakat stål med UV-hämmare. De levereras med förborrade monteringshål som rymmer både det tubeaxiala fläkthuset och skovelsektionerna som är konfigurerade med tubeaxialer. Välj bland ett omfattande utbud av dessa tillhörande flänsar som finns i 1.5 och 1.25 tum flänsbreddsalternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?