Tryckluftsfilter

Filter

StilModellSkålmaterialfiltermediaMax. TryckMax. Temp.Pris (ex moms)
AF35221-410Metall med siktmätareMetall250 psi175 grader F1 333 SEK
AF35221-400polykarbonatpolykarbonat150 psi125 grader F1 234 SEK
StilModellSkålmaterialSkålstorlekfiltermediaMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.RörstorlekPris (ex moms)
AF35341-410Metall med siktmätare2.4 oz.Metall197 cfm250 psi175 grader F1 / 2 "NPT1 806 SEK
AF35351-410Metall med siktmätare2.4 oz.Metall216 cfm250 psi175 grader F3 / 4 "NPT2 709 SEK
AF35331-410Metall med siktmätare2.4 oz.Metall156 cfm250 psi175 grader F3 / 8 "NPT1 881 SEK
AF35331-400polykarbonat1.9 oz.polykarbonat156 cfm150 psi125 grader F3 / 8 "NPT1 457 SEK
AF35341-400polykarbonat1.9 oz.polykarbonat197 cfm150 psi125 grader F1 / 2 "NPT1 706 SEK
AF35351-400polykarbonat1.9 oz.polykarbonat216 cfm150 psi125 grader F3 / 4 "NPT2 410 SEK
SPEEDAIRE -

Standard förfilter

StilModellMax. FlödeRörstorlekPris (ex moms)
A35GK6115 cfm1 / 4 "NPT5 111 SEK
A35GK8131 cfm1 / 2 "NPT5 342 SEK
A35GK8961 cfm1 / 2 "NPT7 465 SEK
A35GK97CFM 923 / 4 "NPT8 364 SEK
A35GL10123 cfm1 "NPT9 068 SEK
A35GL18154 cfm1 "NPT11 020 SEK
A35GL30185 cfm1-1 / 2 "NPT11 899 SEK
A35GL46370 cfm1-1 / 2 "NPT17 404 SEK
A35GL58526 cfm2 "NPT22 781 SEK
A35GL62747 cfm2 "NPT31 091 SEK
A35GL74939 cfm3 "NPT31 558 SEK
A35GL821124 cfm3 "NPT37 070 SEK
A35GL861371 cfm3 "NPT43 501 SEK
SOLBERG -

Vätskeseparator

StilModellSkålstorlekMax. FlödeMax. TryckTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
ASTS-150C51 oz.80 cfm2 psi13.625 "7"1-1 / 2 "NPT15 361 SEK
ASTS-100C51 oz.40 cfm2 psi13.625 "7"1 "NPT15 361 SEK
ASTS-125C51 oz.60 cfm2 psi13.625 "7"1-1 / 4 "NPT14 946 SEK
BSTS-200C128 oz.175 cfm175 psi16.75 "9"2 "NPT21 452 SEK
BSTS-250C128 oz.210 cfm210 psi16.75 "9"2-1 / 2 "NPT22 130 SEK
CSTS-400C256 oz.500 cfm500 psi19.75 "13.5 "4 "NPT30 655 SEK
DSTS-300C256 oz.300 cfm300 psi19.75 "13.5 "3 "NPT30 561 SEK
StilModellSkålmaterialSkålstorlekfiltermediaMax. TryckMax. Temp.Pris (ex moms)
AF35121-420Metall0.4 oz.Metall250 psi175 grader F875 SEK
AF35121-400polykarbonat0.5 oz.polykarbonat150 psi125 grader F703 SEK
SPEEDAIRE -

Subkompakta filter för allmänna ändamål, miniatyr

Speedaires tryckluftsfilter är utformade för att separera flytande och fasta föroreningar från luft, samtidigt som de erbjuder övervakat, kontinuerligt lufttryck. De använder modulära kontakter som tillåter bekväm borttagning och byte ut. Välj från en rad av dessa tryckluftsfilter, tillgängliga i 1/4 NPT och 1/8 tums NPT-rörstorlekar.

StilModellMax. FlödeRörstorlekPris (ex moms)
A4ZL0719 cfm1 / 8 "NPT408 SEK
A4ZL0824 cfm1 / 4 "NPT595 SEK
SPEEDAIRE -

Tryckluftfilter

StilModellFilterbetygMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.Totala höjdenTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
A4GNX90.01 mikron88 cfm290 psi77 grader F21.6 "4.8 "3 / 4 "NPT6 185 SEK
A4 GNY80.01 mikron147 cfm290 psi77 grader F24.8 "4.8 "1 "NPT8 289 SEK
B38XR570.01 mikron125 cfm725 psi122 grader F7"5"1 / 2 "NPT15 440 SEK
A4GPC10.01 mikron712 cfm290 psi77 grader F36 "7.2 "2 "NPT19 945 SEK
A4GPA60.01 mikron500 cfm290 psi77 grader F36 "7.2 "2 "NPT16 104 SEK
A4GNX50.01 mikron58 cfm290 psi77 grader F15.2 "4"1 / 2 "NPT5 882 SEK
A4GPA20.01 mikron353 cfm290 psi77 grader F26.4 "4.8 "1-1 / 2 "NPT12 902 SEK
A4GNW60.01 mikron15 cfm290 psi77 grader F15.2 "4"1 / 4 "NPT5 055 SEK
A4GPC31 mikron712 cfm290 psi176 grader F36 "7.2 "2 "NPT20 805 SEK
A4GPA81 mikron500 cfm290 psi176 grader F36 "7.2 "2 "NPT16 654 SEK
A4GNW81 mikron15 cfm290 psi176 grader F15.2 "4"1 / 4 "NPT5 058 SEK
A4GNZ11 mikron147 cfm290 psi176 grader F24.8 "4.8 "1 "NPT8 588 SEK
A4 GNY21 mikron88 cfm290 psi176 grader F21.6 "4.8 "3 / 4 "NPT6 314 SEK
A4GNX71 mikron58 cfm290 psi176 grader F15.2 "4"1 / 2 "NPT5 995 SEK
C4BNP91 mikron88 cfm290 psi176 grader F19.6 "4.8 "3 / 4 "NPT3 916 SEK
A4GPA41 mikron353 cfm290 psi176 grader F26.4 "4.8 "1-1 / 2 "NPT13 190 SEK
A4GNW75 mikron15 cfm290 psi176 grader F15.2 "4"1 / 4 "NPT5 120 SEK
A4GNX65 mikron58 cfm290 psi176 grader F15.2 "4"1 / 2 "NPT6 005 SEK
A4GPA35 mikron353 cfm290 psi176 grader F26.4 "4.8 "1-1 / 2 "NPT13 100 SEK
A4 GNY15 mikron88 cfm290 psi176 grader F21.6 "4.8 "3 / 4 "NPT6 417 SEK
A4GPA75 mikron500 cfm290 psi176 grader F36 "7.2 "2 "NPT16 611 SEK
A4 GNY95 mikron147 cfm290 psi176 grader F24.8 "4.8 "1 "NPT8 679 SEK
A4GPC25 mikron712 cfm290 psi176 grader F36 "7.2 "2 "NPT20 637 SEK
StilModellMax. FlödeRörstorlekPris (ex moms)
AF35451-410288 cfm3 / 4 "NPT3 702 SEK
AF35461-410353 cfm1 "NPT3 640 SEK
SPEEDAIRE -

Mellanliggande tryckluftfilter

StilModellSkålmaterialMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.RörstorlekPris (ex moms)
A4ZL37Metall med siktmätare53 cfm250 psi175 grader F1 / 4 "NPT681 SEK
A4ZL39Metall med siktmätare65 cfm250 psi175 grader F3 / 8 "NPT772 SEK
A4ZL41Metall med siktmätare69 cfm250 psi175 grader F1 / 2 "NPT763 SEK
B4ZL38Polykarbonat med skydd53 cfm150 psi125 grader F1 / 4 "NPT669 SEK
B4ZL40Polykarbonat med skydd65 cfm150 psi125 grader F3 / 8 "NPT750 SEK
B4ZL42Polykarbonat med skydd69 cfm150 psi125 grader F1 / 2 "NPT730 SEK
SPEEDAIRE -

Kompakta tryckluftsfilter

SPEEDAIRE tryckluftsfilter för allmänna ändamål används för att fånga upp smutspartiklar och andra föroreningar för att tillåta luftkompressorer att prestera på topp. De avlägsnar ytterligare fukt som finns i luften, vilket annars kan påverka lufttrycket. Utvalda filter är utrustade med en skål och skydd för att samla instängda föroreningar. Välj från ett brett utbud av tryckluftsfilter, tillgängliga i brons- och tryckluftsfiltermedia på Raptor Supplies.

StilModellTotala höjdenSkålmaterialfiltermediaTotal breddRörstorlekFilterbetygHusets materialMax. FlödePris (ex moms)
A1EJU8--Bronze-1 / 8 "NPT40 mikronAllt anodiserat aluminium-151 SEK
B1EJU9--Bronze--40 mikron--39 SEK
C1EJV31.5 "-Bronze0.56 "1 / 4 "NPT40 mikronBronze22 cfm160 SEK
C1EJV11.25 "-Bronze0.44 "1 / 8 "NPT40 mikronBronze10 cfm56 SEK
C1EJV21.25 "-Bronze0.44 "1 / 8 "NPT90 mikronBronze10 cfm56 SEK
C1EJV61.75 "-Bronze0.69 "3 / 8 "NPT90 mikronBronze36 cfm167 SEK
C1EJV72"-Bronze0.88 "1 / 2 "NPT40 mikronBronze58 cfm218 SEK
C1EJV82"-Bronze0.88 "1 / 2 "NPT90 mikronBronze-218 SEK
D4ZL276.58 "Metall med siktmätareKomprimerad luft1.97 "1 / 4 "NPT5 mikronzink55 cfm1 066 SEK
E4ZL286.58 "Polykarbonat med skyddKomprimerad luft1.97 "1 / 4 "NPT5 mikronzink55 cfm473 SEK
D4ZL296.58 "Metall med siktmätareKomprimerad luft1.97 "3 / 8 "NPT5 mikronzink55 cfm580 SEK
E4ZL306.58 "Polykarbonat med skyddKomprimerad luft1.97 "3 / 8 "NPT5 mikronzink55 cfm464 SEK
StilModellMax. FlödeRörstorlekPris (ex moms)
A07F34BC130 cfm1 / 2 "NPT2 491 SEK
A07F44BC145 cfm3 / 4 "NPT2 498 SEK
SPEEDAIRE -

Tryckluftsfilter

Speedaires standardtryckluftsfilter är designade för att effektivt ta bort oljeångor, partiklar, vatten och annat skräp. Dessa tryckluftsfilter använder ett gängat postmonterat element och har en automatisk dräneringstyp. Välj från ett brett utbud av dessa luftfilter tillgängliga, i 0.01, 1 och 5 mikron filterklassningsalternativ.

StilModellTotala höjdenSkålmaterialAvloppstypTotal breddRörstorlekfiltermediaFilterbetygMax. FlödePris (ex moms)
A4ZL477.95 "Metall med siktmätareManuell3.15 "3 / 8 "NPTKomprimerad luft5 mikron112 cfm2 071 SEK
B4ZL487.95 "Polykarbonat med skyddManuell3.15 "3 / 8 "NPTKomprimerad luft5 mikron112 cfm1 062 SEK
B4ZL507.95 "Polykarbonat med skyddManuell3.15 "1 / 2 "NPTKomprimerad luft5 mikron140 cfm850 SEK
B4ZL527.95 "Polykarbonat med skyddManuell3.15 "3 / 4 "NPTKomprimerad luft5 mikron140 cfm885 SEK
A4ZL497.95 "Metall med siktmätareManuell3.15 "1 / 2 "NPTKomprimerad luft5 mikron140 cfm1 791 SEK
A4ZL517.95 "Metall med siktmätareManuell3.15 "3 / 4 "NPTKomprimerad luft5 mikron140 cfm1 765 SEK
C20Z89038.5 "Aluminium-5.5 "3 "NPTAktivt kol0.01 mikron1117 cfm22 741 SEK
C20Z89138.5 "AluminiumAutomat5.5 "3 "NPTMikroglas5 mikron1117 cfm23 114 SEK
C20Z89238.5 "AluminiumAutomat5.5 "3 "NPTMikroglas1 mikron1117 cfm23 486 SEK
C20Z89444 "Aluminium-5.5 "3 "NPTAktivt kol0.01 mikron1350 cfm25 645 SEK
C20Z89544 "AluminiumAutomat5.5 "3 "NPTMikroglas5 mikron1350 cfm26 068 SEK
C20Z89644 "AluminiumAutomat5.5 "3 "NPTMikroglas1 mikron1350 cfm25 645 SEK
GRAINGER -

Reparationssatser

StilModellPris (ex moms)
AKCK-F247 SEK
A016-650016654 SEK
A005-650213789 SEK
BTC-1C194 SEK
ARKF37741 SEK
AKCK-M543 SEK
AAL6503011 067 SEK
A011-650006600 SEK
SPEEDAIRE -

Ventilaggregat

StilModellPris (ex moms)
A114X5180 SEK
B114X52103 SEK
C114X55103 SEK
DZ48771 419 SEK
E114X5385 SEK
F114X54108 SEK
G114X77248 SEK
HM28531 366 SEK
WILKERSON -

Panelmuttrar

StilModellPris (ex moms)
ARRP-96-673474 SEK
BRPA-96-733147 SEK
SPEEDAIRE -

Kits

StilModellPris (ex moms)
AZM2474-8591 SEK
AZ91421 619 SEK
AZ120711 287 SEK
AZ120841 254 SEK
BCW210600SJ836 SEK
CPN31CC49003G1 879 SEK
D114X63168 SEK
E114X62151 SEK
F114X61156 SEK
AZ9088659 SEK
AZM13936 560 SEK
ACQZ131565 398 SEK
AZ121171 183 SEK
E114X60115 SEK
AZ121182 927 SEK
AZ12082855 SEK
AZ120851 577 SEK
AHL021300AV124 SEK
AZ120681 598 SEK
AZ12069934 SEK
AZ120771 359 SEK
GZ91401 587 SEK
AZ121151 227 SEK
HCW210400SJ897 SEK
AZ120811 227 SEK
SPEEDAIRE -

Standardfilter för allmänna ändamål

Speedaire standard luftfilter för allmänna ändamål har en utbytbar kontakt som gör det enkelt att ta bort och byta ut fukt. Välj från en rad av dessa tryckluftsfilter, tillgängliga i aluminium- och stålhusmaterialvarianter.

StilModellMax. FlödeTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
A4ZL09325 cfm11.88 "4.75 "3 / 4 "NPT2 374 SEK
B4ZL11425 cfm11.88 "4.75 "1-1 / 2 "NPT2 839 SEK
A4ZL10425 cfm11.88 "4.75 "1 "NPT3 646 SEK
C4ZL141400 cfm17.56 "8.22 "2 "NPT9 481 SEK
C4ZL121400 cfm17.56 "8.22 "1-1 / 2 "NPT9 481 SEK
StilModellMax. FlödeTotala höjdenRörstorlekPris (ex moms)
AF602-06WGR / M4270 cfm8.72 "3 / 4 "NPT4 765 SEK
AF602-08WGR / M4300 cfm8.72 "1 "NPT4 557 SEK
AF602-12WGR / M4450 cfm9.46 "1-1 / 2 "NPT5 414 SEK
HANKISON -

Underhållssats

StilModellPris (ex moms)
AHFMK5-24M6 550 SEK
BHFMK5-12M3 401 SEK
WILKERSON -

Vätskeavskiljare

StilModellPris (ex moms)
AWSA-06-M005 667 SEK
RFQ
BWSA-02-FM04 793 SEK
RFQ
INGERSOLL-RAND -

Huvudlednings tryckluftsfilter

StilModellArtikelPris (ex moms)
AFA230IHTryckluftfilter10 253 SEK
BFA110IGFilter för allmänt ändamål6 506 SEK
CFA230IGFilter för allmänt ändamål8 616 SEK
DFA30IHErsättningselement4 424 SEK
DFA30IGErsättningselement4 424 SEK

Tryckluftsfilter

Tryckluftfilter, även känt som linjefilter, är utformade för att avlägsna föroreningar från tryckluft efter kompression. Dessa luftfilter fångar upp smutspartiklar och föroreningar och avlägsnar fukt för att ge bättre kompressorluftflöde. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av tryckluftfilter från Aro, Devilbiss, Groz, Milton Industries, Parker, Solberg, Wilkerson och Speedaire. Allmänna filter från Wilkerson har rostfritt stålkonstruktion för att tåla de flesta frätande miljöer. Dessa tryckluftsfilter har en positiv spärr för bajonettskål och taggbar manuell avloppsanslutning med rörborttagning för en säker passform. Solberg vätskeseparatorfilter har en förvirrande mekanism med riktade luftflödesändringar för att separera potentiellt skadliga vätskor och stora partiklar som kommer in i huset och samlar dem i botten av separatorn för att möjliggöra enkel rengöring. Välj mellan ett brett utbud av tryckluftsfilter, tillgängliga för ett maximalt luftflöde på 1400 cfm.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?