Betongtag och plattång

Filter

CALDWELL -

Platta Tong

StilModellKapacitetFri höjdTotal breddPris (ex moms)
A71-01000 lb.31.3 "till 39.58"48 3/8 till 58 7/8 "15 639 SEK
A71-11000 lb.29 "till 41"41 1/8 till 45 1/2 "16 245 SEK
A71-21500 lb.23.5 "till 34.9"43 5/16 till 46 13/16 "17 603 SEK
A71-51500 lb.45.4 "till 60.1"56 1/8 till 62 5/8 "29 273 SEK
RFQ
A71-31500 lb.28.6 "till 41.2"36 3/8 till 41 5/8 "20 067 SEK
A71-41500 lb.36.8 "till 49.8"52 13/16 till 61 "24 842 SEK
RFQ
CALDWELL -

Betong Grab

StilModellKapacitetFri höjdTotal breddKuddmaterialPris (ex moms)
A172-1/4550 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 till 28 13/16 "polyuretan22 275 SEK
B173-1/4550 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 till 28 13/16 "Stål23 105 SEK
C176-1/4550 lb.9 "till 16-3 / 16"23.75 "polyuretan30 375 SEK
A172-1/21100 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 till 28 13/16 "polyuretan33 802 SEK
C176-1/21100 lb.9 "till 16-3 / 16"23.75 "polyuretan29 332 SEK
B173-1/21100 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 till 28 13/16 "Stål31 697 SEK
C176-12200 lb.9-3 / 4 till 17 "32 "polyuretan46 950 SEK
B173-12200 lb.16-11/16" to 29-1/2"32 5/8 till 36 5/8 "Stål40 064 SEK
D172-12200 lb.16-11/16 to 29-1/2"32 19/32 till 36 19/32 "polyuretan48 358 SEK

Betongtag och plattång

Betonggrepp och plattor är fastsatta på en krankrok för att lyfta / flytta betongplattor. Plåttångarna används för att placera plattor och är lämpliga för att lyfta torra plattor av betong, sten eller metall som måste skyddas mot repor eller stötar. Betongtrycktången hanterar härdade betongprodukter och anpassas automatiskt till laststorleken. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av betonggrepp och plattor från märken som Caldwell och Vestil. Dessa enheter har böjda dynor för att greppa släta ytor och hantera föremål av varierande storlek. Utvalda modeller levereras med svängbara dynor som ligger i linje med lastytan för korrekt kontakt. De klarar laster från 550 till 2646 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?