AKRO-MILS Ledande soptunnor

ESD-ledande soptunnor för att skydda känsliga elektroniska delar eller enheter från statisk elektricitet. Används i stor utsträckning inom el- och elektronikindustrin för lagring och distribution

Filter

AKRO-MILS -

ESD-behållare

Akro-Mils ESD-behållare är utformade för att skapa ett säkert och bekvämt lagringssystem för delhantering och hämtning. De är gjorda av gjuten ESD för att avleda elektrostatiska laddningar som kan allvarligt skada känsliga elektroniska komponenter. De har mycket låg kolhalt och lämnar inte en svart rest på delar. Dessa behållare har en hängläpp i full bredd för att stödja tunga laster och förstärkta sidoribb för att förhindra spridning av sidoväggar. De har en stor etikettplats för enkel streckkodsskanning och en böjd botten för att hämta små delar.

StilModellUtanför breddHöjdInuti höjdenförpackning AntalViktkapacitetBreddInre längdInre breddPris (ex moms)
A30210 ESD4 1 / 8 "3 "till 4"2 13 / 16 "2410 Ibs4 "till 5"4 3 / 4 "3 7 / 16 "158 SEK
B30220 ESD4 1 / 8 "3 "till 4"2 13 / 16 "2410 Ibs4 "till 5"6 3 / 4 "3 7 / 16 "216 SEK
C30230 ESD5 1 / 2 "5 "till 6"4 3 / 4 "1230 Ibs5 "till 6"10 1 / 4 "4 3 / 8 "498 SEK
D30240 ESD8 1 / 4 "6 "till 8"6 3 / 4 "1260 Ibs8 "till 10"14 "6 9 / 16 "1 307 SEK
E30235 ESD11 "5 "till 6"4 3 / 4 "650 Ibs10 "till 12"10 1 / 4 "10 "872 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?