Värmare för begränsat utrymme

Filter

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Elektriska ventilationsvärmare

StilModellAmpsBtuHHöjdLängdFasSpänningBreddPris (ex moms)
ASVF-10KW-815A34145 BTU--3440V AC-83 552 SEK
BSVF-15KW-826A51216 BTU27 "32 "3440V AC37.5 "133 734 SEK
CSVF-7KW-828A23900 BTU16 "27 "1230V AC15.5 "95 080 SEK

Värmare för begränsat utrymme

Värmare med begränsat utrymme används för att ge säker andningsluft för deltagare i trånga utrymmen. Raptor Supplies erbjuder pålitliga kondenspumpar från Air Systems International och Allegro. Dessa trånga värmare är i allmänhet lätta i vikt och därmed lätt bärbara. Air Systems International trånga värmare används för att effektivt värma tält och andra trånga arbetsytor. Dessa värmare har hus med aluminiumfinish för kemisk stabilitet och värmebeständighet. Dessa värmare erbjuder en temperaturhöjning på upp till 170 grader F och ger en uteffekt på 3500 watt och ger en värmekapacitet på 23,900 XNUMX BtuH. Allegro värmare med begränsat utrymme är konstruerade för att arbeta vid 110 VAC och producera 5115 BtuH värme med luftflöde upp till 115 CFM. Dessa värmare är utrustade med lätthanterliga termostatvred för temperaturreglering och avgasutlopp i metall för extra säkerhet. Välj mellan ett brett utbud av trånga värmare, tillgängliga i silver och gröna färger Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?