Koniska brickor

Filter

Grainger koniska brickor, även kända som Belleville-brickor, används med strukturella bultar för att kompensera mot icke-parallella ytor i balkar och kanaler. De är idealiska för...Läs mer

APPROVED VENDOR -

Konisk bricka

StilModellPassar bultstorlekarInuti Dia.MaterialUtanför Dia.Totala höjdenTjocklekPris (ex moms)
A6FY70M22.2mmFjäderstål C 605"0.6mm0.4mm150 SEK
A6FY72M33.2mmFjäderstål C 607mm0.85mm0.6 mm170 SEK
A6FY51M33.2mmA2 rostfritt stål (jämförbart med 18-8 rostfritt stål)7mm0.85mm0.6 mm38 SEK
A6FY53M44.3mmA2 rostfritt stål (jämförbart med 18-8 rostfritt stål)9mm1.3mm1 mm105 SEK
A6FY74M44.3mmFjäderstål C 609mm1.3mm1 mm213 SEK
A6FY55M55.3mmA2 rostfritt stål (jämförbart med 18-8 rostfritt stål)11mm1.55mm1.2mm101 SEK
A6FY76M55.3mmFjäderstål C 6011mm1.55mm1.2mm258 SEK
B6FY57M66.4mmA2 rostfritt stål (jämförbart med 18-8 rostfritt stål)14mm2mm1.5mm151 SEK
A6FY78M66.4mmFjäderstål C 6014mm2mm1.5mm195 SEK
A6FY80M88.4mmFjäderstål C 6018mm2.6mm2mm195 SEK
A6FY59M88.4mmA2 rostfritt stål (jämförbart med 18-8 rostfritt stål)18mm2.6mm2mm118 SEK
A6FY82M1010.5mmFjäderstål C 6023mm3.2mm2.5mm143 SEK
A6FY61M1010.5mmA2 rostfritt stål (jämförbart med 18-8 rostfritt stål)23mm3.2mm2.5mm356 SEK
A6FY84M1213mmFjäderstål C 6029mm3.95mm3mm285 SEK
A6FY62M1213mmA2 rostfritt stål (jämförbart med 18-8 rostfritt stål)29mm3.95mm3mm200 SEK
A6FY86M1617mmFjäderstål C 6039mm5.25mm4mm79 SEK
A6FY88M2021mmFjäderstål C 6045mm6.4mm5mm178 SEK
A6FY66M2021mmA2 rostfritt stål (jämförbart med 18-8 rostfritt stål)45mm6.4mm5mm120 SEK
A6FY68M2425mmA2 rostfritt stål (jämförbart med 18-8 rostfritt stål)56mm7.75mm6mm276 SEK
APPROVED VENDOR -

Konisk bricka, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
6FY64AE8WMN214 SEK
APPROVED VENDOR -

Konisk bricka M24

ModellArtikelPris (ex moms)
6FY90AE8WNM442 SEK
APPROVED VENDOR -

Konisk bricka, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
6FY49AE8WLZ42 SEK
GRAINGER -

Fyrkantig avfasad tvättjärn 1.50 mm

ModellArtikelPris (ex moms)
06320 3AH7JNZ-
RFQ

Koniska brickor

Grainger koniska brickor, även kända som Belleville-brickor, används med strukturella bultar för att kompensera mot icke-parallella ytor i balkar och kanaler. De är idealiska för strukturella utjämningsapplikationer inom fordons-, kemi-, energi-, distributions-, pump- och ventiltillverkning, kraftöverföring och industriell automationsindustri. Dessa Belleville-brickor kompenserar även för termisk sammandragning och expansion på skruvförband.

Vanliga frågor

Hur mäts koniska brickor?

  • Använd den mindre käften på bromsoket för att mäta brickans innerdiameter.
  • Stäng bromsoket och öppna försiktigt bromsoket med tumskruven tills båda käftarna vidrör brickan ordentligt.
  • Anteckna måttet som visas på skärmen.

Hur installerar man en konisk bricka?

Brickan bör installeras på ett sådant sätt att tänderna på den koniska tandbrickan ska vara vända mot draget och på så sätt förhindra att den lossnar.

Hur fungerar Belleville-brickor?

Koniska eller Belleville fjäderbrickor håller aggregaten täta genom att upprätthålla en hög spänningsnivå och fungerar som stötdämpare på vibrerande delar.

Kan koniska brickor återanvändas?

  • Ja, de kan användas flera gånger..
  • Övervridning och överbelastning av dessa brickor kan slita ut dem med tiden.

Hur misslyckas Belleville-brickor?

  • Belleville brickor, som alla fjädrar, är känsliga för att gå sönder under tunga belastningar eller extrema påfrestningar.
  • De kan bära stora laster, men man måste se till att inte överskrida deras maximala belastning och lastkapacitet.

Hur installerar man Belleville-brickor?

  • Belleville-brickor, även känd som skivfjäderbrickor, kan installeras i singel-, serie-, parallell- eller serie-/parallellkonfigurationer.
  • Den enda Belleville-brickkonfigurationen har en singulär bricka i kombination med en maskinskruv eller bult. Brickan placeras med mitten utskjutande från arbetsstycket och i kontakt med fästhuvudet.
  • Den parallella konfigurationen innefattar två eller flera brickor staplade ovanpå varandra, vilket tillåter dem att ha fullständig ytkontakt med varandra. Belastningstoleransen ökas i multipler av antalet tillsatta brickor (t.ex. två brickor dubblar belastningstoleransen, tre brickor tredubblar den, och så vidare).
  • Seriekonfigurationen har två eller flera brickor staplade ovanpå varandra på ett sådant sätt att endast mittytan och ändarna kommer i kontakt med varandra. I likhet med den parallella konfigurationen ökar denna konfiguration också nedböjningstoleranserna i multipler av antalet tillsatta brickor.
  • Serien/parallellkonfigurationen staplar tre eller flera brickor tillsammans i en serie och parallell kombination, vilket ökar både nedböjnings- och belastningstoleranser stegvis baserat på antalet brickor som läggs till eller tas bort från stapeln.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?