Transportörmontering och torktumlare

Filter

MOLDED FIBERGLASS -

Stapling av brickor

StilModellInsida djupInre längdInre breddÖvergripande djupTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A62900051671-1 / 8 "18.5 "18.5 "1-1 / 4 "19.5 "19.5 "950 SEK
B84800051671-3 / 8 "25.375 "19.375 "1-1 / 2 "26 "20 "1 087 SEK
MOLDED FIBERGLASS -

Bricka med droppsidor

StilModellInre längdInre breddTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A218109220321.125 "19.25 "22.5 "20 "1 070 SEK
B214109220323.5 "22.25 "24.5 "23 "1 055 SEK
C217109220326 "19.25 "27 "20 "892 SEK
VOLLRATH -

Fack och lock 2 1/8 x 7 5/8 x 12.75

ModellArtikelPris (ex moms)
83120AC9XRX1 461 SEK
LEWISBINS -

Monteringsbricka Glasfiberförstärkt Blck

ModellArtikelPris (ex moms)
TR1812-1-SSAF6NLR625 SEK

Transportörmontering och torktumlare

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av transportband och torktumlare från märken som Lewisbins, Vollrath och Gjutet glasfiber för att hålla föremål säkert i rack eller transportband. ESD-staplingsbrickorna är utformade för att bära känsliga elektroniska komponenter, till exempel PC-kort, och hjälper till att sprida elektrostatisk urladdning för operatörens säkerhet. Dessutom är de resistenta mot lösningsmedel eller kemikalier och kan enkelt torkas med varmt vatten eller ånga. Utvalda modeller har vidare en drop-end-design för olika transportörer eller vagnstransportsystem. Dessa enheter klarar temperaturer från -60 till 250 grader F och finns i totala längder på 12.75 - 40 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?