Transportörlyftbord

Filter

WESCO -

Lexco Hydrauliska lyftbordstillbehör

Wescos manuella formhanteringstransportörer är utformade för att ge ett enklare sätt att skjuta och dra laster till och från lyftutrustning. Dessa transportörer har stålkonstruktion som passar 4 storlekar (30" x 20", 30" x 30", 36" x 24" och 30" x 38") av standardbordsskivor och kan hantera belastningar upp till 2000 lb. De kräver upp till till 5 lb ansträngning för att veva handtaget.

StilModellPris (ex moms)
A49923574 932 SEK
A49923665 787 SEK
A49920670 731 SEK
A49923793 763 SEK

Transportörlyftbord

Wesco manuella tryck-drag-formar som hanterar transportbordslyftbord används för att flytta och separera formar eller dörar in och ut ur pressar. Dessa bord är utrustade med stålhjul för kontrollerad rullning och ett vevhandtag som erbjuder dubbelriktad rörelse av vertikala stiftpinnar. Dessa lyftbord klarar laster upp till 2000 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?