Kopparrör och slangar

Filter

Kopparrör och -rör används i VVS-, kyl-, VVS- och tryckluftssystem. De ger resistens mot bakterier och andra föroreningar för förbättrad hygien. Raptor...Läs mer

K S PRECISION METALS -

Runda kopparrör

StilModellLängdUtanför Dia.TjocklekMaterialPris (ex moms)
A39621m4 mm0.36mmKoppar413 SEK
RFQ
A39601m2 mm0.36mmKoppar216 SEK
RFQ
A39611m3 mm0.36mmKoppar291 SEK
RFQ
A811912 "5 / 32 "0.014 "Koppar76 SEK
RFQ
A811812 "3 / 32 "0.014 "Koppar225 SEK
RFQ
A507712 "3 / 32 "0.014 "Koppar84 SEK
RFQ
A811712 "1 / 16 "0.014 "Koppar208 SEK
RFQ
A812012 "1 / 8 "0.014 "Koppar58 SEK
RFQ
A951136 "3 / 16 "0.014 "Koppar842 SEK
RFQ
A951536 "1 / 4 "0.014 "Koppar733 SEK
RFQ
A950936 "5 / 32 "0.014 "Koppar639 SEK
RFQ
A951336 "7 / 32 "0.014 "Koppar824 SEK
RFQ
A9870300mm2 mm0.36mmKoppar345 SEK
RFQ
A9872300mm4 mm0.36mmKoppar349 SEK
RFQ
A9871300mm3 mm0.36mmKoppar287 SEK
RFQ
K S PRECISION METALS -

Kopparrör

StilModellPris (ex moms)
A9515-6228 SEK
RFQ
A9513-6211 SEK
RFQ
A9511-6213 SEK
RFQ
A9509-6122 SEK
RFQ
MUELLER INDUSTRIES -

Kopparrör

StilModellPris (ex moms)
AKH05010779 SEK
RFQ
B656R2 237 SEK
RFQ
CMH200103 215 SEK
RFQ
D60610 655 SEK
RFQ
AKH03002122 SEK
RFQ
EAC140102 632 SEK
RFQ
CMH100101 039 SEK
RFQ
AKH06005615 SEK
RFQ
FD 06020P663 SEK
RFQ
GLS1210016 701 SEK
RFQ
HD31001 638 SEK
RFQ
AKH140103 552 SEK
RFQ
AKH100101 625 SEK
RFQ
HKR060609 061 SEK
RFQ
CLH060101 048 SEK
RFQ
IAC120101 935 SEK
RFQ
JKS0610012 738 SEK
RFQ
KKS020602 451 SEK
RFQ
FD 04020P398 SEK
RFQ
CLH120102 253 SEK
RFQ
B655R1 692 SEK
RFQ
LD 12100P6 489 SEK
RFQ
MLH05010775 SEK
RFQ
JKS021003 587 SEK
RFQ
JLSC2020P647 SEK
RFQ
MUELLER INDUSTRIES -

Raka kopparrör: Typ DWV

Mueller Industries kopparrör är konstruerade för installationer i ACR-system (luftkonditionering / kylning), VVS-system och DWV-applikationer (avloppsavlopp). Varumärkets kopparrör i Streamline-serien erbjuder styrka, precision, renhet, utmärkt korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Dessa enheter är utformade i enlighet med ASTM B88 och B306-standarderna och klarar temperaturer upp till 400 grader F. Välj bland ett brett spektrum av dessa kopparrör som finns i tryckvärden från 150 till 330 PSI på Raptor Supplies, en distributör av Mueller Industries.

StilModellInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris (ex moms)
AV 120101.25 "330 PSI1.375 "1.25 "0.040 "1 393 SEK
RFQ
AV 140101.500 "293 psi1.625 "1.5 "0.042 "1 760 SEK
RFQ
AV 200102"217 PSI2.125 "2"0.042 "2 338 SEK
AV 300103"159 psi3.125 "3"0.045 "3 985 SEK
AV 400104"150 psi4.125 "4"0.058 "6 927 SEK
MUELLER INDUSTRIES -

Typ M, rak, kopparrör

StilModellInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris (ex moms)
AMH030100.375 "570 psi1 / 2 "3 / 8 "0.025 "316 SEK
RFQ
AMH050100.625 "494 psi3 / 4 "5 / 8 "0.03 "525 SEK
StilModellInuti Dia.LängdUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A11760.035 "1"1 / 16 "1 / 16 "122 SEK
A95090.128 "3ft.5 / 32 "5 / 32 "472 SEK
A95110.159 "3ft.3 / 16 "3 / 16 "653 SEK
A95130.191 "3ft.7 / 32 "7 / 32 "615 SEK
A95150.222 "3ft.1 / 4 "1 / 4 "570 SEK
K S PRECISION METALS -

Fyrkantigt kopparrör

StilModellUtanför Dia.Pris (ex moms)
A50901 / 8 "251 SEK
RFQ
A50913 / 16 "127 SEK
RFQ
MUELLER INDUSTRIES -

Rördiameter 4 tum Tjocklek ,095 tum 10 fot

ModellArtikelPris (ex moms)
MH40010AB6UUR9 941 SEK
RFQ
MUELLER INDUSTRIES -

Rördiameter 2.5 tum Tjocklek ,080 tum 10 fot

ModellArtikelPris (ex moms)
LH24010AB6UUU4 888 SEK
RFQ
MUELLER INDUSTRIES -

Rördiameter 4 tum Tjocklek ,134 tum 10 fot

ModellArtikelPris (ex moms)
KH40010AB6UUT13 750 SEK
RFQ

Vanliga frågor

Hur installerar man kopparrör och rör?

  • Svettning: Ändarna på rör/rör smälts samman med en ficklampa.
  • Utvidgning: En utvidgad ände skapas på röret/röret genom ett utvidgningsverktyg.
  • Lödning: Smältning av ett blyfritt lod på skarven mellan rören/rören.

Hur underhåller man kopparrör och rör?

  • Undvik att använda slipande rengöringsmedel på kopparrör och -rör för att förhindra repor på ytan.
  • Använd alltid en mjuk svamp/trasa för att rengöra kopparrör och -rör och använd inte skursvampar av metall.
  • Kontrollera regelbundet om det finns korrosion eller läckage.
  • Undvik att utsätta kopparrören och -rören för extrema temperaturer för att förhindra sprickbildning.
  • Håll kopparrör och rör understödda för att motstå hängning/skador.

Varför återvinns kopparrör och rör?

Återvinning av kopparrör och rör bevarar naturresurser och minskar miljöpåverkan på grund av brytning och raffinering av ny koppar.

Hur böjer jag mitt kopparrör?

  • Placera bockverktygets handtag i 90 grader och för in kopparröret i det formande hjulspåret.
  • Se till att nollmarkeringen på handtaget måste vara i linje med nollmarkeringen på formningshjulet innan något böjtryck appliceras på handtaget.
  • Haka i rörhållarklämman för att fästa röret vid bockaren på lämplig plats för bockning.
  • Applicera ett försiktigt men stadigt tryck på handtaget och vrid bockaren till lämplig markering på formningshjulet för att uppnå önskad grad av böjning.
  • Det korrekt böjda röret kan tas bort från bockaren genom att vrida verktygets handtag tillbaka till ett 90-gradersläge.
  • Lossa hållarklämman och ta bort röret från bockaren.
  • För att kontrollera om rätt böjningsgrad har tillverkats, håll röret mot en kvadrat och bekräfta 90 graders böjning.

Vilka olika typer av kopparrör finns det?

  • Typ K: Typ K-rör är ett tjockväggigt och kraftigt rör som är idealiskt för underjordiska rör. Det är känt för sin hållbarhet och motståndskraft mot korrosion, vilket gör det användbart för högtryckssystem.
  • Typ L: Det är en medeltjock typ av kopparrör, som ofta används i allmänna VVS-applikationer. Det är mer flexibelt än typ K-rör och används ofta i lågtryckssystem, såsom bärbar vattendistribution.
  • Typ M: Det är ett tunnväggigt och lätt kopparrör som används för korta körningar. Den har lågtrycksklassning och används i lättare VVS-applikationer. Kopparrör av typ M är mer flexibla än rör av typ K & L och används idealiskt i trånga utrymmen. Trots tunna väggar är den fortfarande resistent mot korrosion och klarar höga temperaturer.
  • DMV (drain, waste and vent)-slang: Denna typ av slang är lämplig för icke-trycksatta VVS-system. Det används i kommersiella anläggningar för att transportera avloppsvatten och andra typer av avfall bort från inventarier och apparater. Det hjälper också till att ventilera ut avfallsgaserna från dessa system. Den är lättare att böja på grund av sin flexibilitet och är mycket motståndskraftig mot korrosion.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?