Kärnbitar

Filter

DIAMOND VANTAGE -

Kärnbitar

StilModellBorrlängdArtikelTotal längdStorlekTråd storlekPris (ex moms)
AS-02512HDSBSLX43"Kärnbit4 2 / 5 "2.5 "5 / 8-111 937 SEK
AS-01012HDSBSLX43"Kärnbit4 2 / 5 "1"5 / 8-111 178 SEK
AS-01712HDSBSLX43"Kärnbit4 2 / 5 "1.75mm5 / 8-111 495 SEK
AS-03012HDSBSLX43"Kärnbit4 2 / 5 "3"5 / 8-112 095 SEK
AS-01212HDSBSLX43"Kärnbit4 2 / 5 "1.25 "5 / 8-111 179 SEK
AS-01312HDSBSLX43"Kärnbit4 2 / 5 "1.375 "5 / 8-111 249 SEK
AS-01512HDSBSLX43"Kärnbit4 2 / 5 "1.5 "5 / 8-111 320 SEK
B03011HDZGH10 "Kärnbit, torr10 "3 x 5 / 8-11 "5 / 8-112 435 SEK
B01011HDZGH10 "Kärnbit, torr10 "1 x 5 / 8-11 "5 / 8-111 141 SEK
B06012HDZGH10 "Kärnbit, torr10 "6 x 5 / 8-11 "5 / 8-115 080 SEK
B04012HDZGH10 "Kärnbit, torr10 "4 x 5 / 8-11 "5 / 8-113 530 SEK
B05012HDZGH10 "Kärnbit, torr10 "5 x 5 / 8-11 "5 / 8-114 568 SEK
B03511HDZGH10 "Kärnbit, torr10 "3-1/2 x 5/8-11"5 / 8-112 940 SEK
B02011HDZGH10 "Kärnbit, torr10 "2 x 5 / 8-11 "5 / 8-111 607 SEK
B01711HDZGH10 "Kärnbit, torr10 "1-3/4 x 5/8-11"5 / 8-111 392 SEK
C02214JWZGH14 "Kärnbit14 "2-1/4 x 1-1/4-7"81 856 SEK
C12018JWZGH14 "Kärnbit14 "12 x 1-1/4-7"810 761 SEK
C07016JWZGH14 "Kärnbit14 "7"85 839 SEK
C05514JWZGH14 "Kärnbit14 "5-1/2 x 1-1/4-7"84 215 SEK
C04514JWZGH14 "Kärnbit14 "4-1/2 x 1-1/4-7"83 488 SEK
C04214JWZGH14 "Kärnbit14 "4-1/4 x 1-1/4-7"83 292 SEK
C03514JWZGH14 "Kärnbit14 "3-1/2 x 1-1/4-7"83 196 SEK
C03214JWZGH14 "Kärnbit14 "3-1/4 x 1-1/4-7"82 697 SEK
C02714JWZGH14 "Kärnbit14 "2-3/4 x 1-1/4-7"82 215 SEK
C06014JWZGH14 "Kärnbit14 "6 x 1-1/4-7"84 863 SEK
BOSCH -

Spline Core Bit

StilModellBorrlängdTotal längdStorlekTråd storlekPris (ex moms)
AHC803612 "3.62 "3.25 "3.25 "6 193 SEK
BHC801712 "22 "2 1 / 4 "Spline5 101 SEK
CHC808517 "22 "6Spline10 711 SEK
DHC802617 "22 "2 5 / 8 "Spline5 510 SEK
EHC800617 "22 "1 3 / 4 "Spline3 749 SEK
HUSQVARNA -

Kärnbitar

StilModellTråd storlekPris (ex moms)
ADRI8-VAC-41 1 / 4-73 179 SEK
RFQ
BDRI8-VAC-1.581 577 SEK
BOSCH -

Kärnbitar

StilModellStorlekPris (ex moms)
AT3912SC1 3 / 8 "1 060 SEK
AT3914SC1 7 / 8 "1 608 SEK
AT3910SC1"842 SEK
AT3911SC1-3 / 16 "973 SEK
AT3913SC1-9 / 16 "1 106 SEK
AT3915SC2-9 / 16 "1 303 SEK
AT3916SC2-11 / 16 "1 689 SEK
AT3919SC3 1/2 lbs.2 593 SEK
AT3917SC3-1 / 8 "1 873 SEK
AT3918SC3-3 / 16 "2 177 SEK
AT3920SC3-7 / 8 "2 720 SEK
AT3921SC4-3 / 8 "2 468 SEK
BOSCH -

Core adaptrar

StilModellStorlekPris (ex moms)
ACAM00881 740 SEK
BCAM01818 "1 894 SEK
StilModellBorrlängdTotal längdStorlekPris (ex moms)
AHC80317"12 "3 1 / 4 "5 311 SEK
AHC80707"12 "5"7 446 SEK
AHC80107"12 "2"4 400 SEK
AHC80507"12 "4mm5 863 SEK
AHC804517 "22 "3-9 / 16 "6 131 SEK
AHC807517 "22 "5"8 394 SEK
AHC801517 "22 "2"4 091 SEK
AHC805517 "22 "4mm6 653 SEK
MILWAUKEE -

Sds Plus Core Bit

StilModellBorrlängdStorlekPris (ex moms)
A48-20-6151-1 1/4 lbs.76 SEK
A48-20-6161-4mm142 SEK
A48-20-6157-2"89 SEK
B48-20-6150-1-1/4" to 1-1/2"423 SEK
A48-20-6152-1 3 / 8 "76 SEK
A48-20-6156-1 3 / 4 "84 SEK
A48-20-6158-2 1/2 lbs.106 SEK
A48-20-6159-3"115 SEK
C48-95-6070--842 SEK
A48-20-6153-1 1/2 lbs.80 SEK
D48-20-50302 13 / 16 "1 3 / 4 "2 198 SEK
D48-20-50402 13 / 16 "2 1/2 lbs.2 842 SEK
E48-20-50552 13 / 16 "4mm4 269 SEK
E48-20-50452 13 / 16 "3"2 967 SEK
E48-20-50502 13 / 16 "3 1/2 lbs.3 617 SEK
D48-20-50352 13 / 16 "2"2 344 SEK
D48-20-50203 13 / 16 "1 3 / 8 "1 985 SEK
D48-20-50053 13 / 16 "1"1 005 SEK
D48-20-50153 13 / 16 "1 1/4 lbs.1 732 SEK
D48-20-50253 13 / 16 "1 1/2 lbs.2 094 SEK
D48-20-50103 13 / 16 "1 1 / 8 "1 118 SEK
DIAMOND VANTAGE -

Core Bit Dry x 5 / 8-11 tum

StilModellStorlekPris (ex moms)
A01511HDZGH1-1/2 x 5/8-11"1 239 SEK
A01211HDZGH1-1/4 x 5/8-11"1 163 SEK
A02511HDZGH2-1/2 x 5/8-11"2 044 SEK
A02211HDZGH2-1/4 x 5/8-11"1 479 SEK
A04512HDZGH4-1/2 x 5/8-11"4 167 SEK
A04212HDZGH4-1/4 x 5/8-11"3 558 SEK
StilModellBorrlängdTotal längdStorlekPris (ex moms)
AHC85017"12 "1 3 / 4 "2 661 SEK
AHC85107"12 "2"3 001 SEK
AHC85217"12 "2 5 / 8 "3 542 SEK
AHC85407"12 "3-9 / 16 "4 435 SEK
AHC85317"12 "3 1 / 4 "3 976 SEK
AHC85507"12 "4mm5 371 SEK
AHC855512 "17 "4mm4 798 SEK
AHC854517 "22 "3-9 / 16 "4 291 SEK
AHC853617 "22 "3 1 / 4 "4 210 SEK
AHC850617 "22 "1 3 / 4 "3 357 SEK
AHC851517 "22 "2"3 608 SEK
AHC857517 "22 "5"6 683 SEK
AHC859517 "22 "68 082 SEK
StilModellArtikelStorlekPris (ex moms)
ADW59001-1 / 2 "Dia. X 4" Lång1 1/2 "dia. X 4" lg.2 289 SEK
ADW59012 "Dia. X 4" Lång2 "dia. X 4" lg.2 852 SEK
ADW59022-1 / 2 "Dia. X 4" Lång2 1/2 "dia. X 4" lg.3 244 SEK
ADW59033 "Dia. X 4" Lång3 "dia. X 4" lg.4 153 SEK
ADW59043-1 / 2 "Dia. X 4" Lång3 1/2 "dia. X 4" lg.4 376 SEK
ADW59054 "Dia. X 4" Lång4 "dia. X 4" lg.4 832 SEK
ADW59065 "Dia. X 4" Lång5 "dia. X 4" lg.6 771 SEK
DIAMOND VANTAGE -

Core Bit 4 tum

StilModellPris (ex moms)
A04014JWHAX23 160 SEK
A04014JWHX23 347 SEK
DIAMOND VANTAGE -

Kärnbit 2-1 / 4 tum

StilModellBorrlängdTotal längdStorlekTråd storlekPris (ex moms)
AS-02212HDSBSLX43"4 2 / 5 "2.25 "5 / 8-111 740 SEK
B02214JWHAX214 "14 "2 1 / 4 "81 984 SEK
DIAMOND VANTAGE -

Kärnbit 1-1 / 4 tum

StilModellStorlekTråd storlekPris (ex moms)
A01212JWZGH1-1/4 x 1-1/4-7"81 134 SEK
A01212HWZGH1-1/4 x 5/8-11"5 / 8-111 224 SEK
DIAMOND VANTAGE -

Kärnbit 1-1 / 2 tum

StilModellStorlekTråd storlekPris (ex moms)
A01512JWZGH1-1/2 x 1-1/-7"81 212 SEK
A01512HWZGH1-1/2 x 5/8-11"5 / 8-111 481 SEK
HUSQVARNA -

Våtborttagningsbit

StilModellStorlekTråd storlekPris (ex moms)
ABanner-1.51 1/2 lbs.5 / 8-111 613 SEK
ABanner-11"5 / 8-111 389 SEK
ABanner-2.52 1/2 lbs.82 484 SEK
ABanner-22"82 013 SEK
ABanner-3.53 1/2 lbs.83 191 SEK
ABanner-33"82 770 SEK
ABanner-4.54-1 / 2 "84 156 SEK
ABanner-44mm83 446 SEK
ABanner-55"84 545 SEK
ABanner-5.55-1 / 2 "85 028 SEK
ABanner-6685 428 SEK
ABanner-8887 901 SEK
ABanner-99"89 138 SEK
ABanner-1010810 421 SEK
ABanner-1111 "812 386 SEK
ABanner-1212 "812 953 SEK
ABanner-1313 "814 072 SEK
ABanner-1414 "815 202 SEK
BOSCH -

Hammer Core Bit 2 stycken

StilModellStorlekPris (ex moms)
AHC75011 3 / 4 "2 129 SEK
BHC75032 1/2 lbs.2 741 SEK
AHC75022"2 653 SEK
CHC75053 1/2 lbs.3 703 SEK
DHC75043"3 608 SEK
EHC75064mm3 725 SEK
CHC75075"4 298 SEK
FHC750866 300 SEK
BOSCH -

Hammer Core Bit

StilModellBorrlängdTotal längdStorlekPris (ex moms)
AHC85707"12 "5"5 782 SEK
BHC85167"12 "2 1 / 4 "3 319 SEK
CHC851717 "22 "2 1 / 4 "3 590 SEK
DHC852617 "22 "2 5 / 8 "4 510 SEK
DIAMOND VANTAGE -

Core Bit 6 tum

StilModellPris (ex moms)
A06014JWHAX24 741 SEK
A06014JWHX25 065 SEK
DIAMOND VANTAGE -

Core Bit 2 tum

StilModellBorrlängdTotal längdTråd storlekPris (ex moms)
AS-02012HDSBSLX43"4 2 / 5 "5 / 8-111 550 SEK
B02014JWHX214 "14 "82 049 SEK
BOSCH -

Centrerande bitanvändning med kärnbits med skaft

ModellArtikelPris (ex moms)
HC88AC2MUC292 SEK
DAYTON -

Urborrningsbit, 14 tums längd, 1 1/4-7 skaftgänga, 3 tums kärndiameter, 14 tums längd

ModellArtikelPris (ex moms)
B10-3CH6TCZ2 665 SEK
Se detaljer
12

Kärnbitar

Kärnborr har ett ihåligt centrum, har en hålsågsliknande konstruktion och används för att ta bort cylindriska delar från ett material. De kan borra hål utan att lämna något material efter sig och finns i hårdmetall- och diamantskärmaterial. Diamantborrkronor har en diamantskärspets och används vid höghastighetsborrning av härdad och armerad betong, sten och asfalt. Kärnborr av hårdmetall har en lågfriktionskärna som är idealisk för borrning av tegel och block. Dessa höghastighetskärnbitar finns tillgängliga i SDS max skaft, borrhammare, plus skaft och spline skaft stilar.
Raptor Supplies erbjuder en omfattande serie våta och torra kärnbitar i olika borrlängder och trådstorlekar från olika märken som Diamond Vantage, Bosch, Dewalt, Milwaukee och Westward.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?