Försänkta brickor

Filter

Försänkta brickor används med ovala och plana skruvar för att ge en lageryta och tätningsfunktionalitet. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av försänkta brickor från märken...Läs mer

APPROVED VENDOR -

Försänkt bricka, kolstål

StilModellFinishPassar bultstorlekarInuti Dia.MaterialUtanför Dia.TjocklekPris (ex moms)
A253061-PGNickel3 / 8 "0.460 "Lågt kolstål1"1 / 4 "534 SEK
A6FY94EnkelM44.3mmA1 rostfritt stål (jämförbart med fritt skärande rostfritt stål)14mm2.3mm205 SEK
A6FY96EnkelM55.3mmA1 rostfritt stål (jämförbart med fritt skärande rostfritt stål)16 mm2.8mm303 SEK
A6FY98EnkelM66.4mmA1 rostfritt stål (jämförbart med fritt skärande rostfritt stål)18mm3.3mm146 SEK
A6FY92EnkelM33.2mmA1 rostfritt stål (jämförbart med fritt skärande rostfritt stål)10mm1.8mm158 SEK
APPROVED VENDOR -

Bricka # 10

StilModellFinishInuti Dia.MaterialPris (ex moms)
A253041-PGNickel0.265 "Lågt kolstål269 SEK
B1NU84Enkel0.250 "18-8 rostfritt stål126 SEK
APPROVED VENDOR -

Bricka # 12

StilModellFinishInuti Dia.MaterialUtanför Dia.TjocklekPris (ex moms)
A253046-PGNickel0.289 "Lågt kolstål21 / 32 "1 / 8 "290 SEK
B1NU85Enkel0.297 "18-8 rostfritt stål11 / 16 "9 / 34 "163 SEK
MICRO PLASTICS -

Försänkta brickor, nylon

StilModellFärgPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.TjocklekPris (ex moms)
A11SFW0010BSvart#100.196 "0.575 "0.152 "141 SEK
B11SFW0006BSvart#60.143 "0.437 "0.1 "94 SEK
C11SFW0012BSvart#120.225 "0.609 "0.16 "77 SEK
D11SFW0008BSvart#80.171 "0.51 "0.115 "257 SEK
E11SFW0025BSvart1 / 4 "0.260 "0.683 "0.18 "-
RFQ
F11SFW0010Off White#100.196 "0.575 "0.152 "100 SEK
G11SFW0008Off White#80.171 "0.51 "0.115 "99 SEK
H11SFW0025Off White1 / 4 "0.260 "0.683 "0.18 "92 SEK
I11SFW0012Off White#120.225 "0.609 "0.16 "267 SEK
GRAINGER -

Försänkta brickor

StilModellInuti Dia.Utanför Dia.Pris (ex moms)
AZPYR#10625-3160.2031 i5 / 8 "133 SEK
BZPYR14750-3160.2813 i3 / 4 "141 SEK
APPROVED VENDOR -

Försänkt bricka

StilModellFinishPassar bultstorlekarInuti Dia.MaterialUtanför Dia.Rockwell HårdhetTjocklekTjocktoleransPris (ex moms)
AZ9933Svartoxid#1013 / 64 "Stål1.125 "B849 / 64 "+/- 0.010 "121 SEK
AZ9938Svartoxid1 / 4 "9 / 32 "Stål1.75 "B849 / 32 "+/- 0.010 "222 SEK
AZ9936Svartoxid1 / 4 "9 / 32 "Stål1.375 "B849 / 32 "+/- 0.010 "164 SEK
AZ9935Svartoxid1 / 4 "9 / 32 "Stål1.25 "B849 / 32 "+/- 0.010 "144 SEK
AZ9934Svartoxid#1013 / 64 "Stål1.25 "B849 / 64 "+/- 0.010 "139 SEK
AZ9932Svartoxid#1013 / 64 "Stål13 / 16 "B849 / 64 "+/- 0.010 "466 SEK
AZ9931Svartoxid#83 / 16 "Stål1"B841 / 8 "+/- 0.010 "399 SEK
AZ9929SvartoxidM66.4mmStål52mmB846mm+/- 0.3mm356 SEK
AZ9927SvartoxidM66.4mmStål40mmB845mm+/- 0.3mm196 SEK
AZ9926SvartoxidM66.4mmStål36mmB844mm+/- 0.3mm173 SEK
AZ9928SvartoxidM66.4mmStål45mmB846mm+/- 0.3mm241 SEK
AZ9925SvartoxidM66.4mmStål32 mmB844mm+/- 0.3mm166 SEK
AZ9923SvartoxidM55.3mmStål25 mmB843.5mm+/- 0.3mm581 SEK
AZ9922SvartoxidM55.3mmStål22mmB843.5mm+/- 0.3mm411 SEK
AZ9921SvartoxidM44.3mmStål20 mmB843mm+/- 0.3mm301 SEK
AZ9920SvartoxidM44.3mmStål16 mmB843mm+/- 0.3mm295 SEK
AZ9939Svartoxid1 / 4 "9 / 32 "Stål2"B849 / 32 "+/- 0.010 "461 SEK
AZ9924SvartoxidM55.3mmStål28mmB843.5mm+/- 0.3mm105 SEK
AZ9930Svartoxid#83 / 16 "Stål3 / 4 "B841 / 8 "+/- 0.010 "321 SEK
AZ9937Svartoxid1 / 4 "9 / 32 "Stål1.5 "B849 / 32 "+/- 0.010 "160 SEK
BZ9939SSEnkel1 / 4 "9 / 32 "18-8 rostfritt stål2"B85 till C959 / 32 "+/- 0.010 "1 121 SEK
CZ9937SSEnkel1 / 4 "9 / 32 "18-8 rostfritt stål1.5 "B85 till C959 / 32 "+/- 0.010 "488 SEK
DZ9934SSEnkel#1013 / 64 "18-8 rostfritt stål1.25 "B85 till C959 / 64 "+/- 0.010 "305 SEK
EZ9932SSEnkel#1013 / 64 "18-8 rostfritt stål13 / 16 "B85 till C959 / 64 "+/- 0.010 "214 SEK
FZ9933SSEnkel#1013 / 64 "18-8 rostfritt stål1.125 "B85 till C959 / 64 "+/- 0.010 "353 SEK
APPROVED VENDOR -

Bricka # 6

StilModellFinishInuti Dia.MaterialUtanför Dia.Pris (ex moms)
A908016-PGNickel0.200 "Mässing15 / 32 "148 SEK
A253031-PGNickel0.200 "Lågt kolstål15 / 32 "232 SEK
RFQ
B1NU82Enkel0.172 "18-8 rostfritt stål29 / 64 "93 SEK
APPROVED VENDOR -

Bricka # 8

StilModellFinishInuti Dia.MaterialUtanför Dia.TjocklekPris (ex moms)
A253036-PGNickel0.210 "Lågt kolstål17 / 32 "7 / 64 "89 SEK
B1NU83Enkel0.203 "18-8 rostfritt stål33 / 64 "3 / 32 "95 SEK
APPROVED VENDOR -

Bricka 1/4 tum

StilModellFinishInuti Dia.MaterialPris (ex moms)
A253049-PGNickel0.335 "Lågt kolstål-
RFQ
B1NU86Enkel0.328 "18-8 rostfritt stål202 SEK
APPROVED VENDOR -

Bricka #4, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
925167-PGAB9HNE93 SEK

Försänkta brickor

Försänkta brickor används med ovala och plana skruvar för att ge en lageryta och tätningsfunktionalitet. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av försänkta brickor från märken som Grainger och mikroplaster. Dessa brickor fungerar på samma sätt som platta brickor, men har en lageryta för skruvar med platt huvud.

Vanliga frågor

Hur ger försänkta brickor bättre skydd mot vibrationer än platta brickor?

  • När de är installerade trycker dessa försänkta brickor mot föremålet för att motstå vibrationer.
  • De fungerar i huvudsak som fjädrar. Att köra ett gängat fästelement genom mitten kommer att tvinga brickans sidor att kollapsa, vilket trycker mot föremålet.

Vad är efterbehandling av försänkta brickor?

  • Efterbehandling försänkta brickor är också kända som klänningsbrickor.
  • Dessa brickor är bearbetade för att vara robustare och ge ett bättre utseende än vanliga försänkta brickor.
  • Ovala skruvar och skruvar med platt huvud sitter tätt inuti dessa försänkta brickor.

Vad är försänkta låsbrickor med utvändig tand?

Dessa brickor har tänder som stadigt greppar huvuden på 82-graders försänkta skruvar med platt huvud, vilket förhindrar att lederna lossnar på grund av vibrationer.

Vad är betydelsen av försänkta tight-grip externa kugglåsbrickor?

Tänderna på dessa brickor biter djupare in i skruvhuvudet och skarven än vanliga externa tandlåsbrickor. De ger ett stabilt grepp och förhindrar 90-graders försänkta skruvar från att lossna på grund av vibrationer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?