Crowfoot hylsnyckelsatser

Filter

PROTO -

Crowfoot Socket Set Drive

StilModellDrivstorlekAntal bitarSAE eller metriskStorlekSkiftnycklar ingårPris (ex moms)
AJ53001CF1 / 2 "15SAE1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2"1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2"14 876 SEK
BJ47000MCF1 / 4 "7metrisk7mm,8mm,10mm,11mm,12mm,13mm,14mm7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm2 739 SEK
CJ49003CF3 / 8 "15SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4"8 611 SEK
PROTO -

Skiftnyckelset

StilModellPris (ex moms)
AJFP1006 006 SEK
BJ1200P-MASD9 375 SEK
RFQ
PROTO -

Crowfoot skiftnyckelset

StilModellSkiftnycklar ingårDrivstorlekFinishHead StyleAntal bitarAntal poängSAE eller metriskStorlekPris (ex moms)
AJ53000CF1/2" Drive: 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2"1 / 2 "Full polskÖppna änden22-SAE15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2", 2-1/8", 2-1/4", 2-3/8", 2-7/16", 2-1/2"20 426 SEK
BJ47000CFL1/4 "Drive: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"1 / 4 "Full polskÖppna änden8-SAE1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"3 061 SEK
CJ49002CF3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2"3 / 8 "Full polskÖppna änden27-SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2"17 037 SEK
DJ49001CF3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2, 2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2, 2-93 / 8 "Full polskÖppna änden43-SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2", 2-1/16", 2-1/8", 2-3/16", 2-1/4", 2-5/16", 2-3/840 160 SEK
EJ49004CF3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"3 / 8 "Full polsk kromÖppna änden9-SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"4 745 SEK
FJ49000MCF9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm3 / 8 "Full polsk kromÖppna änden16-metrisk9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm8 271 SEK
GJ4900010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16 , 7/8, 15/16, 1 "3 / 8 "kromÖppna änden204SAE och metrisk10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 ", 13/16", 7/8 ", 15/16", 1 "9 091 SEK
HJ53000CFLFNCrowfoot: 1/2" Drive: 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2", Flare Nut: 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/81 / 2 "Full polskFlare mutter och öppen ände3912SAEFlare Nut: 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2". Open End: 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 131 234 SEK
IJ49000CFLCrowfoot: 3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2, 2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16,3 / 8 "Full polskFlare mutter och öppen ände536, 12SAEFlare Nut: 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16". Open End: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-1339 437 SEK
GEARWRENCH -

Skiftnyckelset

StilModellPris (ex moms)
A891191 832 SEK
RFQ
B891182 173 SEK
RFQ
MARTIN SPROCKET -

3/8 tums kråkfotsset

StilModellPris (ex moms)
ABC13KM7 130 SEK
BBC8K4 998 SEK
RFQ

Crowfoot hylsnyckelsatser

Crowfoot hylsnyckelsatser är konstruerade för användning med momentnycklar, spärrhakar och förlängningar för grepp, fästning och lossning av muttrar, bultar och beslag inom fordon, tillverkning, träbearbetning, metallbearbetning, konstruktion och underhåll och reparationer. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Proto, SK Professional Tools och Mot väster Crowfoot-nyckelsats med kromfinish för fullständigt skydd mot hydrauliska vätskor och slipande industriella kemikalier. SK Professionella verktyg kråkauttagssatser är bäst lämpade för lätta och medelstora funktioner och har SureGrip-design som eliminerar trycket från fästelementen och fördelar det längs fästkanterna för ökat vridmoment, vilket eliminerar risken för kantbrott. Vald proto Crowfoot hylsnyckeluppsättningar har legerat stålkonstruktion för hög slaghållfasthet, låsförlängning för minskad stilleståndstid och svåråtkomliga utrymmen och låshål för att hålla crowfoot skiftnyckel engagerad och förhindra lossning under drift.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?