Skärbrädor och mattor

Filter

AME INTERNATIONAL -

Vila kuddar

StilModellPris (ex moms)
A153509 158 SEK
RFQ
B153496 523 SEK
RFQ
B153527 903 SEK
RFQ
B153515 520 SEK
RFQ
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Skärbrädor

StilModellHöjdLängdAntal bitarBreddPris (ex moms)
AAX16401 / 2 "30 "-30 "941 SEK
AAX16341 / 2 "24 "-24 "737 SEK
BAX16331 / 2 "18 "-18 "482 SEK
OLFA -

Skärmattor

StilModellFärgLängdTjocklekAnvänd medBreddPris (ex moms)
ARM-12S-12 "1 / 16 "Roterande skär12 "696 SEK
RFQ
BNCM-LEn sida grön med vita linjer, andra sidan fast grön36 "0.12 "Verktygsknivar, roterande skär24 "-
RFQ
CTCM-LEn sida genomskinlig m/vita linjer, annan sida solid genomskinlig36 "0.12 "Verktygsknivar, roterande skär24 "-
RFQ
FISKARS -

Skärmatta Självläkning

StilModellLängdTjocklekBreddPris (ex moms)
A01-0016258"1 / 4 "8"211 SEK
B01-00005914 "7 / 32 "14 "505 SEK
OLFA -

Roterande skärmattor

StilModellLängdBreddPris (ex moms)
ARM-SG18 "24 "450 SEK
BRM-MG24 "36 "836 SEK
FISKARS -

Skärmatta Självläkande 12 x 18 tum grå

ModellArtikelPris (ex moms)
12-83707097AC6FLT201 SEK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Skärbräda, stel bas, 6 tum längd, 6 tum bredd

ModellArtikelPris (ex moms)
AX2520AG8XUY220 SEK
ADVANCE TABCO -

Uteslut poly skärbräda och SS -stödhylla på varmt eller kallt matbord

ModellArtikelPris (ex moms)
TCB-OMITCD7ZMY-
RFQ
ADVANCE TABCO -

Endast poly skärbräda, SS -arbetshylla finns kvar på varm eller kall matbord

ModellArtikelPris (ex moms)
CB-OMITCD7QBL-
RFQ

Skärbrädor och mattor

Skärbrädor och mattor är utformade för att ge en hållbar yta för skärapplikationer. Raptor Supplies erbjuder ett stort utbud av dessa skärbrädor och mattor från märken som Advanced Tabco, Allpax, Fiskars, Ansell och Olfa. Dessa skärbrädor och mattor har självläkande ytor som återförslutar ytskärningar, vilket ger en kontinuerlig jämn yta under hela cykeln. De skyddar arbetsytor från skär och förlänger även skärbladens livslängd. Vissa modeller är vidare integrerade med en halkfri, strukturerad yta som minimerar bladfriktion och brott. Välj mellan ett brett utbud av dessa skärbrädor och mattor, tillgängliga i tjocklekar från 0.06 till 0.25 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?