PARKER Cylinderfäste

Filter

PARKER -

Fotfästen

StilModellBore Dia.PassarTotal längdPris (ex moms)
AL07379012422 "Borrning3.125 "233 SEK
AL0737900323/43/4 "Borrning1.625 "463 SEK
AL0737900403/4, 7/8, 1-1/163/4"/7/8"/1-1/16" Bore1.875 "66 SEK
AL0737900287 / 16, 9 / 167/16 "/ 9/16" Borrning1.375 "134 SEK
PARKER -

Aluminium Pivot Bracket Kit

Parker SR-seriens svängfästessatser inkluderar ett stift och två låsringar för säker montering av pneumatiska cylindrar. Dessa svängbara aluminiumfästen ger större styvhet och styrka och eliminerar även risken för snedställning. De är integrerade med en stift för att hålla fästena på plats och förhindra att de lossnar vid vridmontering. Välj från en uppsättning av dessa aluminiumfästsatser, tillgängliga i längder mellan 0.750 och 3 tum.

StilModellBore Dia.PassarArtikelTotal längdPris (ex moms)
AL071320100-7/16 "/ 9/16" BorrningPivotfäste med stift1 1 / 3 "92 SEK
AL0713205001-3/4, 2, 2-1/22 "/ 2-1 / 2" hålPivotfäste med stift3"199 SEK
BL0713103001.51-1 / 2 "BorrningPivotfäste1.5 "129 SEK
BL0713102003/4, 7/8, 1-1/167/8"/1-1/16" BorePivotfäste1.125 "105 SEK
BL0713101007/167/16 "BorrningPivotfäste0.75 "88 SEK
PARKER -

Aluminium gaffelstavssatser

Parkers gaffelstångssatser är designade för montering av pneumatiska cylindrar i hydrauliska applikationer. Dessa satser inkluderar en svängtapp, stavgaffel, två låsringar och en låsmutter för snabb montering. Dessa enheter har aluminiumkonstruktion för utmärkt korrosionsbeständighet, låg densitet och formbarhet. Stånggaffeln accepterar stiftet med hjälp av låsringar och mutter för att säkert hålla monteringen, vilket ger stor styvhet och minskar risken för felinriktning. Välj från ett brett utbud av dessa gaffelstångssatser, tillgängliga i 0.38, 0.5 och 0.75 tum långa varianter.

StilModellBore Dia.PassarTotal längdTråd storlekPris (ex moms)
AL0713004001-1/4, 1-1/21-1/4"/1-1/2" Bore0.75 "7 / 16-20 NPT67 SEK
AL0713003001-1/161-1 / 16 "Borrning0.5 "5 / 16-24 NPT87 SEK
AL0713005001-3/4, 2, 2-1/21-3/4"/2"/2-1/2" Bore0.75 "1 / 2-20 NPT143 SEK
AL0713002003 / 4, 7 / 83/4 "/ 7/8" Borrning0.5 "1 / 4-28 NPT97 SEK
AL0713001007 / 16, 9 / 167/16 "/ 9/16" Borrning0.38 "10-32 UNF78 SEK
StilModellStorlekPris (ex moms)
AL0738009001-1/4", 1-1/2"37 SEK
AL0738011001.75mm85 SEK
AL0738012002"145 SEK
AL0738014002.5 "165 SEK
AL0738015003"157 SEK
AL0738006003 / 4 "65 SEK
AL0738008003/4", 7/8", 1-1/16"63 SEK
AL0738002005 / 16 "60 SEK
AL0738004005/16 ", 7/16"70 SEK
AL0738005007/16 ", 9/16"63 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?