Cylinderpositionssensorer

Filter

DESTACO -

Positionsgivare, dragstångsfäste

Destaco positionssensorer används för att avkänna positionen för en cylinderkolv och finns i monteringsstil med dragstång med en LED-skärm. De kan arbeta vid temperaturer från 14 grader Fahrenheit till 140 grader Fahrenheit, med 500 mA omkopplingsström. Destaco dragstångspositionssensorer finns i blylängd 9 fot med en magnetisk aktiverad sensor installerad på cylinderkolven.

StilModellOmkopplingsspänningTypVäxelströmTemp. RäckviddPris (ex moms)
A8101515-120VAC / VDCParallellstagsled500mA14 Deg till 140 Deg2 189 SEK
A8101586 till 24VDCBandklämmontering500mA14 Deg till 140 Deg3 064 SEK
A8101556-24VDCParallellstagsled500mA14 Deg till 140 Deg2 701 SEK
SPEEDAIRE -

Switch Reed No Spst

StilModellFör Bore Dia.Pris (ex moms)
A6KL723-1 / 4 till 6 "512 SEK
B6KL753/4 to 2-1/2"457 SEK
SPEEDAIRE -

Laxstjärtade NPN-omkopplare

SPEEDAIRE laxstjärtade NPN-omkopplare är lämpliga för automatiserade maskiner för att detektera positionen för en pneumatisk cylinder. Dessa omkopplare räknar också kolvcykler och ändrar cylinderdrift. Dessa omkopplare förblir i normalt öppen konfiguration, om inte en signal skickas. De har vidare en LED-indikator och kan passa portar med håldiametrar från 3/4 till 4 tum. Välj mellan 1/2 och 9 fot ledningslängder för dessa strömbrytare, tillgängliga på Raptor Supplies.

StilModellBlylängdPris (ex moms)
A41H5331/2 fot.595 SEK
B41H5309'ft.373 SEK
SPEEDAIRE -

Laxstjärts PNP-omkopplare

SPEEDAIRE laxstjärtade PNP-omkopplare används i automatiserade maskiner för att detektera läget för en pneumatisk cylinder, räkna kolvcykler och byta cylinderdrift. Dessa omkopplare förblir i normalt öppen konfiguration, om inte en signal skickas. De har en lysdiod för att indikera driften och kan passa portar med håldiametrar från 3/4 till 4 tum. Välj mellan 1/2 och 9 fot ledningslängder för dessa PNP-omkopplare, tillgängliga på Raptor Supplies.

StilModellBlylängdPris (ex moms)
A41H5321/2 fot.480 SEK
B41H5299'ft.328 SEK
SPEEDAIRE -

Dovetail Reed Switchar

SPEEDAIRE laxstjärtsvingomkopplare fjärrstyr olika funktioner, såsom ventiltider och strömförsörjning. De är idealiska för användning med anslutningsportar med håldiameter på 3/4 och 4 tum. Dessa omkopplare förblir i normalt öppet läge tills en signal passerar. De har också en LED-indikator för att varna om strömbrytarens läge. Välj mellan 1/2 och 9 fot ledningslängder av dessa reed-brytare, tillgängliga på Raptor Supplies.

StilModellBlylängdPris (ex moms)
A41H5311/2 fot.432 SEK
B41H5289'ft.325 SEK
StilModellFunktion Pris (ex moms)
A19D997Normalt Öppen1 126 SEK
A19D998NPN1 336 SEK
MILLER FLUID POWER -

Solid State-omkopplare

StilModellFunktion Pris (ex moms)
AALS-NHNormalt öppen eller normalt stängd NPN6 431 SEK
AALS-PHNormalt öppen eller normalt stängd PNP6 431 SEK
SMC VALVES -

Cylinderpositionssensorer

StilModellArtikelPris (ex moms)
ACDRB2BW30-180SZStälldon2 653 SEK
BD-C73CBand554 SEK
BD-H7A1Band703 SEK
BD-A73CNJärnväg415 SEK
BD-A54Slipsstång452 SEK
BD-Z73Wire415 SEK
BD-M9PWire794 SEK
BD-M9PSAPCWire1 144 SEK
BD-M9PSDPCWire1 717 SEK
SPEEDAIRE -

Cylinderpositionssensorer

StilModellArtikelPris (ex moms)
ABJ3-1Vagn90 SEK
B56JD45Positionssensor1 356 SEK
CD-A93LReed Switch423 SEK
DD-C80LReed Switch620 SEK
ED-A54LReed Switch667 SEK
DD-B54LReed Switch564 SEK
FD-G5BALSolid State-omkopplare959 SEK
GD-Y7PLSolid State-omkopplare893 SEK
ED-F59LSolid State-omkopplare989 SEK
CD-M9NLSolid State-omkopplare724 SEK
ED-F5PLSolid State-omkopplare1 005 SEK
DD-H7A1LSolid State-omkopplare791 SEK
CD-M9PLSolid State-omkopplare745 SEK
GD-Y59ALSolid State-omkopplare711 SEK
FD-H7BALSolid State-omkopplare882 SEK
DD-H7A2LSolid State-omkopplare791 SEK
IFM -

Cylinderpositionssensorer

StilModellPris (ex moms)
AMK51401 003 SEK
BMK51041 070 SEK
BMK51551 038 SEK
BMK51381 079 SEK
BMK51371 038 SEK
CMK51561 115 SEK
DMK51031 070 SEK
EMK51141 070 SEK
FMR0100986 SEK
GMR0101853 SEK
MILLER FLUID POWER -

Positionsindikeringsbrytare, REED, för 32 till 125 mm håldiameter, 10 till 30V AC/DC

ModellArtikelPris (ex moms)
P8SAGRFAXCN2TFF854 SEK
SPEEDAIRE -

Reed Switch Set 80ma 24vdc

ModellArtikelPris (ex moms)
19D999AA8NET1 197 SEK
MILLER BY HONEYWELL -

Positionsindikeringsbrytare, reed, 32 till 125 mm håldiameter, 10 till 30V AC/DC

ModellArtikelPris (ex moms)
P8SAGRFAXCT3GLY704 SEK
SPEEDAIRE -

Positionssensor

ModellArtikelPris (ex moms)
56JD46CH6KJW515 SEK
Se detaljer
MILLER FLUID POWER -

Reed Sensor, Svart

ModellArtikelPris (ex moms)
P8SAGPFAXCH6QZX1 212 SEK
Se detaljer
MILLER FLUID POWER -

Lägesindikeringsbrytare

ModellArtikelPris (ex moms)
P8SAGNFAXCH6QZW1 212 SEK
Se detaljer

Cylinderpositionssensorer

Pneumatiska cylinderpositionssensorer är monterade utvändigt på cylindrar för att avkänna cylindrarnas kolvposition. Dessa sensorer är idealiska för användning med verktygsmaskiner och förpackningsmaskiner. De finns i olika typer, såsom NPN, PNP, reed och solid state switchar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av pneumatiska cylinderpositionssensorer från märken som Destaco, Speedaire och Miller Fluid Power. ALS-serien halvledarbyten från Miller Fluid Power är utformade för att upptäcka en förändring i magnetfältets polaritet och arbeta med en maximal kolvhastighet på 0.5 m / sek. Dessa sensorer har två lysdiodsindikatorer (röda och gula) för att ange om kolven är inom eller utanför kopplingszonen. Jag lyfter fram Positionssensorer är IP67-klassade för att erbjuda motstånd mot vatten och damm och har en LED-skärm. Dessa pneumatiska cylindergivare kan enkelt monteras på cylindrar med dragstänger och finns i en maximal kabellängd på 10 fot.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?