DESTACO Cylinderpositionssensorer

Destacos pneumatiska klämpositionssensorer är utformade för att känna av cylinderkolvens position genom att aktivera den med hjälp av en magnetisk ring. De är cylindermonterade med dragstänger eller medföljande bandklämmor och har en IP67-klassad design med en LED-indikator.

Filter

Destaco cylinderpositionssensorer används för att känna av positionen för en cylinderkolv för att förbättra funktionaliteten hos Destaco pneumatiska svängklämmor. De kan detektera läget för en pneumatisk cylinder, räkna kolvcykler eller bekräfta cylinderdrift i automatiserade maskiner.
DESTACO -

Positionsgivare, dragstångsfäste

Destaco positionssensorer används för att avkänna positionen för en cylinderkolv och finns i monteringsstil med dragstång med en LED-skärm. De kan arbeta vid temperaturer från 14 grader Fahrenheit till 140 grader Fahrenheit, med 500 mA omkopplingsström. Destaco dragstångspositionssensorer finns i blylängd 9 fot med en magnetisk aktiverad sensor installerad på cylinderkolven.

StilModellOmkopplingsspänningTypVäxelströmTemp. RäckviddPris (ex moms)
A8101515-120VAC / VDCParallellstagsled500mA14 Deg till 140 Deg2 189 SEK
A8101586 till 24VDCBandklämmontering500mA14 Deg till 140 Deg3 064 SEK
A8101556-24VDCParallellstagsled500mA14 Deg till 140 Deg2 701 SEK

Standarder och godkännanden

  • IP67

Vanliga frågor

Varför måste man använda en sensor för en pneumatisk cylinder?

Vi rekommenderar att du använder en pneumatisk cylinder-linjärpositionssensor för att detektera kolvens linjära position under drift. Pneumatiska cylindrar är vanligtvis gjorda med en magnet som redan är fäst internt på kolven så att magnetiska närhetssensorer kan användas. Pneumatiska cylindrar med lägessensorer ger ökad säkerhet och återkoppling för att säkerställa kolvens placering. Dessa lägessensorer kan detektera förlängning, indragning eller oberoende positioner längs cylinderkroppen, beroende på var enheten är monterad. Flera sensorer kan också anslutas till en pneumatisk cylinder för flera positioner för återkoppling.

Hur väljer man rätt lägessensor?

  • Miljö: Du måste veta om sensorn kommer att vara i en sluten och ren miljö eller om den kräver högt skyddshus. Temperaturöverväganden bör också beaktas.
  • Kopplingssignalegenskaper: Tänk på kopplingseffekten och strömkraven för styrsystemet. Den valda sensorn ska vara kompatibel.
  • Magnetorientering: Reed switch och halleffektsensorer kräver korrekt orientering av det applicerade magnetfältet för att säkerställa korrekt funktion. Därför måste sensorn monteras i rätt riktning mot kolven.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?