DC-strömförsörjning

Filter

ACME ELECTRIC -

DM-serien enfas DIN-skena nätaggregat

StilModellStrömHöjdLängdMax. WattalUtspänningBreddPris (ex moms)
ADM14801251.25 - 1.15 A.4.88 "-60 W48 VDC1.97 "2 220 SEK
BDM1240252.5 - 2.1 A.4.88 "-60 W24 VDC1.97 "-
RFQ
CDM1120454.5 - 3.4 A.4.88 "4.13 "54 W12 VDC1.97 "2 220 SEK
DDM1481010 - 9.2 A.5.12 "4.96 "480 W48 VDC6.14 "7 440 SEK
EDM1361313.3 - 12 A.5.12 "4.96 "480 W36 VDC6.14 "7 440 SEK
FDM1242020 - 17.1 A.5.12 "4.96 "480 W24 VDC6.14 "7 440 SEK
ACME ELECTRIC -

DM Series trefas DIN-skena nätaggregat

StilModellStrömHöjdLängdMax. WattalBredd
ADM324055 - 4.3 A.4.96 "4.65 "120 W2.56 "
RFQ
BDM3241010 - 8.6 A.5.12 "4.96 "240 W3.43 "
RFQ
CDM3242020 - 17.1 A.5.12 "4.96 "480 W6.14 "
RFQ
ACME ELECTRIC -

DM-serien DIN-skena strömförsörjning, plast

StilModellStrömMax. WattalUtspänningBreddPris (ex moms)
ADMP1240060.68 - 0.54 A.15 W24 VDC0.9 "776 SEK
BDMP11201251.25 - 17 A.15 W12 VDC0.9 "776 SEK
CDMP12401251.36 - 17 A.30 W24 VDC0.9 "1 080 SEK
DDMP115022.14 - 1.67 A.30 W15 VDC0.9 "1 944 SEK
EDMP124022.27 - 1.79 A.50 W24 VDC1.26 "1 276 SEK
FDMP1120253 - 2.14 A.30 W12 VDC0.9 "1 744 SEK
GDMP15044.4 - 3.64 A.20 W5 VDC0.9 "1 669 SEK
HDMP112045 - 3.57 A.50 W12 VDC1.26 "1 276 SEK
IDMP1480119 - 0.96 A.50 W48 VDC1.26 "1 882 SEK
ACME ELECTRIC -

DM-serien Slimline enfas DIN-skena nätaggregat

StilModellStrömLängdMax. WattalUtspänningBreddPris (ex moms)
ADM148017S1.7 - 1.4 A.4.02 "80 W48 VDC1.26 "2 323 SEK
BDM148025S2.5 - 2.1 A.4.45 "120 W48 VDC1.57 "3 155 SEK
CDM124033S3.4 - 2.8 A.4.02 "80 W24 VDC1.26 "2 323 SEK
BDM12405S5 - 4.3 A.4.45 "120 W24 VDC1.57 "3 155 SEK
DDM14805SDen 54.45 "240 W48 VDC2.36 "4 280 SEK
EDM11206S6 - 4.8 A.4.02 "72 W12 VDC1.26 "2 323 SEK
BDM11208S8 - 6.4 A.4.45 "96 W12 VDC1.57 "3 155 SEK
BDM12410SDen 104.45 "240 W24 VDC2.36 "4 280 SEK
BDM11215SDen 154.45 "180 W12 VDC2.36 "4 280 SEK
OMRON -

12VDC strömförsörjning

StilModellDjupMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPBreddPris (ex moms)
AS8VK-G0151290mm15W22mm950 SEK
BS8VK-G0301290mm30W32mm1 315 SEK
CS8VK-G06012110mm60W32mm1 592 SEK
OMRON -

24VDC strömförsörjning

StilModellCase MaterialDjupHöjdDriftstemp. RäckviddMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPBreddPris (ex moms)
AS8VK-G06024Metall110mm90mm-40 grader till 158 grader F.60W32mm1 719 SEK
AS8VK-G12024Metall122mm125mm-40 grader till 158 grader F.120W40mm2 059 SEK
BS8VK-G48024Metall150mm125mm-40 grader till 158 grader F.480W95mm4 752 SEK
CS8VK-G24024Metall150mm125mm-40 grader till 158 grader F.240W60mm4 034 SEK
DS8VS-06024AGjuten plast108mm95mm-13 grader till 149 grader F.60W40mm2 978 SEK
ES8VS-09024AGjuten plast121mm115mm-13 grader till 149 grader F.90W50mm3 732 SEK
FS8VS-18024AGjuten plast125mm115mm-13 grader till 149 grader F.180W75mm6 081 SEK
CS8VS-48024AGjuten plast127mm115mm14 grader till 122 grader F.480W150mm13 035 SEK
GS8VS-12024AGjuten plast121mm115mm-13 grader till 149 grader F.120W50mm4 390 SEK
HS8VS-24024AGjuten plast125mm115mm-13 grader till 149 grader F.240W3.94 "7 645 SEK
IS8VK-G01524Plast90mm90mm-40 grader till 158 grader F.15W22mm1 018 SEK
JS8VK-G03024Plast90mm90mm-40 grader till 158 grader F.30W32mm1 398 SEK
OMRON -

5VDC strömförsörjning

StilModellMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPBreddPris (ex moms)
AS8VK-G0150515W22mm963 SEK
BS8VK-G0300530W32mm1 259 SEK
SCHNEIDER ELECTRIC -

24VDC, Universal DC-strömförsörjning

StilModellDjupHöjdInspänningIP-värdeMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPBreddPris (ex moms)
AABL8RPS240301.73 "5.27 "100 till 120 VAC, 200 till 500 VAC2072W4.72 "5 661 SEK
AABL8RPS240502.2 "5.27 "100 till 120 VAC, 200 till 500 VAC20120W4.72 "7 878 SEK
BABL8WPS242003.74 "5.63 "380 till 500 VAC10/20480W6.1 "13 655 SEK
BABL8WPS244006.500 "5.63 "380 till 500 VAC10/20960W6.1 "22 380 SEK
SOLA/HEVI-DUTY -

DC-strömförsörjning 50 / 60Hz

StilModellUtspänningPris (ex moms)
ASCP30D12DN+/- 12 VDC5 127 SEK
BSCP30T515DN5 VDC, +/- 15 VDC5 403 SEK
SOLA/HEVI-DUTY -

DC till DC-omvandlare

StilModellArtikelUtspänningPris (ex moms)
ASCD30S24-DNKapslad industriell DC till DC-omvandlare24 VDC5 507 SEK
BSCD30S12-DNKapslad industriell DC till DC-omvandlare12 VDC5 541 SEK
BSCD30S5-DNIndustriell DC till DC-omvandlare5 VDC5 171 SEK
DAYTON -

DC -nätaggregat med metallfodral

Dayton likström levererar kontinuerlig likström till maskiner och utrustning där växelström inte är tillgänglig. De är utformade med smal bredd som sparar utrymme på DIN -skena och har universell ingång utan spänningsgap för fullständig produktanpassningsförmåga. Välj bland ett utbud av dessa likströmskällor, tillgängliga i linjära och växlande varianter.

StilModellDjupHöjdDriftstemp. RäckviddMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPStilBreddPris (ex moms)
A33NT114.02 "4.88 "-20 grader till 60 grader C.80WLinjär1.26 "2 042 SEK
B33NT104.13 "4.88 "-10 grader till 70 grader C.60WByta1.97 "3 221 SEK
C33NT124.45 "4.88 "-20 grader till 60 grader C.120WLinjär1.57 "4 820 SEK
D33NT134.45 "4.88 "-20 grader till 60 grader C.240WLinjär2.36 "6 362 SEK
E33NT145.12 "4.96 "-10 grader till 70 grader C.480WLinjär6.14 "8 214 SEK
DAYTON -

Likströmsförsörjning, Typ: Switching

Daytons likströmsaggregat ger kontinuerlig likström till utrustning och maskiner på platser där växelström inte är tillgänglig. De har smal bredd som sparar plats på en DIN-skena. Välj från ett brett utbud av dessa DC-strömförsörjningar, tillgängliga med 12, 24 och 48 VDC utspänningsalternativ.

StilModellUtspänningMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPBreddPris (ex moms)
A33NT1512 VDC15W0.9 "1 047 SEK
B33NT1612 VDC30W0.9 "1 257 SEK
C33NT1712 VDC50W1.26 "1 413 SEK
D33NT1824 VDC15W0.9 "989 SEK
D33NT1924 VDC30W0.9 "1 213 SEK
E33NT2024 VDC50W1.26 "1 464 SEK
F33NT2148 VDC50W1.26 "1 413 SEK
StilModellMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPBreddPris (ex moms)
AS8VK-G24048240W60mm3 704 SEK
AS8VK-G48048480W95mm4 867 SEK
SCHNEIDER ELECTRIC -

24VDC strömförsörjning

StilModellMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPCase MaterialDjupBreddHöjdInspänningIP-värdeMonteringPris (ex moms)
AABL1REM24062150WMetall1.9 "2"3.9 "100 till 120 VAC, 200 till 240 VAC20Panel-
RFQ
BABL8RPS24100240WGjuten plast3.35 "5.51 "5.27 "100 till 120 VAC, 200 till 500 VAC20DIN-skena10 676 SEK
CABL8RPM24200480WGjuten plast5.71 "5.51 "5.63 "100 till 120 VAC, 200 till 240 VAC10/20DIN-skena13 943 SEK
EDWARDS SIGNALING -

Nätaggregat

StilModellStrömförsörjningPris (ex moms)
ARBPS10A--
RFQ
ARBPS10A/230--
RFQ
ARBPS6A--
RFQ
ARBPS6A/230--
RFQ
BEBPS6A-11 985 SEK
BEBPS10A-13 958 SEK
CAPS6A6.5A-
RFQ
CAPS10A10A-
RFQ
StilModellPris (ex moms)
A83-24-225-37 293 SEK
RFQ
A83-24-260-310 671 SEK
RFQ
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

DC-strömförsörjning, 1.5 - 28 VDC

StilModellStrömförsörjningPris (ex moms)
APSMN24DAS-495 SEK
BPSH2RB10-BC-5 583 SEK
RFQ
CPSMN24DA-444 SEK
DPSP24DA-637 SEK
EPSM24A24DAS24 VAC812 SEK
FPSM19A24DAS120 VAC842 SEK
ALTRONIX -

eFlow Series Strömförsörjning / Laddare

Altronix eFlow Series nätaggregat/laddare är designade för att konvertera 115 / 220VAC, 60Hz ingång till 1 / 8 / 16 portar (PTC eller säkrad) uteffekt(er). De är idealiska för att försörja ström i nödsituationer. De är utrustade med blysyra eller gel, inbyggda batterier för spontan strömförsörjning vid avbrott. Brandlarmets frånkopplingsmekanism stänger säkert av strömförsörjningen i händelse av brand. De ger kortslutnings- och överbelastningsskydd och erbjuds i en förpackning som innehåller strömförsörjning, kapsling, batterikablar och kamlås.

StilModellPris (ex moms)
AeFlow6NX16V-
RFQ
BeFlow3NX4DV4 809 SEK
CeFlow6NX8DV6 168 SEK
DeFlow4NBV4 537 SEK
EeFlow6NV5 687 SEK
FeFlow4NX8D4 713 SEK
GeFlow6NX8D5 856 SEK
EeFlow6N5 450 SEK
HeFlow6NB5 499 SEK
IeFlow4NX84 850 SEK
JeFlow4N8DV4 871 SEK
KeFlow4NX8V5 060 SEK
LeFlow6N8V5 980 SEK
MeFlow6NX8V-
RFQ
LeFlow6N8D6 348 SEK
NeFlow4N5 708 SEK
OeFlow4NB3 564 SEK
NeFlow4NV4 474 SEK
LeFlow6N8DV5 980 SEK
JeFlow4N8D4 536 SEK
PeFlow6NX16D6 291 SEK
QeFlow6NX16DV-
RFQ
BeFlow3NX4V-
RFQ
ReFlow3NX4D4 482 SEK
SeFlow4N8V4 871 SEK
ALTRONIX -

DC-strömförsörjning

Altronix nätaggregat är designade för applikationer som kräver extra ström, såsom säkerhetssystem och åtkomstkontroller. Dessa nätaggregat tillhandahåller övervakning av växelströmsfel för att övervaka växelspänningen och ljuda ett larm vid fel, och är utrustade med LED-indikatorer för att visa växelströmsingång och likströmsutgång. Dessa nätaggregat eller laddare levererar en relativ luftfuktighet på upp till 85 % (+/- 5 %) och kan användas vid temperaturer från 0 till 49 grader C.

StilModellPris (ex moms)
AMaximal75FE14 970 SEK
BOLS202201 385 SEK
CMaximalt 37 FEV14 970 SEK
DMaximal33FE14 239 SEK
EMaximal13FE14 406 SEK
EMaximalt 13 FEV-
RFQ
FMaximalt 55EV13 883 SEK
GOLS1802203 031 SEK
HOLS2002203 387 SEK
IOLS20E2 697 SEK
JMaximalt 35EV-
RFQ
KOLS3506 983 SEK
LMaximal35FE13 998 SEK
LMaximalt 35 FEV14 824 SEK
FMaximalt 37EV-
RFQ
CMaximal37FE19 612 SEK
MLPS3C12X2203 429 SEK
NLPS3WP122205 645 SEK
OR1224DC68CB220-
RFQ
PMaximalt 77 FEV-
RFQ
QOLS120D2X4 199 SEK
RR1224DC16CBV10 281 SEK
JMaximalt 33EV15 890 SEK
AMaximalt 75 FEV-
RFQ
SPoE603 939 SEK
SOLA/HEVI-DUTY -

DC-strömförsörjning, linjär, metallväska

StilModellHöjdUtspänningMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPBreddPris (ex moms)
ASLS-12-017T3.99 "12/15 XNUMX VDC20.4/22.54.84 "2 008 SEK
BSLD-12-1010-12T6.5 "+/- 12/15 VDC12W4"2 449 SEK
SOLA/HEVI-DUTY -

5VDC, +/- 12VDC, likströmsförsörjning

StilModellStilDjupHöjdBreddHzInspänningMonteringDriftstemp. RäckviddPris (ex moms)
ASLD12603405TLinjär2.75 "4.87 "9"47 till 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader till 50 grader C5 748 SEK
BSCP30D512DNByta1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 till 264 VACDIN-skena / chassi-25 grader till 65 grader C.4 566 SEK
12...1011

DC-strömförsörjning

Likströmsförsörjning producerar en utgående likspänning för att leverera den till en eller flera laster. Strömförsörjning innebär användning av fasomvandlare, växelriktare, plug-in-ledningar etc., eftersom varje utrustning har sina egna strömbehov. Raptor Supplies erbjuder en rad likströmsförsörjningar från märken som ASG, Dayton, GPI, Omron, Schneider Electric, Sola / Hevi-Duty och Zurn. Omron S8VK-strömförsörjningar har en robust design för att hantera tuffa industriella miljöer och säkerställa stabil drift över ett temperaturområde från -40 till 158 grader Fahrenheit. Dessa kompakta nätaggregat levereras med en vibrationsbeständig DIN-skenmonteringsklämma för enkel installation. Sola / Hevi-Duty strömförsörjningar har PowerBoost-överbelastningskretsar som kan starta industriella laster utan att hotet om att förnödenheter får tillbaka eller stängs av. Dessa strömförsörjningar i SDP-serien är RoHS-kompatibla för kontinuerligt kortslutningsskydd. Dessa likströmsförsörjningar är tillgängliga för en maximal effekt på 480 W.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?