DC-sårfältmotorer

Filter

PRESTOLITE MOTORS -

DC-sårfältmotorer

Prestolites likströmsmotorer med sårfält används i kaffekvarnar, blandare, pumpar, saxlyftar, dammsugare och andra applikationer där högt vridmoment / rotationshastighet krävs. Dessa motorer kan fungera under längre tid utan överhettning på grund av sin höga värmekapacitet. Prestolite-motorer har en kapsling IP54 (helt sluten fläktkyld) och kan arbeta med 12VDC och 2800 rpm.

StilModellHPTotal längdRotationSkaftlängdPris (ex moms)
AMUE-63021-3/56.75 "CCWSE3 / 8 "3 745 SEK
BMUV-63011-3/56.75 "CW / CCW7 / 16 "4 208 SEK
CMUE-63111-3/56 5 / 16 "CCWSE3 / 8 "3 964 SEK
DMUE-63031-3/56 5 / 16 "CWSE-3 846 SEK
EMUE-63011-3/56 13 / 16 "CCWSE1 / 2 "3 569 SEK
FMMY-630427.437 "CCWSE3 / 8 "4 883 SEK
GMMY-630227.5 "CCWSE1 / 2 "4 509 SEK
HMMY-6304A27.437 "CCWSE3 / 8 "4 849 SEK
AMETEK LAMB -

Likströmsmotor 6-13 / 16 tum längd sårfält Ccwse

ModellArtikelPris (ex moms)
MUE-6319AE4CTP4 488 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?