Djup väl nedsänkbara pumpmotorer

Filter

FRANKLIN -

Dränkbara pumpmotorer

Franklin dränkbara pumpmotorer är konstruerade för djupa brunnar och kontinuerliga pumpapplikationer och används tillsammans med 3DY36-start och 3EA11-relä. Dessa enheter har rostfritt stålkonstruktion med en splined SS-axel för hållbarhet och en hermetiskt tillsluten stator för tyst, vibrationsfri drift. Dessa Franklin Electric-vattenpumpar drivs av en 1-fas kondensatorstart / 3-fas motor som kan leverera effekt på upp till 15 hk och erbjuds i spänningsvärden på 200, 230 och 460 VAC med en maximal full ampereffekt på 23 A. Motorerna är vidare utrustade med ett självsmörjande vattensystem, ett tryckutjämnande membran och en filterventil för att förhindra återflöde av vatten. Välj mellan ett brett utbud av dessa djupbrunnar nedsänkbara pumpmotorer som finns i 4 och 6 tum diameter alternativ på Raptor Supplies.

StilModellMotorskyddDiameterFulllastförstärkaremotortypFasTermisk skyddSpänningHöjdPris (ex moms)
A2261109020Manuell6"23.0Kondensatorstart1Manuell23025 13 / 32 "39 267 SEK
A2261119020Manuell6"36.5Kondensatorstart1Manuell23028 "46 418 SEK
B2243038602Manuell4"23.0Kondensatorstart1Manuell23028.187 "27 004 SEK
B2243022604Manuell4"14.0Kondensatorstart1Manuell23019 1 / 16 "17 045 SEK
C2343188602Ingen4"23.03-fas3Ingen23028.187 "33 198 SEK
A2366139020Ingen6"20.83-fas3Ingen46028 "56 627 SEK
A2366509020Ingen6"17.53-fas3Ingen20022 29 / 32 "36 789 SEK
C2343288602Ingen4"11.53-fas3Ingen46028.187 "27 751 SEK
C2343178602Ingen4"15.93-fas3Ingen23022.187 "22 166 SEK
C2343062604Ingen4"10.93-fas3Ingen20016.031 "18 049 SEK
A2366029020Ingen6"28.43-fas3Ingen23025 13 / 32 "48 127 SEK
A2366529020Ingen6"32.73-fas3Ingen20025 13 / 32 "49 099 SEK
C2343078602Ingen4"18.33-fas3Ingen20022.187 "27 882 SEK
C2343262604Ingen4"4.83-fas3Ingen46016.031 "14 539 SEK
C2343162604Ingen4"9.53-fas3Ingen23016.031 "13 366 SEK
A2366129020Ingen6"14.23-fas3Ingen46025 13 / 32 "49 099 SEK
A2366019020Ingen6"21.83-fas3Ingen23024.187 "42 952 SEK
A2366109020Ingen6"7.53-fas3Ingen46022 29 / 32 "36 789 SEK
A2366009020Ingen6"15.03-fas3Ingen23022 29 / 32 "37 620 SEK
A2366119020Ingen6"10.93-fas3Ingen46024.187 "40 798 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Super rostfria dränkbara motorer, 4 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
2243019204BP7NDT10 524 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Sand Fighter Motor, 10 hk

ModellArtikelPris (ex moms)
2366128120BX2FGE35 984 SEK
Se detaljer

Djup väl nedsänkbara pumpmotorer

Djupa brunnar med nedsänkbara pumpar är lämpliga för användning i vattenbrunnar för nedsänkt pumpning som kräver djupare installationer och höga flöden. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Little Giant och Franklin djupvattenpumpmotorer med en helt sluten design som ger fullständigt motstånd mot skador från vätskor och yttre föroreningar. Dessa enheter är dessutom utrustade med en räfflad axel för att leverera en jämn belastningsfördelning längs tandsidorna. Pumpmotorer från Little Giant har en kopparstångsrotor för att eliminera ytterligare krav på en frekvensomriktare samtidigt som systemets effektivitet ökar och en extern sandslunga för att skydda axeltätningen. Valda Franklin-pumpmotorer har ett vattensmörjat system för att minimera friktionsförlusterna och ett tryckutjämnande membran för att balansera trycket i enlighet med den yttre miljön. Välj bland ett brett utbud av dessa pumpar som finns i en- och trefasvarianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?