Rivningshammare

Filter

MILWAUKEE -

Rivningshammare

StilModellSlag per minutHantera typVerktygslängdVerktygsviktPris (ex moms)
A5339-21975 till 1950D-handtag27.5 "27.75 lb15 997 SEK
B5446-212200/2840D Handtag18 "15.9 lb13 584 SEK

Rivningshammare

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av rivningshammare från Dewalt, Bosch, Makita och Milwaukee. Rivningshammare används för att bryta igenom betong, tegel och andra hårda material. Dessa hammare har en mejselbit som rör sig fram och tillbaka med en enorm kraft, vilket gör dem idealiska för att hugga kakel, göra hål i väggar och bygga rivningar. De har en intern luftkudde som hjälper till att minimera påverkan av extrema vibrationer. Dessa hammare drivs av en elmotor och har vadderade gummihandtag för ett bekvämt grepp. Makita erbjuder också en serie batteridrivna rivningshammare som kan användas direkt utan att anslutas till ett uttag, vilket gör dem användbara för operationer på avlägsna platser där de inte har konstant strömförsörjning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?