Skrivbordsflyttare

Filter

WESCO -

Skrivbordsflyttare

Wesco-skrivbordshanterare är utformade för att flytta arbetsbord som innehåller laster upp till 600 kg, utan att behöva ta bort lådor och hyllor innan de transporteras. Dessa enheter har ett vinylbelagt lyftställ för att motstå repor och halka, och en justerbar piedestaladapter för att flytta både enkla och dubbla piedestalbord. De 2.5 / 4-tums breda svänghjulen på dessa rörelser möjliggör dessutom en 360-graders rotation, vilket ger en smidig transport även över grova eller ojämna ytor.

StilModellHantera höjdPris (ex moms)
A27215539.5 "5 246 SEK
A27215640 "5 543 SEK
A27215741.25 "5 757 SEK
DAYTON -

Skrivbordsflyttare

Dayton skrivbordsflyttar används för att höja och flytta skrivbord som har arkivskåp eller lådor på båda sidor och ben under. Dessa lyft-och-rulla dockor gör att skrivborden kan flyttas utan att behöva tömma lådorna eller ta bort föremål från toppen. De har ett styrhandtag som kan tas bort för lastning, lossning eller förvaring. Handtaget har en säkerhetsspärr för att förhindra att det faller och skadar golv och väggar. Dessa skrivbordsflyttar är utrustade med fyra svängbara, hårda gummihjul som kan hantera laster på upp till 600 lb. De finns i plattformsbredder från 32 till 46 tum.

StilModellCaster Dia.Övergripande djupTotal breddPlattformsbreddPris (ex moms)
A30E9832.5 "22.5 "32 "32 "5 838 SEK
A30E9842.5 "22.5 "40 "40 "4 497 SEK
A30E9852.5 "22.5 "46 "46 "5 606 SEK
A30E9873"22.5 "40 "40 "6 151 SEK
A30E9883"22.5 "46 "46 "5 983 SEK
A30E9863"22.5 "32 "32 "3 781 SEK
A30E9903.5 "22.75 "40 "40 "6 769 SEK
A30E9893.5 "22.75 "32 "32 "6 580 SEK
A30E9913.5 "22.75 "46 "46 "6 906 SEK
A30E9944"22.75 "46 "46 "7 252 SEK
A30E9954"22.75 "40 "40 "8 291 SEK
A30E9934"22.75 "40 "40 "6 886 SEK
A30E9924"22.75 "32 "32 "6 295 SEK
RAYMOND -

Skrivbordsflyttare

StilModellCaster Dia.LastkapacitetMaterialÖvergripande djupTotal breddPlattformsdjupPlattformsbreddPris (ex moms)
A2000-402.5 "600 lb.Stålrör, gjutning av järn22.5 "40 "16 "40 "7 529 SEK
A2000-462.5 "600 lb.Stålrör, gjutning av järn22.5 "46 "16 "46 "7 291 SEK
A20002.5 "600 lb.Stålrör, gjutning av järn22.5 "32 "16 "32 "7 424 SEK
A23003"600 lb.Stålrör, gjutning av järn22.5 "32 "16 "32 "7 134 SEK
B14303"800 lb.Stål--20 "30 "3 215 SEK
C14363"800 lb.Stål--24 "36 "3 814 SEK
A2300-463"600 lb.Stålrör, gjutning av järn22.5 "46 "16 "46 "7 598 SEK
B14203"800 lb.Stål--16 "26 "2 371 SEK
A2300-403"600 lb.Stålrör, gjutning av järn22.5 "40 "16 "40 "7 718 SEK
A3500-403.5 "600 lb.Stålrör, gjutning av järn22.75 "40 "16 "40 "8 618 SEK
A35003.5 "600 lb.Stålrör, gjutning av järn22.75 "32 "16 "32 "8 371 SEK
A3500-463.5 "600 lb.Stålrör, gjutning av järn22.75 "46 "16 "46 "8 742 SEK
D41084"600 lb.Stålrör, gjutning av järn22.75 "40 "16 "40 "10 479 SEK
A40004"600 lb.Stålrör, gjutning av järn22.75 "32 "16 "32 "7 947 SEK
A4000-464"600 lb.Stålrör, gjutning av järn22.75 "46 "16 "46 "9 101 SEK
A4000-404"600 lb.Stålrör, gjutning av järn22.75 "40 "16 "40 "8 705 SEK
DAYTON -

Student Desk Mover Kapacitet 200 Lb 46x26

ModellArtikelPris (ex moms)
30F043AC4LYF4 166 SEK
WESCO -

Justerbar pedaladapter

ModellArtikelPris (ex moms)
272150AG7KCF3 717 SEK
RAYMOND -

Student Desk Mover 200 Lb Kapacitet 46x26

ModellArtikelPris (ex moms)
700AD7CMW5 844 SEK
VESTIL -

Desk Mover, stål, 600 Lb. Kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
DESK-MAG7QLM4 467 SEK

Skrivbordsflyttare

Behöver du flytta kontor? Vår rullande plattform Desk Movers kan glida under ett skrivbord eller skåp och enkelt lyfta eller flytta det till en ny plats. Skrivbordsflyttare gör att skrivbord eller skåp kan flyttas utan att tömma eller ta bort lådorna. Tillgängliga i olika material och storlekar, skrivbordsflyttare hjälper dig att spara tid och energi, minska skaderisker och kostnader

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?