Ring kaliprar

Filter

TESA BROWN SHARPE -

Ring kaliprar

StilModellFinishKäftdjupMätområdePris (ex moms)
A599-579-8-1-1.9 "8"4 600 SEK
B599-579-12-5-1-2.5 "12 "5 640 SEK
C599-579-8-5-1-1.9 "8"4 424 SEK
D599-579-5Natural1.5 "0 till 6 "2 647 SEK
E75.115811Natural1.5 "0 till 6 "3 210 SEK
F599-579-4Natural1.5 "0 till 6 "2 586 SEK
G599-579-12-1Natural2.5 "0 till 12 "5 789 SEK
H00589046Rostfritt stål2.52 "0 till 12 "2 213 SEK
I00589045Rostfritt stål1.97 "-1 696 SEK
J00589021Rostfritt stål1.57 "-1 421 SEK
K00589020Rostfritt stål1.57 "-1 527 SEK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Ring kaliprar

StilModellMått typFinishgraderingarKäftdjupMaterialMätområdePris (ex moms)
A142InchMatte0.01 "1.5 "Plast0 till 6 "589 SEK
B107InchNatural0.001 "1.5 "Rostfritt stål0 till 6 "879 SEK
C144MMmetriskMatte0.1 mm38.1mmPlast0 till 150mm625 SEK
STARRETT -

Ring kaliprar

Starrett mätare är utformade för att mäta inre/utvändiga diametrar på arbetsstycken och rita parallella linjer på arbetsstycken. De har knivseggskontakter och skarpa och tydliga urtavlor för direkt avläsning och exakt mätning samtidigt som mänskliga fel minimeras. De har en tummanövrerad finjusteringsrulle för att möjliggöra enhandsmanövrering. Deras låsskruv håller den glidande käften på plats för att förhindra att mätskivan rör sig och en härdad rostfri konstruktion säkerställer långvarig hållbar drift.

StilModellgraderingarArtikelKäftdjupMätområdePris (ex moms)
A829B-Pledge--940 SEK
B830D-Pledge--1 127 SEK
B123-6 W / SLC-Rattmått--17 093 SEK
BPT24890-Rattmått--166 SEK
B690-2Z-Rattmått--7 719 SEK
B831A-Pledge--843 SEK
BPT99455-Montage--101 SEK
B120JZ-6-Rattmått--12 516 SEK
C120B-120.001 "Rattmått3"0 till 12 "10 661 SEK
DB120A-60.001 "Rattmått1.5 "0 till 6 "4 627 SEK
E120-120.001 "Rattmått1.5 "0 till 12 "7 618 SEK
F3202-120.001 "Rattmått2.5 "0 till 12 "4 482 SEK
E120Z-12 W / SLC0.001 "Rattmått2.5 "0 till 12 "-
RFQ
G3202-80.001 "Rattmått1.5 "0 till 8 "3 501 SEK
E120A-90.02 mmRattmått1.5 "0 till 9 "7 157 SEK
E120A-6 W / SLC0.02 mmRattmått1.5 "0 till 6 "5 590 SEK
E120A-60.02 mmRattmått1.5 "0 till 6 "4 203 SEK
H1202F-61 / 64 "Rattmått1.5 "0 till 6 "2 691 SEK
MITUTOYO -

Ring kaliprar

StilModellKalibrerings certifikatMått typFinishgraderingarKäftdjupMaterialMätområdePris (ex moms)
A505-732-------2 005 SEK
B505-742JCAL-------2 752 SEK
B505-743J-------3 064 SEK
C505-748-------8 101 SEK
D505-747-------5 448 SEK
E505-737-------3 873 SEK
A505-750-------5 669 SEK
A505-733-------2 718 SEK
F209-921-------13 911 SEK
G505-745NejmetriskNatural0.02mm64mmRostfritt stål0 till 300mm4 071 SEK
H505-749NejInchEnkel0.001 "2.52 "Härdat rostfritt stål0 till 12 "4 052 SEK
I505-738NejInch-0.001 "1.57 "Härdat rostfritt stål, OD / ID-käftar i hårdmetall0 till 6 "3 128 SEK
J505 736NejInchSatin Chrome0.001 "1.57 "Härdat rostfritt stål, OD-hårdmetallbackar0 till 6 "2 885 SEK
K505-742-51NejInchEnkel0.001 "1.57 "Härdat rostfritt stål0 till 6 "2 001 SEK
L505-740NejInch-0.001 "1.57 "Härdat rostfritt stål0 till 6 "1 758 SEK
M505-741NejInchPolerad0.001 "1.97 "Härdat rostfritt stål0 till 8 "2 592 SEK
N505-742NejInch-0.001 "1.57 "Härdat rostfritt stål0 till 6 "2 090 SEK
O505-744NejInchSatin Chrome0.001 "1.57 "Härdat rostfritt stål, OD-hårdmetallbackar0 till 6 "2 886 SEK
P505-742-54NejInchSatin Chrome0.001 "1.57 "Härdat rostfritt stål0 till 6 "1 851 SEK
Q505-675-52NejInchSatin Chrome0.001 "1.57 "Härdat rostfritt stål0 till 6 "1 941 SEK
R505-731NejmetriskNatural0.02mm50mmRostfritt stål0 till 200mm2 493 SEK
S505-730Nejmetrisk-0.02 mm1.57 "Härdat rostfritt stål0 till 150mm1 768 SEK
T505-746 4LA87NejInch-0.001 "2.52 "Härdat rostfritt stål0 till 12 "4 336 SEK
U505-675-55NejInchSatin Chrome0.001 "1.57 "Härdat rostfritt stål0 till 6 "1 872 SEK
V505-742-53NejInchSatin Chrome0.001 "1.57 "Härdat rostfritt stål0 till 6 "1 851 SEK
MAHR -

Ring kaliprar

Mahr-Federal Inc. urtavla är konstruerade för att mäta föremål på insidan, utsidan, djupet och steget med en maximal noggrannhet på 0.001 tum vid ett 6 tums intervall. Dessa enheter är utrustade med en fast bladskala med permanenta grader och en justerbar skjutreglage med en ratt på toppen som rör sig längs bladet. De är integrerade med en kuggstångsmekanism som roterar pekaren i ratten för att ge fraktionsmått (i / mm). Dessa bromsok är också utrustade med en låsande ram för nolljusteringar och en rullande fingerborg för smidig rörelse på vågen. Välj mellan ett brett utbud av dessa urtavlar som är tillgängliga i tum och metriska mått på Raptor Supplies.

StilModellMått typgraderingarKäftdjupMätområdePris (ex moms)
A4107900Inch0.001 "1.57 "0 till 6 "2 198 SEK
B4107005metrisk0.01 mm40mm0 till 150mm2 100 SEK
WESTWARD -

Ring kaliprar

StilModellKäftdjupMaterialMätområdePris (ex moms)
A6XU771"Massivt rostfritt stål0 till 4 "1 407 SEK
B4KU741.63 "Härdat rostfritt stål0 till 6 "1 175 SEK
C4KU751.96 "Härdat rostfritt stål0 till 8 "2 043 SEK
D4KU732.44 "Härdat rostfritt stål0 till 12 "3 257 SEK
E6XU793.38 "Precisionsslipat rostfritt stål0 till 24 "4 775 SEK
FERVI -

Rattmått

StilModellPris (ex moms)
AC005 / 150521 SEK
RFQ
AC006 / 150663 SEK
RFQ
AC006 / 2001 011 SEK
RFQ
AC006 / 3001 642 SEK
RFQ
STARRETT -

Ring kaliprar

StilModellMått typgraderingarMätområdePris (ex moms)
A3202-6Inch0.001 "0 till 6 "2 609 SEK
B120 AM-150metrisk0.02 mm0 till 150mm4 758 SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Urmätare Metrisk plast

ModellArtikelPris (ex moms)
H13416-0001AG6RPQ2 103 SEK

Ring kaliprar

Urskivor eller skjutmått är utformade med en graderad skala och en urtavla för mätning av både föremålets inre och yttre dimensioner samt hålets djup. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Bel-Art-Scienceware, Brown & Sharpe, General, Mitutoyo, Starrett och Westward mätok. Dessa enheter använder ett kuggstångsmekanismsystem, som överför den linjära rörelsen av käftarna till den roterande rörelsen av visaren. Starrett urtavla används ofta av mekaniker och verktygstillverkare för olika applikationer. Dessa enheter har en vit urtavla med 0 - 6 tum mätområde och 0.001 tum grader. Mot väster urtavla är perfekt för att mäta innerdiameter (ID), ytterdiameter (OD), djup och steg. Dessa bromsok har rostfritt stål som hjälper till att motstå oxidationsreaktioner på de utsatta ytorna. Välj mellan ett brett utbud av dessa ringmått som finns i tum och metriska dimensioner, på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?