Membrankompressor / vakuumpump

Filter

Membrankompressor/vakuumpumpar används i medicinska, livsmedel och drycker, laboratorie- och analytiska instrument för att tillverka elektriska lampor, vakuumrör och processhalvledare....Läs mer

GAST -

Kompressorpumpar

StilModellSpänningFulllastförstärkareHPInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A10D1125-101-105212 VDC0.31/1251/4 "Slangstång1/4 "Slangstång2.125 "3 1 / 16 "1 5 / 16 "3 776 SEK
B22D1180-201-108812 VDC4.01/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT5 11 / 16 "6 1 / 3 "3.5 "6 310 SEK
B22D1180-202-100524 VDC4.01/81 / 8 "NPT1 / 8 "NPT5 11 / 16 "7.75 "3.5 "7 182 SEK
C15D1150-101-101424 VDC0.61/501/4 "Slangstång1/4 "Slangstång1 13 / 16 "4"1.875 "6 566 SEK
MI-T-M -

Kompressorpumpar

StilModellPris (ex moms)
A3-023321 427 SEK
RFQ
B3-03947 774 SEK
RFQ
GAST -

Membrankompressorer / vakuumpumpar

Gast membrankompressorer / vakuumpumpar levererar tryckluft i bullerkänsliga applikationer som medicinska laboratorier, sjukhus och bilar. Dessa hållbara och robusta vakuumpumpar har oljefri permanent smörjning för att släppa ut föroreningsfri luft och ger en smidig och tyst drift. Dessa Gast -kompressorer har 1/4 tum NPT eller 3/4 tum slanghålsinlopp och utlopp för tillförsel av tryckluft. De har automatiskt termiskt skydd för att bryta kretsen och förhindra bränning av vakuumpumpen / luftkompressorerna. Valda modeller är integrerade med vakuum- och tryckmätare och regulatorer, ett bärhandtag för bärbarhet och gummifötter för att lyfta kompressorerna något över marknivån. Välj bland ett brett utbud av dessa luftkompressorer med motorvarianter på 1/8 och 1/3 hk.

StilModellFulllastförstärkareHPHzInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenSpänningPris (ex moms)
ADOA-P704-AA4.51/8603/8 "Slangstång3/8 "Slangstång8"11515 156 SEK
BDOA-P707-FB4.8/3.31/350/601 / 4 "1 / 4 "7.625 "110/1158 289 SEK
THOMAS PUMPS -

Kompressor/vakuumpumpar

Thomas kompressor- och vakuumpumpar är designade för att generera lufttryck för att driva luftdriven utrustning och verktyg. Dessa enheter har pressgjutna aluminiumkomponenter för exceptionell styrka och en membrankompressor för att förhindra inträngning av föroreningar och underlätta positiv tätning. De har ett slutet hus med motorventiler för maximal värmeavledning och permanent smorda lager för att minska friktionsförlusterna. Den balanserade pumpdesignen och termiska skydden hos dessa pumpar säkerställer låg vibrationsdrift respektive automatisk avstängning för att förhindra överhettning. Välj från en uppsättning av dessa kompressorpumpar, tillgängliga i 1/10 och 1/20 HP motorklasser på Raptor Supplies.

StilModellSpänningFulllastförstärkareHPInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A107CDC2012 VDC9.51/101 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7.375 "4.25 "4 364 SEK
B907CDC1812 VDC10.81/101 / 4 "NPT1 / 4 "NPT5 57 / 64 "7.875 "4.25 "5 132 SEK
C1500571150.37-1 / 8 "NPT1 / 8 "NPT3 1 / 3 "4.625 "5"4 637 SEK
A107CAB181151.71/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7"4.25 "4 675 SEK
D2107CA201151.61/201 / 8 "NPT1 / 8 "4.75 "8"4.25 "5 532 SEK
B927CA1811531/81 / 4 "NPT1 / 4 "NPT6.875 "7.875 "4.75 "5 946 SEK
THOMAS PUMPS -

Kompressorpump 1/15 hk 60 Hz 115v

ModellArtikelPris (ex moms)
900-59AE2RBC4 528 SEK
THOMAS PUMPS -

Vakuumpump 1/15 Hk 60 Hz 115v

ModellArtikelPris (ex moms)
900-58AE2RBD5 537 SEK

Membrankompressor / vakuumpump

Membrankompressor / vakuumpumpar används ofta för att tillverka vakuumrör och elektriska lampor, liksom processhalvledare. Raptor Supplies erbjuda en rad membrankompressorer / vakuumpumpar från märken som Gast, Speedaire och Thomas. Ibland avlägsnar dessa pumpar också gaser från ett visst område eller avlägsnar vatten från källare (sumppumpar). Gäst membrankompressor / vakuumpumpar är utrustade med underhållsfria kullager för att minska friktionsförlusterna och en huvudenhet tillverkad av kemisk / värmebeständig PPS (polyfenylensulfid) som ger korrosionsbeständighet. De kan monteras på vilket plan som helst och erbjuds med alternativa slagalternativ. Thomas membrankompressor / vakuumpumpar är permanent smorda och betraktas därför som praktiskt taget underhållsfria enheter. Dessa pumpar är idealiska för applikationer som kräver måttligt tryck och kontinuerlig drift. De underlättar också reversibel användning av in- och utloppsportarna på 1/8 och 1/4 tum. Välj bland ett brett utbud av dessa pumpar tillgängliga i 110/115 V, 115 V, 12 V och 24 V spänningsalternativ på Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Varför används vakuumpumpar på sjukhus?

Medicinska vakuumpumpar håller medicinsk personal säker från potentiellt skadliga ämnen. Dessa vakuumpumpar används ofta på sjukhus, veterinärkliniker och medicinska kliniker.

Hur installerar man membrankompressor/vakuumpumpar?

  • Välj en ren och välventilerad plats för pumpen.
  • Anslut inlopps- och utloppsrören och se till att anslutningarna är täta.
  • Montera pumpen säkert på en stabil yta med bultar eller andra fästanordningar.
  • Anslut pumpen till en lämplig strömkälla enligt tillverkarens instruktioner.
  • Kontrollera pumpens funktion, inklusive tryck, flödeshastighet och vakuumnivå.

Hur rengör och underhåller jag dessa pumpar?

  • Inspektera regelbundet pumpen för skador, slitage och revor.
  • Rengör utsidan med en mjuk trasa eller borste.
  • Kontrollera och byt ut filter för att förhindra kontaminering och förbättra effektiviteten.
  • Rengör membranet och ventilerna med ett icke-slipande rengöringsmedel och smörj rörliga delar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?