Die Handler lyftbord

Filter

WESCO -

Die Handlers

Wesco-hanterare separerar och transporterar tunga pressverktygsmaskiner för service och underhåll. Dessa formhanterare har justerbara, kraftiga klämmor med slitstark stålkonstruktion för snabb munstycksseparation, golvlås för att förhindra glidning och precisa teleskopiska styrrör för att säkerställa smidig drift under separationsprocessen. Välj mellan ett brett sortiment av matarhanterare, tillgängliga i 2000, 3000 & 4000 lb alternativ Raptor Supplies.

StilModellPlattform LängdCaster Dia.Caster TypGarantiHjuldiameterLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.LastkapacitetPris (ex moms)
A49924330 "----48 "30 "2000 lb.78 530 SEK
B49924448 "5"(4) Vrid5ZZX45"48 "30 "2000 lb.92 199 SEK
B49924548 "6"(4) Vrid2ACD86"52 "30 "3000 lb.176 351 SEK
B49924660 "8"(2) Vridbar, (2) Styv5ZZX58"55 "32 "4000 lb.206 110 SEK
VALLEY CRAFT -

Justerbar formvagn, golvlås, 1000 kg. Lastkapsel.

ModellArtikelPris (ex moms)
F89864F9AJ8GNY18 600 SEK
Se detaljer

Die Handler lyftbord

Lyftbord för presshanterare används för smidig överföring av formar, formar och tunga material. Raptor Supplies erbjuder lyftbord från dörrhanterare från Wesco och Valley Craft. De har en justerbar rullhöjd och klämgrepp som tillåter 360 graders rotation. Klämgreppen glider över en C-kanal för horisontella justeringar. Dessa bord är utrustade med länkhjul (svängbara/styva/en kombination av båda) för ökad manövrerbarhet och golvlås för att säkra borden på plats under lastning och lossning. Välj från ett brett utbud av formhanterare, tillgängliga i 1000, 2000, 3000 och 4000 lb alternativ på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?