Digitala tryckvakuummätare med sändare

Filter

MERCOID -

Trycktransmitterskum

StilModellAnslutningsstorlekProduktionMätområdePris (ex moms)
A3200G-3-FM-1-1-LCD1/2 "kvinnlig NPT4 till 20mA / HART-kommunikation0 till 725 psi22 106 SEK
B3200G-1-FM-1-11/2 "kvinnlig NPT4 till 20mA / HART-kommunikation-14.5 - 21 psi, (fabriksinställning 0 - 21psi)23 213 SEK
A3200G-1-FM-1-1-LCD1/2 "kvinnlig NPT4 till 20mA / HART-kommunikation-14.5 - 21 psi, (fabriksinställning 0 - 21psi)22 106 SEK
B3200G-3-FM-1-11/2 "kvinnlig NPT4 till 20mA / HART-kommunikation0 till 725 psi23 213 SEK
B3200G-2-FM-1-11/2 "kvinnlig NPT4 till 20 mA / HART-kommunikation-14.5 - 217 psi, (fabriksinställning 0 - 217psi)23 213 SEK
A3200G-4-FM-1-1-LCD1/2 "kvinnlig NPT4 till 20mA / HART-kommunikation0 till 3600 psi22 106 SEK
B3200G-4-FM-1-11/2 "kvinnlig NPT4 till 20mA / HART-kommunikation0 till 3600 psi23 213 SEK
A3200G-2-FM-1-1-LCD1/2 "kvinnlig NPT4 till 20mA / HART-kommunikation-14.5 - 217 psi, (fabriksinställning 0 - 217psi)22 106 SEK
C3100D-6-FM-1-1-LCD1/4 "kvinnlig NPT4 till 20 mA / HART-kommunikation0 till 300 psi24 401 SEK
C3100D-5-FM-1-1-LCD1/4 "kvinnlig NPT8 till 20mA / HART-kommunikation0 till 100 psi24 709 SEK
C3100D-4-FM-1-1-LCD1/4 "kvinnlig NPT4 till 20 mA / HART-kommunikation0-750 "wc24 401 SEK
D3100D-3-FM-1-11/4 "kvinnlig NPT4 till 20 mA / HART-kommunikation0-150 "wc28 769 SEK
D3100D-4-FM-1-11/4 "kvinnlig NPT5 till 20mA / HART-kommunikation0-750 "wc28 769 SEK
C3100D-2-FM-1-1-LCD1/4 "kvinnlig NPT4 till 20 mA / HART-kommunikation0-30 "wc25 082 SEK
C3100D-3-FM-1-1-LCD1/4 "kvinnlig NPT7 till 20mA / HART-kommunikation0-150 "wc24 401 SEK
D3100D-6-FM-1-11/4 "kvinnlig NPT6 till 20mA / HART-kommunikation0 till 300 psi28 769 SEK
D3100D-5-FM-1-11/4 "kvinnlig NPT4 till 20 mA / HART-kommunikation0 till 100 psi29 698 SEK
D3100D-2-FM-1-11/4 "kvinnlig NPT4 till 20mA / HART-kommunikation0-30 "wc28 208 SEK
WAHL -

Gastestmätare

StilModellMätområdePris (ex moms)
A40KBDLA6 # Hg6 PSI-12 "Hg1 768 SEK
B40KBDLA15 # Hg15 PSI-30 "Hg1 768 SEK
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. -

Digital mätare / sändare

StilModellAnslutningsstorlekArtikelMätområdePris (ex moms)
ALSDPG-4220-C-1-1/2-60psi1-1 / 2 "Tri-klämmaDigital tryckmätare / givare0 till 60 psi15 729 SEK
ALSDPG-4220-C1.5-301-1 / 2 "Tri-klämmaDigital mätare / sändare0 till 30 psi15 729 SEK
ALSDPG-4220-C1.5-10001-1 / 2 "Tri-klämmaDigital tryckmätare / sändare0 till 1000 psi15 729 SEK
ALSDPG-4220-C1.5-1601-1 / 2 "Tri-klämmaDigital mätare / sändare0 till 160 psi15 729 SEK
ALSDPG-4220-C1.5-8001-1 / 2 "Tri-klämmaDigital tryckmätare / sändare0 till 800 psi15 729 SEK
ALSDPG-4220-C1.5-3001-1 / 2 "Tri-klämmaDigital tryckmätare / sändare0 till 300 psi15 729 SEK
ALSDPG-4220-C1.5-1001-1 / 2 "Tri-klämmaDigital mätare / sändare0 till 100 psi15 729 SEK
ALSDPG-4220-C1.5-6001-1 / 2 "Tri-klämmaDigital tryckmätare / sändare0 till 600 psi15 729 SEK
ALSDPG-4220-C1.5-2001-1 / 2 "Tri-klämmaDigital tryckmätare / sändare0 till 200 psi15 729 SEK
BLSDPG-4220-C2-60psi2 "Tri-klämmaDigital tryckmätare / givare0 till 60 psi15 729 SEK
BLSDPG-4220-C2-302 "Tri-klämmaDigital tryckmätare / sändare0 till 30 psi15 729 SEK
BLSDPG-4220-C2-10002 "Tri-klämmaDigital tryckmätare / sändare0 till 1000 psi15 729 SEK
BLSDPG-4220-C2-6002 "Tri-klämmaDigital tryckmätare / sändare0 till 600 psi15 729 SEK
BLSDPG-4220-C2-2002 "Tri-klämmaDigital tryckmätare / sändare0 till 200 psi15 729 SEK
BLSDPG-4220-C2-1002 "Tri-klämmaDigital tryckmätare / sändare0 till 100 psi15 729 SEK
BLSDPG-4220-C2-1602 "Tri-klämmaDigital tryckmätare / sändare0 till 160 psi15 729 SEK
BLSDPG-4220-C2-3002 "Tri-klämmaDigital tryckmätare / sändare0 till 300 psi15 729 SEK
BLSDPG-4220-C2-8002 "Tri-klämmaDigital tryckmätare / sändare0 till 800 psi15 729 SEK
StilModellPris (ex moms)
AMG-5000-A-MD-R4 098 SEK
AMG-200-A-MD-R4 098 SEK
StilModellVisa enheterPowered ByMätområdePris (ex moms)
A302174SD02LXBLBK300 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA batterier0 till 300 psi10 750 SEK
A302174SD02LXBLBK600 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA batterier0 till 600 psi10 750 SEK
A302174SD02LXBLBKVAC / 60Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm2 AA batterier30 till 0 "Hg Vac10 750 SEK
A302174SD02LXBLBK30 #Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm2 AA batterier0 till 30 psi10 750 SEK
A302174SD02LXBLBK100 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA batterier0 till 100 psi10 750 SEK
A302174SD02LXBLBK1000 #Psi, bar, MPa, KPa, kg / kvm cm2 AA batterier0 till 1000 psi10 750 SEK
A302174SD02LXBLBK3000 #Psi, bar, MPa, KPa, kg / kvm cmLoop Powered med batteribackup (2 AA-batterier)0 till 3000 psi10 750 SEK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Trycksändare, 1/4 tums storlek, 0 till 150 Psi utgång

ModellArtikelPris (ex moms)
XMLP150PD230CH6RZQ2 796 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?